種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
タンク容量(L)【薬液タンク】8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×570
ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.6
燃料タンク容量(L)0.65
排気量(cm3)30.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間約40分
ノズル長(mm)600
燃料タンク容量(L)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
始動方式リコイルスターター方式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
取扱説明書(7.0MB)
規格M6X45
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.45MB) 展開図28(1.45MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoMD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.18、MDJ81G-30 -A タンク,セオイワク部品_No.14、MD6020 本体部品_No.19、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.18、MDJ6000G-15 タンク,セオイワク部品_No.14、MD5010 本体部品_No.25、MD6010TS 本体部品_No.19、MD471 本体部品_No.16、DKJ60GS-26 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)_No.14、DKJ60GT-26-1 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)_No.14、AD570 本体部品_No.16、AD471 本体部品_No.16、GD6000 タンク、セオイワク部品 ナベコネジ(+)_No.16、GD500 本体部品 ナベコネジ(+)_No.15、MD571S 本体部品_No.21、DK-57S-3 本体部品 ナベコネジ(+)_No.21、DK-47 本体部品 ナベコネジ(+)_No.16、AD572TS 本体部品 ナベコネジ(+)_No.21、MD575G-15 タンク,背負枠部品_No.14など
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)6
標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル
エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)460
噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター直流6Vモーター
ポンプインペラーポンプ
標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)3.0
電流(A)2
付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505
トラスコ品番775-7964
電池寿命(時間)約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-14
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
部品名称グロメツト
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoBP2521A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 グロメツト_No.34、LBC233UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、DB-S260-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、AD-23KS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 グロメツト_No.31、JC26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、JC231DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.31、NK23S(G) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、GD4000 タンク、セオイワク部品 グロメツト_No.5、BC230MN(Y13) エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.37、MS035R エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.58、BC20C(8枚刃) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 グロメツト_No.31など
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)15
本体寸法(mm)250×370×550H
付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類充電式(バッテリ別売)
電源(V)直流18
商品タイプ本体のみ
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)3.9
全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
用途除草剤等の散布
吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6
標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズル
エンジン型式丸山 GE233P
排気量(cm3)22.5
ポンプの種類カスケードポンプ
高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布
寸法(mm)長さ565×幅400×360
最高圧力2.5MPa
ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)
吸水量(L/min)8
噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
仕様カバー付き雑草ノズル付
質量(kg)7
最大吐出圧力(MPa)1.2
薬剤タンク容量(L)15
排気量(cm3)22.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.23MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
用途部品の交換に
適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1
エンジン型式KC22
関連資料※部品展開図(0.38MB)
小区画圃場に適した軽量モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具
タンク容量(L)【薬剤タンク】13
ホース長さ(m)【散布可能】30まで
乾燥質量(kg)8.5
燃料タンク容量(L)0.65
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600
排気量(cm3)30.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378
穴径(Φmm)墳板:1.5
本体質量(g)360
機能直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
背負動噴の移動に便利です。
仕様固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き
荷台寸法(長さ)(mm)330
荷台寸法(幅)(mm)300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途防除
使用圧力(MPa)~0.8
ポンプカスケードポンプ
吸水量(L/min)0.5~6
関連資料(28.64MB)
ecoエンジンを搭載した高性能モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具
タンク容量(L)【薬剤タンク】23
ホース長さ(m)【散布可能】50まで
乾燥質量(kg)12.2
燃料タンク容量(L)1.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×520×740
排気量(cm3)50.8
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
用途防除
燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
関連資料(28.64MB)
お求め易いGoGo商品です。ハイパワーエンジンを搭載した大区画対応高性能タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
その他【畦畔噴頭】標準装備
タンク容量(L)【薬液タンク】26
ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】60【粒剤】55
乾燥質量(kg)12.3
燃料タンク容量(L)2
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)460×530×740
排気量(cm3)58.2
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口
形式ピストン式
タンク容量(L)【薬液タンク】15
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)7.4
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】2.05
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563
ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ