背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378
穴径(Φmm)墳板:1.5
本体質量(g)360
機能直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)86~300
幅(mm)30
奥行(mm)40
背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RW-10-AAA-0
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
質量(g)40
噴霧調整霧状
接続ねじG1/4
材質(本体)プラスチック
関連資料(31.8MB)
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として
種類動力式噴霧器パーツ
適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等
材質(本体)アルミ
接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
関連資料(31.8MB)
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)770
吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。軽量樹脂タイプ。ダイヤフラムポンプ採用。 ハンドル操作が軽く、 メンテナンスもラクです。MHD10P-2、 MHD15P-2 ともボールコック式です。ハンドル操作が軽い、 ダイヤフラムポンプを採用しました。ポンプメンテナンスがラクなフロントパネル式です。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.5[3~5]
標準付属ノズル縦型2頭口 グラッパー(除草用 )
背負い式手動噴霧器 RW-15DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RW-15DX-AAA-0
フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。
材質ノズル:ステンレス(SAS304)
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
適合機種人力・動力用
関連資料(10.1MB)
関連キーワード