ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
スチール製のフックとバックルを採用。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1305
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-99、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
スチールスライド式胴ベルトと三ツ打ロープランヤードの1丁掛け胴ベルトセットです。
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
バックルアルミスライドバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構無
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1385
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93、ショックアブソーバ
ランヤード(長さ)(mm)1400
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g)1200
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
トラスコ品番161-5695
色ブラック
質量(g)1100
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット
種類伸縮式
ベルト色黒
バックルパススルー
落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード1丁掛け
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
種類巻取式
ベルト色黒
バックルパススルー
落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード1丁掛け
すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1260
種類伸縮式
ウエスト(cm)(参考)約100まで
使用範囲(kg)100以下
バックルパススルー
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)
胴ベルト長さ(mm)1250
有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F
色胴ベルト:黒、ランヤード:黒
質量(g)1440
種類巻取式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルワンタッチ
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール
色黒
質量(g)1280
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-53
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700
セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47113F
色胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン
質量(g)1100
種類伸縮式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルパススルー
胴ベルト長さ(mm)1200
アズワン品番64-3669-67
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。
質量(kg)1.1
サイズM
ベルト幅(mm)50
種類ロープ式
フック口開き(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
関連キーワード