18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ式・軽量型安全帯の決定版! 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 質量(g)約895 種類ロープ式 フックFS-93(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール製のフックとバックルを採用。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1305 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-99、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチールスライド式胴ベルトと三ツ打ロープランヤードの1丁掛け胴ベルトセットです。
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト幅(mm)50 質量(g)約870 種類ロープ式 方式八つ打ち フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付 材質(フック)アルミ ランヤード(直径)(Φmm)11 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ バックルアルミスライドバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1385 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-93、ショックアブソーバ ランヤード(長さ)(mm)1400 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)3.5 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700 セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F 補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g)1800 種類巻取式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g)1200 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
トラスコ品番161-5695 ブラック 質量(g)1100 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g)1440 種類巻取式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700 セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47113F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン 質量(g)1100 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー 胴ベルト長さ(mm)1200 アズワン品番64-3669-67 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。 質量(kg)1.1 サイズM ベルト幅(mm)50 種類ロープ式 フック口開き(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)