セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220
質量(g)1730
種類巻取式/ロープ式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)約1220
質量(g)約1950
種類巻取式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。
ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990
種類ロープ式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)3.5
フックNo.57F
ランヤード(直径)(Φmm)10
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(ランヤード)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)1.8
ランヤード1丁掛け
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
バックルアルミスライドバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構無
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール
色黒
質量(g)1280
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-53
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
厚生労働省新規格対応品。軽量・高級クッション・湾曲タイプ。軽量アルミバックル
用途高所作業現場の墜落防止に!
1本吊り、U字吊り兼用タイプ
各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。
胴ベルト幅(mm)45
バックルスライドバックル
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-99、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)
質量(g)約720
方式織ロープ
有効長(mm)1000
ロープ幅(mm)15
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約850
タイプ胴ベルト型用
種類巻取式(小型・着脱可能)
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様巻取式
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
材質鉄
質量(g)約840
タイプ胴ベルト型用
種類巻取式(小型・着脱可能)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様巻取式
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700
セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47113F
色胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン
質量(g)1100
種類伸縮式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルパススルー
胴ベルト長さ(mm)1200
アズワン品番64-3669-67
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
バックルワンタッチバックル
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
タイプ兼用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
関連キーワード