2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート・下地木工事用接着剤。(内装用) 環境に優しい水性タイプで、使いやすく引火性・毒性の心配がありません。 木レンガ・巾木・胴縁・発泡スチロール・金属・タイルなど幅広い被着体を接着できます。 ペースト状なので多少のすき間も充てんできます。 防錆剤入りで金属接着にも使用できます。
用途コンクリート・モルタル下地に対して木レンガ・木工造作・金属の接着。 石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント板・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着。 コンクリート・モルタル下地への内装壁仕上タイルの施工。 均一グレー色ペースト状 仕様ずれ:0 タイプ水性 引張強度(N/mm)割裂接着:28.8 主成分アクリル樹脂系エマルシン形 比重1.5 不揮発分70±5% 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆表示品 張付け可能時間(分)(23℃)15以内 粘度(Pa・s)470±200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3kg)
1,998 税込2,198
5日以内出荷