丈夫で軽いフェルトソール。
防滑性に優れています。
色カーキ
足幅2E
標準質量(g)約735
股上(cm)54
材質ナイロン(PVCラミネート)
材質(ソール)フエルト
胸元までしっかり防水!
たちしゃがみが楽で、寒い時には中に着込めるゆったりサイズ。
用途農業、水産業、レジャーなど
仕様許容潜水値胸下・肩、腰調節ベルト付、ゆったりサイズ
材質靴部:PVC/胴部:合成繊維
色グリーン
質量(g)約2500(中サイズ標準値)
股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。
長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。
サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。
サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業など
色ネイビー×ライトネイビー
材質(本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン
足幅3E
JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。
用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。
色モスグリーン
材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。
発売以来30年のロングセール商品です。
用途水産業、水中での軽作業
色カーキ
材質表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底
足幅3E
耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。PVC製の胴付水中長靴と比べて約83%の軽さです(メーカーデータ比)。
色モスグリーン
材質(胴部・表)ナイロン、(胴部・裏)PVCコーティング、(靴部)PVC
標準質量(g)2000(Lサイズ)
足幅3E
こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
耐油底と裏総メッシュで履き心地が良く、表面はコストパフォーマンスに優れた210デニール生地です。
用途水産業、水中での軽作業
色ベージュ
材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:耐油塩化ビニール(PVC)
セット内容ウエストベルト、カップインソール
足幅3E
胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!サスペンダーは、ワンタッチで着脱しやすいバックル仕様です。
用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。
材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)
材質(ベルト)ポリエステル100%
材質(調節バックル)POM(ポリアセタール)
色ブラウン
色鉄紺
足幅3E
材質ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
股下(cm)78
総丈(cm)138
70デニールナイロン生地で軽量で丈夫。内側にメッシュ生地採用で履き込みがしやすく、密着による不快を軽減。幅広の肩ベルト採用で肩への負担を考慮した設計。補修用生地付き。
材質(表地)ナイロン100%、PVC加工、(裏地)ポリエステル100%、(ブーツ)PVC100%
色グリーン
汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。軽量で長時間着用していても疲れにくいです。内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱着がしやすいです。完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。
用途川の測量、清掃、塗装などの軽作業に。
色ネイビー
材質胴部:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)
足幅EEE
2018年トラスコ掲載ページ6 1030
胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!
用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。
色ブラウン
材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)
水産加工から土木作業まで幅広くご使用いただけます。ブーツ部は、食用油、工業油にも強い耐油性を発揮します。薄地で軽い生地の胴付長。手軽に持ち運びできます。
用途水産加工、土木作業等。
色ブラック
材質(本体部分)PVC(塩ビ)、(靴部分)ゾナG3ネオ耐油黒(PVC(塩ビ))
標準質量(g)2800(サイズ26cmの場合)
先丸・フェルト底。ナイロン70デニール。軽くて動きやすいナイロンウェーダー。
色カーキ
材質ナイロン70デニール
標準質量(g)1700(サイズ26cmの場合)
足幅3E
先丸・ラバー底 内ポケット付。CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ付き。膝あて尻あてにケブラー使用でさらに丈夫に。ウェストベルト付き。靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ!
色ブラック
材質CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ
標準質量(g)3140(26cm)
足幅2E
先丸・耐油塩ビ底。ナイロン210デニール・内ポケット付き。水産作業に最適な丈夫なナイロンウェーダー
色ベージュ
材質ナイロン210デニール
材質(ソール)塩化ビニール
標準質量(g)2350(サイズ26cmの場合)
足幅3E
JIST8101:2020(S種)相当鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入!
耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製!
50mm幅胴ベルト付属(ベルトループは70mm幅ベルトにも対応)
ターポリン素材で膝部を補強!
泥で滑りにくいラジアル底!
用途水場、ぬかるみ作業、救助活動、災害の備えに!
材質(胴部)表/ナイロン、裏/PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止版)鋼鉄
色モスグリーン
ベルト幅(mm)50
機能耐寒性、防水性
足幅EEE
材質(先芯)鋼鉄
先丸・フェルト底 内ポケット付。CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ付き。ウェストベルト付き。靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ!
色カーキ
材質CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ
標準質量(g)2220(26cm)
足幅2E
針がサビにくい簡易防水ジップケースにスプールシートを個別収納でき、。マジックテープで連結できて増やせるのでブックタイプで運びやすくなります。糸に巻きグセがつかないので、フロロカーボンハリスに最適。長ハリス仕掛けから胴突仕掛けに(外側に幹糸、内側にエダスを)巻いて下さい。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ると仕掛けが再利用できます。
材質PPシート(スプールシート)、PA(ジップケース)
色イエロー・ブルー・ピンク
入数シート/ケース 各3枚
壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。竿全体の耐荷重10kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製。【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分。・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 耐荷重10kg 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほし
セット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本
材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜)
耐荷重(kg)10
寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254
組立時間約60分以上
取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
1セット
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
関連キーワード