軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。
発売以来30年のロングセール商品です。
用途水産業、水中での軽作業
色カーキ
材質表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底
足幅3E
先丸・フェルト底 内ポケット付。CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ付き。ウェストベルト付き。靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ!
色カーキ
材質CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ
標準質量(g)2220(26cm)
足幅2E
丈夫で軽いフェルトソール。
防滑性に優れています。
色カーキ
足幅2E
標準質量(g)約735
股上(cm)54
材質ナイロン(PVCラミネート)
材質(ソール)フエルト
材質表面:ナイロン420デニール、裏面:ナイロンメッシュ、靴部:PVC、フェルトスパイク底
付属品ウエストベルト、カップインソール
足幅EEE
股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。
長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。
サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。
サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業など
色ネイビー×ライトネイビー
材質(本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン
足幅3E
プロックスウェダー専用のフェルトスパイクソール補修キット。専用ボンドとブラシ、サンドペーパーがセットされすり減ったフェルトスパイクを交換できます。サイズはプロックスウェダーの対応足サイズに準じています。PX320、322、323、330、332、333、335、337、340、344、554、556、557、560、561、566、585、586、VC504シリーズに対応。※PX872、550シリーズには対応しておりません。
用途釣り・漁具・農業
胸元までしっかり防水!
たちしゃがみが楽で、寒い時には中に着込めるゆったりサイズ。
用途農業、水産業、レジャーなど
仕様許容潜水値胸下・肩、腰調節ベルト付、ゆったりサイズ
材質靴部:PVC/胴部:合成繊維
色グリーン
質量(g)約2500(中サイズ標準値)
先丸・フェルト底 内ポケット付。シャーク+CRスポンジ(5mm)+ジャージで疲れにくい。靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ。水切れのよいシャークスキン使用。
色ブラック
材質シャーク+CRスポンジ(5mm)+ジャージ
標準質量(g)3040(26cm)
足幅2E
軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。
発売以来30年のロングセール商品です。
用途水産業、水中での軽作業
色カーキ
材質表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底
足幅3E
先丸・フェルト底。ナイロン70デニール。軽くて動きやすいナイロンウェーダー。
色カーキ
材質ナイロン70デニール
標準質量(g)1700(サイズ26cmの場合)
足幅3E
耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。PVC製の胴付水中長靴と比べて約83%の軽さです(メーカーデータ比)。
色モスグリーン
材質(胴部・表)ナイロン、(胴部・裏)PVCコーティング、(靴部)PVC
標準質量(g)2000(Lサイズ)
足幅3E
プロックスウェダー専用のフェルトソール補修キット。専用ボンドとブラシ、サンドペーパーがセットされすり減ったフェルトを交換できます。サイズはプロックスウェダーの対応足サイズに準じています。PX320、322、323、330、332、333、335、337、340、344、554、556、557、560、561、566、585,586、VC504シリーズに対応。※PX872、550シリーズには対応しておりません。「PX3393413汎用フェルトソールリペアキット」をお買いもとめください。
用途釣り・漁具・農業
JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。
用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。
色モスグリーン
材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
干しやすいハンガーループ
脱ぎやすいキックオフ
調節可能なチェストベルト
仕様●素材:CRスポンジ(4mm厚)+ 両面ジャージ●カラー:ブラック●サイズ:26B●商品コード:215714●中割・フェルト底●コード番号:304-0012136
アズワン品番67-4888-32
1足
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
用途土木建設・水産業・水害等の自然災害
材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当)
色モスグリーン
サイズ(cm)24.5~25
腰廻り(cm)~119
総丈(cm)138
アズワン品番65-2319-95
1足
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!
用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。
色ブラウン
材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)
東レ製の透湿防水生地を全面に使用し、ムレが少なく長時間の着用も快適です。
靴底13mm厚フェルト仕様で水中でのグリップに優れています。
用途水産業、水中での軽作業
色カーキ
材質胴部:エントラントGII、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト
セット内容ウエストベルト、カップインソール、補修用生地
足幅2E
膝部までの水深に対応するヒップウェダーは、肩ベルトがないため、着脱が簡単で持ち運びも楽々。 長靴感覚で手軽に使用できるため、小規模な河川や渓流域での釣りやアウトドア、作業等に最適です。磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 。より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 。軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 。耐久性のあるPVCブーツ。かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。履物は、使用する場所や状況にあったものを使用してください。スリップ等により、けがをする恐れがあります。水中で使う履物は足のサイズに合ったものを使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛める恐れがあります。身頃サイズは、しゃがんだ時ヒザやヒップ廻りに余裕が有ることに注意し、お選びください。履物は素材の特性上、その使用頻度に関わらず、一定の速度で経年劣化が進行し、以下のような不具合が生じる可能性があります。・経年による素材の劣化により防水機能が低下し、水漏れを起こすことがあります。例えば、ご購入後、年に2、3回しか使用せず、1年以上経過している状況でも水漏れを起こす場合があります。・ 経年劣化により接着剤の剥がれや部材、生地等に不具合が生じることがあります。フェルトソールの接着は永久的なものではなく、時間の経過により接着剤の成分(主にポリウレタン)が空気中の水分と反応し、加水分解を起こすことによりフェルトが剥がれることがあります。ご使用前には必ずソールやミッドソール、特に接地面(靴底)の破損や摩耗がないかを点検し、異常がないことを確認してください。経年劣化を完全に防ぐ方法はありませんが、お手入れ方法で劣化の進行を遅らせることはできます。長期保管の際は後述の「お手入れ方法」を参考に保管してください。万一、ご使用中に靴底剥がれや破損が発生した場合は、ただちにご使用を中止してください。ソール部のフェルトソールやラジアルソール等はご使用により消耗していきますので、当初のグリップ力は失われます。ご使用前には必ず点検し摩耗が進んだ商品は絶対に使用しないでください。素足・素肌でのご使用はお避けください。体質によっては着用中にかゆみ、かぶれ等が発生する恐れがあります。異常を感じたらただちに使用を中止し、専門医にご相談ください。
材質ナイロン70D、PVC
色グレー
先丸・耐油塩ビ底。ナイロン210デニール・内ポケット付き。水産作業に最適な丈夫なナイロンウェーダー
色ベージュ
材質ナイロン210デニール
材質(ソール)塩化ビニール
標準質量(g)2350(サイズ26cmの場合)
足幅3E
胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー。 。胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 。シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 。動きやすくスタイリッシュなスリムタイプボディ 。通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様 耐久性のあるPVCブーツ。 。かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。 足場の悪い釣り場で、滑らずに歩行するために設計されたフェルトスパイクシューズ。フェルトに金属のスパイクがついているフェルトスパイク底が、ゴツゴツした岩場や、海藻が生えた滑りやすい場所でもグリップ力を発揮。
材質ナイロン420D、PVC
色ブラック
自重(kg)2.6(L)
保温性・運動性を両立した4mm厚のクロロプレーン生地。 。冬場や早春など寒さの厳しい季節でも暖かく釣りを楽しめます。 。胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー。 胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 。シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 。耐久性のあるPVCブーツ。 。かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。 。足場の悪い釣り場で、滑らずに歩行するために設計されたフェルトスパイクシューズ。フェルトに金属のスパイクがついているフェルトスパイク底が、ゴツゴツした岩場や、海藻が生えた滑りやすい場所でもグリップ力を発揮。
材質クロロプレン、PVC
色ブラック
自重(kg)3.2(L)
ストッキングウェダー用ウェーディングシューズ。ストッキングウェダー用ウェーディングシューズ。ストッキングウェダーを着用して履くために、通常のシューズより大きめの設計。水抜き穴で排水性を確保し、フィット感と履き心地を追求。ワイドフェルトソールを採用し、安定感のあるウェーディングシューズ。※普段お使いのサイズをお選びください。(例:普段のシューズ→Lサイズ(26~26.5cm) ウェーディングシューズ(フェルト底)→Lサイズ)
用途釣り・漁具・農業
色ブラック×ブラウン
材質(ソール)フェルト
こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
素材にネオプレンスポンジゴム4mm(シャーク×ジャージ)を使用し、保温性に優れたウェダーです。
フェルト底仕様なので渓流釣りなどに最適です。先丸仕様。
用途冬季作業、水産作業、渓流釣り
色ブラック
靴底フェルト底
素材にネオプレンスポンジゴム4mm(両面ジャージ)を使用し、保温性に優れらウェダーです。
フェルト底仕様なので渓流釣りなどに最適です。肩ベルトはボディと同じ素材を使用しています。先丸仕様。
用途冬季作業、水産作業、渓流釣り
色ブラック
靴底フェルト底
滑りやすい海藻や苔が生えた場所でもしっかりとグリップするフェルトピンソールを採用。靴内部にたまった水を効率的に排出するための排水穴も備えており、水中での使用に最適。 。ウェーディングシューズは、水中に立ち込んで釣りを行うウェーディングに欠かせないアイテム。ストッキングウェーダーやウェーディングソックスと組み合わせて使用することで、水中での移動がより快適に。 。*ストッキングウェーダーを着用した際のサイズを考慮していますので、普段履きのサイズでお選びください。
材質【本体】合成皮革、ナイロン【底】フェルトスパイクソール
色ダークグレー
自重(kg)2.6(M)
関連キーワード