20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

住友ベークライトチェストドレーンバック
排液がいっぱいになった場合、排液ボトルのみの交換ができます。注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。
付属品吊り下げ金具 材質本体/PS(ポリスチレン)、ドレーン接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)・天然ゴム他、吊り下げ金具/ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)ほか
26,980 税込29,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友ベークライトCDU排液ボトル
仕様防止弁付 適合品番コンパクトドレーンユニットMD-80100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10030000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g)275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友ベークライト排液バッグ
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瘻孔ドレナージ。 薄く柔軟で、pH緩衝能力の高い瘻孔用皮膚保護剤を採用しています。 ソフトタイプの口具により、粘調な排液を外側から圧搾して排出することができます。
1式(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合品番コンパクトドレーンユニットMD-80100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10030000004 松吉医科器械コード24-3481-03 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
欠品中

朋友メディカル胃ドレナージバッグ
ワンタッチ式排液バルブの採用により、手を汚さずに排液することができます。 閉鎖式ですので、排液の臭気を緩和できます。
1式(30セット)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注射シミュレータ用の模擬剤です。 アンプルカットの練習から投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。
材質本体/ガラス、内容物/水
1箱(50本)
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック2本架 仕様組み立て式(要工具) 材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック 質量(kg)2.7 サイズ約Φ550×1230~2160mm キャスターΦ50mm(ストッパー無し) パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
1台
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルケア排液バッグ
イレファイン・Dキャップに接続することにより、就寝時も安心して使用できます。
寸法(mm)320×230 容量(mL)2000 チューブ長さ(m)1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000008 松吉医科器械コード23-6545-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5枚)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)Φ534×1120~2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードでお求めやすい価格です。 逆流防止弁が付いていますので、尿路感染のリスクを低減します。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)バッグ/約190×300、チューブ/(先端外径)Φ10×(長さ)90 容量(mL)2000 アズワン品番8-3575-01
1箱(10枚)
2,475 税込2,723
翌々日出荷