「脂肪の塊」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イワイサンプル脂肪の塊
目で見て、手で触れて、重さも大きさも実感できる模型です。 肥満症の予防指導やメタボ健康指導に最適です。
1個(500g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(mm)0~70 材質プラスチック 寸法(mm)168×100×6 質量(g)25 最小目盛0mm アズワン品番0-9885-22
1個
799 税込879
当日出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)200×100×12 アズワン品番8-5875-05
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

エクシール人肌のゲルシート
RoHS
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)120×80×25 タイプインスリン注射練習用 アズワン品番8-5875-15
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 乳白色 硬度アスカーC0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M60-4559 骨格と筋肉の動き実験モデル KBM-1 ナリカ 動画あり
4年生 人の体のつくりと運動 腕の曲げ伸ばしを再現できる実験器です。筋肉はソフトな素材でできており、腕を曲げると力こぶができたり、伸ばすと筋肉が伸びるようすがよくわかります。また、筋肉が2本の骨にまたがって付いていることを理解させるのに最適です。
付属品筋肉部(交換用)2個 材質プラスチック(骨格部)、ナイロンメッシュ・綿(筋肉部) 寸法(mm)約750(腕を伸ばした時)
1個
8,300 税込9,130
4日以内出荷

仕様3層シート・台付き 材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)110×105×20 アズワン品番8-5875-14
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

皮膚に比べて穿刺抵抗が小さく、脂肪の感触があります。皮膚と石膏モデルの間に1枚、または2枚挟むことで、脂肪の厚みを段階的に変化することができます。
寸法(cm)6×12 アズワン品番64-8924-30
1組(2枚)
5,998 税込6,598
22日以内出荷

除脂肪体重に着目。脂肪が気になる人の燃えるダイエット。 南アジアに自生するコレウスフォルスコリというシソ科植物の根から、除脂肪体重(Lean Body Mass)に着目した天然由来の植物性素材コレウスフォルスコリエキスを抽出。そのエキスにビタミンB1、B2、B6を配合しました。健康的にダイエットをしたい方、スリムな体をキープしたい方をサポートします。 朝と夜など食事の前に、分けてとるのがおすすめです。
成分1日2~4粒/総重量(=内容量)810~1620mgあたりコレウスフォルスコリエキス末500~1000mg(フォルスコリン10%)、ビタミンB10.8~1.6mg、ビタミンB21~2mg、ビタミンB61.2~2.4mg 原材料コレウスフォルスコリエキス末(コレウスフォルスコリ抽出物、デキストリン)、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1 一日あたりの目安量2~4粒
1個(80粒)
2,198 税込2,374
4日以内出荷

人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm)0~2050 質量(g)50 本体寸法(mm)Φ70×22 最小目盛1mm アズワン品番8-1966-01
1個
849 税込934
当日出荷

タイガー医療器皮下脂肪測定器
材質ABS 質量(g)180 測定範囲(mm)0~100(1mm単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×150×15 松吉医科器械コード23-3032-00
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス 材質本体:炭素鋼
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm)1 器差(mm)±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

竹井機器工業皮下脂肪厚測定器
精巧に設計された皮下脂肪厚計です。
質量(g)約185 測定範囲(mm)0~60(1単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×130×21 松吉医科器械コード02-3855-00
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
テープ長さ(m)1.5 材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー 寸法(mm)57×53×17 アズワン品番8-8689-21 松吉医科器械コード23-3030-00
1個
356 税込392
欠品中

軽量かつ、計測箇所をスムーズにつまむことが可能です。
最小目盛1mm 測定範囲0~50mm 質量(g)136 材質プラスチック 寸法(mm)約216×89 アズワン品番7-9828-01
1個
5,020 税込5,522
翌々日出荷