21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イワイサンプル脂肪の塊
目で見て、手で触れて、重さも大きさも実感できる模型です。 肥満症の予防指導やメタボ健康指導に最適です。
1個(500g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「からだすこやか茶W」は、植物由来の食物繊維・難消化性デキストリンの働きにより、「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにする」という2つの働きをもつ特定保健用食品のブレンド茶です。 脂肪にも糖にもダブルではたらく、「からだすこやか茶ダブル」は、モンドセレクション4年連続金賞受賞。 本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、脂肪の吸収を抑え(普通のお茶より約15%抑制)、糖の吸収を穏やかに(普通のお茶より約20%抑制)するので、血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を採りがちな方、食後の血糖値が気になり始めた方に適した飲料です。お食事ごとに1本、1日あたり3本を目安にお飲みください。
成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:5g、糖類:0g、食物繊維:5g、食塩相当量:0.1g、カフェイン:47mg 種類清涼飲料水(ブレンド茶) シリーズからだすこやか茶W 容器ペットボトル 原材料食物繊維(難消化性デキストリン)、ほうじ茶、烏龍茶、紅茶/ビタミンC アレルギーなし
1ケース(350mL×24本)ほか
3,998 税込4,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)120×80×25 タイプインスリン注射練習用 アズワン品番8-5875-15
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

皮膚に比べて穿刺抵抗が小さく、脂肪の感触があります。皮膚と石膏モデルの間に1枚、または2枚挟むことで、脂肪の厚みを段階的に変化することができます。
寸法(cm)6×12 アズワン品番64-8924-30
1組(2枚)
5,998 税込6,598
22日以内出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)200×100×12 アズワン品番8-5875-05
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

エクシール人肌のゲルシート
RoHS
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 乳白色 硬度アスカーC0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(mm)0~70 材質プラスチック 寸法(mm)168×100×6 質量(g)25 最小目盛0mm アズワン品番0-9885-22
1個
799 税込879
当日出荷

仕様3層シート・台付き 材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)110×105×20 アズワン品番8-5875-14
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

M60-4559 骨格と筋肉の動き実験モデル KBM-1 ナリカ 動画あり
4年生 人の体のつくりと運動 腕の曲げ伸ばしを再現できる実験器です。筋肉はソフトな素材でできており、腕を曲げると力こぶができたり、伸ばすと筋肉が伸びるようすがよくわかります。また、筋肉が2本の骨にまたがって付いていることを理解させるのに最適です。
付属品筋肉部(交換用)2個 材質プラスチック(骨格部)、ナイロンメッシュ・綿(筋肉部) 寸法(mm)約750(腕を伸ばした時)
1個
8,300 税込9,130
4日以内出荷

DHC(健康食品)DHC カルニチン
燃やせば、溜まりません!燃焼パワーサポートで、目指せ!スラリ体型。 DHCの「カルニチン」は、脂肪をエネルギーとして燃焼させるのに欠かせないL-カルニチンのサプリメント。1日目安量あたりで牛肉約550g※分に相当するL-カルニチンを750mg配合しました。さらに、お酒や糖分の摂取が多い人には特に欠かせないビタミンB1と、若々しい体づくりに欠かせないトコトリエノールを配合し総合力を高めています。脂肪にアプローチして、効率的な燃焼とエネルギーの産生をサポートするので、燃焼系のダイエットをしたい方、脂肪分が気になる方、肉類を食べない方、疲れやすい方、若々しさを保ちたい方の体づくりを内側から応援します。 朝、昼、夜など、数回に分けて摂るのがおすすめです。
成分1日5粒/総重量(=内容量)1600mgあたりL-カルニチン750mg、総トコトリエノール4.8mg、ビタミンB112mg 原材料L-カルニチンフマル酸塩、トコトリエノール、ビタミンB1 一日あたりの目安量5粒
1個(100粒)
859 税込928
5日以内出荷

動脈硬化が進行する様子を、4段階で分かりやすく説明できます。
材質プラスチック 寸法(mm)140×180×130 質量(kg)0.4 アズワン品番7-6496-01
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
1箱(2L×6本)ほか
2,298 税込2,482
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!。一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
用途塗装養生用 材質不織布 長さ(mm)2700 幅(mm)1800 ブルー
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。 また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
1ケース(2L×6本)ほか
1,798 税込1,942
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「伊右衛門 特茶」は、”体脂肪を減らす”のを助ける初の特定保健用食品です。 たまねぎなどの野菜に多く含まれ、脂肪分解酵素を活性化させる働きがあるポリフェノール「ケルセチン配糖体」を含んでいます。 香り茶葉を高温で抽出することによる、甘香ばしい豊かな香りとほどよい苦みが愉しめる、特定保健用食品でありながらもお茶らしい味わいが特長です。 京都の老舗茶舗「福寿園」の茶匠が厳選した国産茶葉を使用しています。
容量(mL)500 成分ナトリウム(500mLあたり):20mg、カフェイン(500mLあたり):90mg、カテキン(500mLあたり):230mg、カリウム(100mLあたり):約10mg、リン(100mLあたり):約10mg未満、ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして・500mLあたり):110mg シリーズ伊右衛門 容器ペットボトル 原材料緑茶(国産)、酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC 入数(本)24
1ケース(500mL×24本)
4,298 税込4,642
3日以内出荷

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
RoHS
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランポリン YAMAZEN(山善) 動画あり
手軽に運動ができるトランポリン。安全で丈夫なテンションゴム採用。折りたたんでコンパクトに収納。
用途ジャンピング、バランス運動、体力強化、ストレス発散、フィットネス、トレーニング、シェイプアップ、ダイエットに。 収納時寸法(mm)幅685×奥行335×高さ85 取扱説明書(0.95MB)
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

多くの高専・大学で採用されている学生実習用の分子模型です。「タマ」「ボンド」「軌道板」「ピコメートル単位のものさし」が付属されています。基本的な有機化合物はもちろん、脂質や脂肪酸などの複雑な分子も組み立てができます。付属のピコメートル(pm)単位の定規で、原子間の距離が簡単に測定できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタノール(C2H5OH) オクタン など
セット内容P軌道板:2種12枚/ボンド:5種108本/原子:8種90個
1個(1個)
4,498 税込4,948
翌日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 模型