アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
伸縮脚部分も黒で統一:細部にまで妥協しない、こだわりのカラーリング。
高さ調節:凸凹ある現場でも脚部調節で水平をキープ。
下部操作レバー:段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)
伸縮脚(mm)310(最大)
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、カラーアルマイト処理
段数1
設置寸法・奥行(mm)1370~1530
設置寸法・幅(mm)420~480
収納厚(mm)180
高さ調節最大31cm
収納寸法・幅(mm)420
収納寸法・奥行(mm)1030
収納寸法・高さ(mm)180
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)1000
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
関連キーワード