14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 自在脚の端具に取替可能です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。 伸縮脚(mm)303 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様Aマーク認定品 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 段差対応高さ(cm)約30 天板寸法・幅(mm)251 天板寸法・奥行(mm)160
1台ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

脚立 伸縮式脚軽 長谷川工業 動画あり
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)298
1台ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 規格Aマーク認定品 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 段差対応高さ(cm)約44 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm)441 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 仕様接合方法:リベット方式 材質アルミ合金製 構造折畳式、中折式 使用角度(°)75 収納寸法・幅(mm)169 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)160
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。 一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 安定度抜群のアウトリガー。 操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。 50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。 アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。 一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)50 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ) 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)150
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品
1台ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

階段で使える片側ショートタイプ。高さ調整最大45cm。特徴。最大階段有効高さ75cm。平地でも使用できます。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)50 規格仮説工業会:仮説工業会認定品 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さの調節が出来、1台で2台分の役割をはたします。お求めやすいエコノミータイプです。1家に1台、ぜひどうぞ。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、固定式端具
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 動画あり
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

左右の支柱の長さを変えて一般的な階段での作業を可能にしました。もちろん平地面での使用もできます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 階段調節高(mm)735
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)