最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903RA-3
材質アルミ
段数3
全高(mm)1140
設置寸法・奥行(mm)610
設置寸法・幅(mm)490
全高(m)1.14
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)55
収納寸法・高さ(mm)1215
天板寸法・幅(mm)238
天板寸法・奥行(mm)135
1個
¥9,450
税込¥10,395
当日出荷
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。
天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様製品安全協会認定品、軽金属製品協会はしご脚立部会
タイプ折り畳み式
方式リベット方式
収納寸法・奥行(mm)126
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
天板寸法・幅(mm)300
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)約100
材質アルミ
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数3段
脚長(m)1.08~1.28
幅(m)(下端)0.57~0.97、0.74~0.84
折りたたみ寸法(mm)567×152×1105
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥50,300
税込¥55,330
当日出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903AN-2
材質アルミ合金
段数3
全高(mm)1340
収納寸法・幅(mm)494
収納寸法・奥行(mm)114
収納寸法・高さ(mm)1447
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
【ラインナップ】
■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ
■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ
■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
材質アルミ合金
ピッチ(mm)脚部伸縮:6
踏ざん踏面幅(mm)55.3
天板寸法(mm)303×172
踏ざん間隔(mm)305
最大使用質量(kg)100
ステップは大きめにかつ、滑り止めのでこぼこをつけてるので、ステップ上に立っていても安定しています。
材質フレーム・ステップ/アルミ、プラスティック部/ポリプロピレン、脚部(上)/PP、足先カバー/PP-EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(kg)136
エスコ品番EA905EB-68
材質アルミ合金(耐食材質)
段数3
全高(m)1.09
収納寸法・幅(mm)450
収納寸法・奥行(mm)120
収納寸法・高さ(mm)1120
天板寸法・幅(mm)360
天板寸法・奥行(mm)230
1個
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
最大使用質量(kg)100
関連キーワード