高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
収納寸法・奥行(mm)135
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。
天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様製品安全協会認定品、軽金属製品協会はしご脚立部会
タイプ折り畳み式
方式リベット方式
収納寸法・奥行(mm)126
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
天板寸法・幅(mm)300
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立、踏み台として役立つ便利なステップチェア。ステップが13cmと幅広で安心度アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽く手持ち安い軽量タイプ。収納時はコンパクト。幅約13.5cmの隙間に収納可能。
用途事務所や書庫の整理に。折りたたみ踏み台、脚立、はしご、ステップ踏み台として。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)130
材質金属(アルミニウム)
取扱説明書(1.34MB)
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。
用途エアコンのフィルター交換、シーリングライトの取付け作業などに。踏み台 折りたたみ 脚立 おしゃれ アルミ
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
色ブラウン
収納寸法・奥行(mm)135
関連キーワード