プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。
天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様製品安全協会認定品、軽金属製品協会はしご脚立部会
タイプ折り畳み式
方式リベット方式
収納寸法・奥行(mm)126
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。
踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。
最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)307
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。
※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。
最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。
収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
用途仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん間隔(mm)314
材質/仕上アルミ合金製/-
天板寸法(mm)320×160
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)257×160
収納寸法・奥行(mm)168
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式)
SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具)
SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
タイプはしご兼用脚立
唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
最大使用質量(kg)100
200系ハイエース専用のリアキャリアです。脚立やハシゴを簡単積載可能です。車への加工は不要で取付可能です。4尺~11尺までの脚立/ハシゴが積載可能です。(推奨4尺~8尺)。最大積載量は30kg(片側15kg)です。ベースアームは格納可能です。ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能です。固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)しています。バックドアを開けた状態でキープするストッパー付属しています。
用途脚立やハシゴの積載に。
付属品ベルト(1m×2本、2.2m×2本)、バックドアストッパー(1本)、アッパーセット、ロアーセット
トラスコ品番414-1009
適合機種ハイエース
材質アルミ
色SILVER/BLACK
品名脚立ハシゴリアキャリア
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
天板寸法(mm)251×160
最大使用荷重(N)1000
踏ざん幅60mmで安定感抜群。幅広天板は工具などを置ける便利なトレー形状
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)60
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
収納寸法・奥行(mm)170
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約44
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)318
天板寸法・奥行(mm)300
軽量でステップ(踏ざん)が幅広のはしご兼用脚立です。
足が疲れにくいステップ(踏ざん)幅60mmで安定感抜群です。
高級感のあるブラック色で、十分な強度の安全設計。
設置・収納はワンタッチ式の開き止め金具を採用しています。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ/アルマイト仕上
踏ざん踏面幅(mm)60
業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。
組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ
耐荷重(kg)100
パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm
ステップ踏面幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。
安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型
専用脚立
特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です
収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)66
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300
収納寸法・奥行(mm)300
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)300
関連キーワード