ステップは大きめにかつ、滑り止めのでこぼこをつけてるので、ステップ上に立っていても安定しています。
材質フレーム・ステップ/アルミ、プラスティック部/ポリプロピレン、脚部(上)/PP、足先カバー/PP-EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。
組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ
耐荷重(kg)100
パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm
ステップ踏面幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫でコンパクトなミニ脚立。
2枚のステップのサイズは奥行20×幅30cmと広く、安定感があります。
ステップ上のマットは凹凸が付けられていて、すべりにくく工夫されています。
たたむと6.5cmの薄さで、ちょっとした隙間にも収納できます。
ステップが足に当たりにくくなっています。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(フレーム/ステップ)アルミニウム、(金具)亜鉛メッキスチール、(キャップ/カバー)PP、(グリップ/すべり止めラバー)PP-EPDM
設置寸法・奥行(mm)430
設置寸法・幅(mm)460
寸法(cm)約46×43×45
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・幅(mm)460
収納寸法・奥行(mm)65
収納寸法・高さ(mm)600
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)300
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
トラスコ品番396-5708
材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
全長(mm)1800~2700
質量(g)1030
ピッチ(mm)(刃)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
刃長(mm)300
全長(mm)1200-1800
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
質量(g)750
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
関連キーワード