14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト収納が魅了な伸縮式はしご。コンパクトに収納できることで、運搬や保管がしやすいはしごです。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 仕様縮納長(m):1.2 幅(mm)踏ざん:50 全長(m)7.2 最大使用質量(kg)100
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

長谷川工業2連はしご LA2-a
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)130
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルインコ2連はしご MD-D
インサイド構造により収納性アップ!! より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)331 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 仕様接合方法:バルジ加工、リベット方式 踏ざん踏面幅(mm)(下はしご)21.5/(上はしご)42
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定性抜群の大型脚端具を採用インサイド構造で、製品重量も軽量になりました。 収納止め金具ユニットが、車載時の急発進、急ブレーキによる中はしご・上はしごの飛び出しを防止します。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)344 正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)353(下はしご) 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 支柱角度75度
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2連はしご HE2-a 長谷川工業 動画あり
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351 材質アルミ 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品 タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式 踏ざん踏面幅(mm)42 JIS規格JIS規格品
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご) 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。 Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご) 材質アルミ 使用角度(°)75 有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご) 2018年トラスコ掲載ページ7 1142
1台
60,980 税込67,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ3連はしご
エコノミータイプの3連はしご。コンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353(上はしご)325(中、下はしご) 材質アルミ 使用角度(°)75 幅(mm)踏ざん:42
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)344 材質アルミ合金製 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どのサイズでも軽自動車に積載可能。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご) 材質アルミ 使用角度(°)75
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)33.5 正面踏ざん有効幅(mm)43 材質アルミ 使用角度(°)75
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)