こんなお得な商品も!

脚立標識
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
天板に乗る、またがるなどの誤った使用方法の危険性を警告する標識です。
純正品なのでサイズがピッタリで安全です。
本体は黄色で視認性が良く、簡単に取り付けを行うことができます。
「天板に乗る」ことだけでなく、「またがること」、「すわること」など禁止事項がしっかり記載されています。
●サイズ:700mm×230mm
●材質:ポリ塩化ビニル
●適合機種:JOB・NDA・PRO・MCX・SEC・LM・FRP・SXJ・SCN・SCL
用途脚立の注意喚起、脚立天板からの墜落防止。現場の安全対策に。
材質ポリ塩化ビニル
適合JOB・PRO・MBX・SCL・SCM・SEC・FRP
トラスコ品番836-4242
寸法(mm)700×230
1枚
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
¥6,030
税込¥6,633
当日出荷
脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します。
材質ナイロン・ポリウレタン
適合JOB・PRO・SCL・SCM・SEC・FRP・MBX
トラスコ品番836-4245
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ツールバック 脚立用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
脚立に取付ける便利袋。
作業中のチョイ置きに力を発揮!
工具や部材を手近に置ける。
取り付けたまま脚立の開閉が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)270×270×130
収納の目安2kgまで
ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。
脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。
EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4
質量(g)440
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
1個
¥6,030
税込¥6,633
当日出荷
最大使用質量(kg)135
適合機種アルタウン、ヒーロー、スカイスクレーパー
質量(kg)1.6
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。
円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。
マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。
落下防止ゴムバンド付。
EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg)11
エスコ品番EA905EH-2
質量(kg)1.36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
脚立に取付し高所作業時に力を発揮します。高所作業時に工具などを身近に置けることで、作業効率のUPも期待出来ます。取付状態でも脚立の開閉が可能です。
用途脚立作業の効率UPに。
材質オックスフォード布
寸法(mm)260×270×135
色黒
質量(g)約100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。
樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。
※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用
材質アルミ合金
適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA
トラスコ品番836-4234
質量(kg)0.4
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。
取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。
4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。
自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
脚立やハシゴに取り付けて、高所で便利に使える
数多くのポケットやサックが、多彩なツールに対応
脚立に/正面・側面ともに取り付けOK
ハシゴに/ワンタッチ着脱のバックルでハシゴにも取り付け簡単
腰袋として/ベルトで腰に巻くこともできて、持ち運びにも便利
手提げバックとしても使えます
ポリエステルキャンバス
材質ポリエステルキャンバス
質量(kg)0.6
外寸法・幅(mm)280
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。
材質:クロロプレンゴム
用途街路樹の選定や固い地面での作業に。
材質ゴム
適合型式GMF、GMK、GMP
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
労働安全衛生規則第五百二十八条第三号適合品。
用途三脚脚立の閉じ防止に。
脚立のステップ部分に取り付け、はしご状態で使用する電柱支えです。
●サイズ:225mm×49.5mm×47mm
●質量:0.3kg
●材質:エチレンプロピレンゴム
●適合機種:JOB-60E~120E、NDA-90~120
用途電気工事・電柱工事用
材質エチレンプロピレンゴム
適合JOB-60E~120E
トラスコ品番836-4241
質量(kg)0.3
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。
材質アルミ合金
トラスコ品番836-4243
適合本体JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)85
設置寸法・幅(mm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ7 1162
天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620
仕様固定脚:オートロックカム機構方式
セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚
全幅(mm)85
材質(レバー部)(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)約3
材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
業務用脚立に取り付けて、床を保護します。汚れたら裏面を使用できるリバーシブルタイプ。
用途業務用脚立足カバー
寸法(mm)100×70×60
質量(g)55
1セット(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。※はしごにはなりません。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品)
使用しない時は取り付けたまま収納できます。
左右2個/1セット
※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。
材質アルミ合金
適合CSM
トラスコ品番836-4236
質量(kg)0.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。
脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)50
規格仮説工業会:仮説工業会認定品
伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
脚立用転倒防止装置セーフティーライダーのオプション品です。
脚立にワンタッチ取付プレートを取付けて頂くと、必要なときだけワンタッチでセーフティーライダーの取外しができます。
重さは1kgとセーフティーライダーの3分の1なので、重さが軽減されます。
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
脚立や足場台が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します。
材質ポリエチレン
適合兼用脚立・専用脚立・足場台
トラスコ品番836-4244
寸法(mm)113×108×40
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
丈夫で柔らかなエラストマー樹脂を使用した防水収納ケースです。
自由に曲げられるハンドル付で脚立にも自由に取付できます。
折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。
取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。
黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。
SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。
※重量:約2.7kg
※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
トラスコ品番623-9385
適合機種SEK
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
1組(4個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。
使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100
質量(kg)0.9
1台
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
1組(4個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1組(4個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。
上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。
上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg)
天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。
別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
材質アルミ合金
寸法(mm)幅広踏ざん:75
段数3
最大使用質量(kg)150
高さ(m)上わく:0.9
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353
材質アルミニウム
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
脚立オプション、自在端具RYZ-JTbがリニューアル。材質は樹脂製で、便利な自在式構造で接地角度を調整可能に。裏面はしっかりグリップする形状で、伸縮脚立を更に便利な仕様に。ドライバー1本で取付可能。適合機種:RZS・RYR・RYRE・RYZ・RYZB・RYZL・RYZLB。≪特徴≫。裏面はしっかりグリップする形状のスパイク。便利な自在式構造。≪仕様≫。製品寸法:Φ8.5。入数:4個1セット
用途不整地な場所での使用
適合機種RZS・RYR・RYRE・RYRB・RYRLB・RYZ・RYZB
質量(kg)0.5/セット
入数4個1セット
寸法(Φcm)8.5
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
・ロッキープラスのオプションパーツ ガードバー、ROCKY(ロッキー)RW-54です。・インナーキャリア(RW-10V)の枠外の長尺物(脚立等)を急ブレーキによるズレからガードします。・インナーキャリアの前後方向に取付可能です。・リングフック付き(2ヶ)です。
材質ガードパイプ:スチール塗装(黒)
材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
インサイド構造により収納性アップ!!
より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)331
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
仕様接合方法:バルジ加工、リベット方式
踏ざん踏面幅(mm)(下はしご)21.5/(上はしご)42
・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
ローラー幅(mm)1400
適合品番SA-B20
適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
材質鋼
・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239
適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1個
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。
中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。
支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比)
軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合
オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)344
材質アルミ合金製
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
関連キーワード
1
2
次へ