脚立の交換用滑り止めキャップです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。
丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
適合SCM-Jシリーズ、SCL-90A~210A、SCLJ90Aおよび120A、SCLシリーズ
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
30日以内出荷
踏台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット)
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※踏台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット)
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
適合PRE180-F
セット内容右用1個、左用1個
1セット(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
三脚脚立用の交換用調整脚です。
※取り付けに必要なボルトナット等が付属しています。
用途部品交換用に。
セット内容左右各1個
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。
材質脱塩ビ・エラストマー
トラスコ品番116-0823
適合機種TSF、TSFCシリーズ
色オレンジ
質量(g)239
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式)
SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具)
SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
三脚脚立用の交換用調整ピンユニットです。
※取り付けに必要なボルトナット等が付属しています。
用途部品交換用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×50
1組(4個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
交換の際はリベットを外してください。
適合機種RZS・RYZB
材質樹脂
はしご・脚立用の巻きつけベルトセットです。
適合型式を確認の上ご購入ください。
【適合型式】
はしご:FRP-1LG型・LGP型・SWK型
脚立:JOB-BG型
用途ベルトの交換用に。
適合本体JOB-BGA120E、JOB-BGA90E
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
はしごの交換用ロック金具ユニットです。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途ロック金具の交換に。
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。
材質脱塩ビ・エラストマー
仕様左右各1個
1組(4個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
はしごの交換用滑り止め端具ユニットです。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途滑り止め端具ユニットの交換に。
脚立作業時の小物バッグに
高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。
工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます
バッグの中には工具を分別できる仕切付き
仕様●メーカー:ピカコーポレイション(PiCa)●型番:PKB-Y●サイズ:250(W)×160(D)×100(H)mm※高さはベルト除く●重量(g):180●材質:本体/ポリエステルベルト/ポリエチレンテレフタレートバックル/ポリアセタール●適合機種:天板寸法が300(W)×152~184(D)mmサイズの脚立●最大使用荷重:2kg
アズワン品番67-5303-44
1個
¥6,160
税込¥6,776
3日以内出荷
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
交換の際はリベットを外してください。
適合機種RAX
材質樹脂
関連キーワード