27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質アルミ合金 トラスコ品番836-4243 適合本体JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm)85 設置寸法・幅(mm)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390 2018年トラスコ掲載ページ7 1162 天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

脚立転倒防止装置セーフティライダー ジー・システム 動画あり
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620 仕様固定脚:オートロックカム機構方式 セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚 全幅(mm)85 材質(レバー部)(解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg)約3 材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980 税込32,978
当日出荷

900Aフリーロック ハンマーキャスター CADデータあり
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 取付穴径P(Φmm)7 全長H(mm)223 上昇時高さ(mm)46 ストロークS(mm)38 取付ピッチY(mm)15 床面高さ(mm)25~30 トラスコ品番166-2066 質量(g)435
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。 丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
1セットほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
翌日出荷


PAR1.0 L型アウトリガー 長谷川工業 動画あり
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。 蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。
材質アルミ合金 トラスコ品番836-9318 適合機種【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX セット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2 幅(mm)(張り出し)約200 パイプ径(Φmm)30
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 伸縮脚(mm)310 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式 段差対応高さ(cm)約31 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
5,998 税込6,598
30日以内出荷

カナツーNEW-SP
少し高さのある商品を取りたいときに便利。台車と脚立が一緒になったありそうでない便利アイテム。足踏み式のストッパーが付いており安心安全に利用できる。
長さ(mm)980 幅(mm)560 質量(kg)41.5 ブルー 高さ(mm)1150
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

商品の検品や品出しに便利。ステップの上に乗るとキャスターのストッパーが働き、動かないようにガッチリロックします。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)260 材質スチールナイロンコーティング、PE キャスターΦ50(セルフストッパー付) 天板寸法・幅(mm)410 天板寸法・奥行(mm)260
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ便利なトレー付き脚立 4段
トレー付きで便利な多機能ステップ。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!荷物の仮置きに便利!安心ストッパー付き。安全性を考え丈夫なスチール製ステップを採用。いろんな場所で大活躍!一家に一台あると何かと便利な優れもの!ステップが広く足元が安定。滑り止め付き。折りたたんでコンパクトに収納。こんな時に便利!電球替えに!高い所の物の出し入れに!組立不要完成品
最大使用荷重(kg)踏み台部:(約)120、トレー部:(約)10 材質スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン 段数4段 設置寸法・奥行(mm)950 設置寸法・幅(mm)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)58×9×164 使用高さ(mm)150 最大使用高さ(m)1.5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ファミリー・ライフ便利なトレー付き脚立 3段
トレー付きで便利な多機能ステップ。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!荷物の仮置きに便利!安心ストッパー付き。安全性を考え丈夫なスチール製ステップを採用。いろんな場所で大活躍!一家に一台あると何かと便利な優れもの!ステップが広く足元が安定。滑り止め付き。折りたたんでコンパクトに収納。こんな時に便利!電球替えに!高い所の物の出し入れに!組立不要完成品
最大使用荷重(kg)踏み台部:約120、トレー部:10 材質スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン 段数3段 設置寸法・奥行(mm)760 設置寸法・幅(mm)500 使用高さ(mm)125 最大使用高さ(m)1.25
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1本ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級のT型アルミニウムが、粘りのあるゴムに埋め込まれています。ゴムの上面には2mmの溝、底部には雨でも滑らない最適の溝が掘られています。実際にフォークリフトのタイヤに使われているものと同じ構造になっています。幅広の脚立にもフィット。
用途安全保護具 質量(kg)5.2 サイズ(cm)60(22×90×9)
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
仕様組み立て式(要工具)、色覚検査(R&G)付き、視力表/国際標準ランドル氏環 付属品ACアダプター(充電器)×1個、保護袋×1枚 質量(kg)本体/8.5、スタンド/7、コントロールボックス/0.4g サイズ本体/350×70×790mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm 電源AC100V 50/60Hz(電源コード長 キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品
1台ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm)441 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 仕様接合方法:リベット方式 材質アルミ合金製 構造折畳式、中折式 使用角度(°)75 収納寸法・幅(mm)169 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)160
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB 車輪幅(mm)20 取付方式平付旋回 金具仕上クロームメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車 車輪幅(mm)20 取付方式ネジ込み 金具仕上ユニクロメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 規格Aマーク認定品 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 段差対応高さ(cm)約44 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)ピックカート
高い場所でもらくらく、台車と脚立のダブル機能を1台に!台車と脚立が一体化されているので、台車が目的の棚まで来たらそのまま踏み台として利用できます。ワンタッチストッパーで操作性と安全性を両立!後輪に足元で操作ができるワンタッチストッパーを採用、車輪を確実に固定します。ステップに足をかけて台車を固定!ステップに登ると体重でスプリング式ストッパーが確実に床面に接地するのでより安全な高所ピッキングが可能。握りやすい大きな取手!使う人を選ばない作業者に優しい仕様。グレータイヤ!走行跡がつきにくいグレータイヤを採用
質量(kg)約32 ホワイト 高さ(mm)ステップトップ:885、上段荷台平滑面まで:940 荷台寸法(幅)(mm)510 最大積載荷重(kg)150(上:50/下:100) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×980×1150 取付ねじサイドレールナット:M6(別途ご準備ください) クリアランス(mm)荷台:700 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)【上部】530/【下部】760
1台
79,880 税込87,868
当日出荷

HARAX(ハラックス)フリーダムステージ
徹底して安全・安心を考えています。 連結構造の採用により広い作業スペースが実現。 大きく使って小さく収納! 広い床面積(1台約3m2) 高さ調節7段階 使い易いワンタッチ構造 高い安全性と抜群の耐久性 リースコストの大幅削減、時間、労力の短縮
天板寸法(幅×奥行)(mm)2200×1300 最大使用荷重(kg)250 仕様天板:エキスパンドメタル施工高:370~500cmに対応手すり高:93cm 材質フレーム:スチール キャスターストッパー付10個 材質(キャスター)ホイール:スチール、タイヤ:ウレタン 設置寸法・奥行(mm)1320(アウトリガー設置時2520) 設置寸法・幅(mm)2200 キャスター径(Φmm)150 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)740×1320×1940(折り畳み時) 高さ調節185、205、225、245、265、285、305(7段階調節) 天板寸法・幅(mm)2200 天板寸法・奥行(mm)1300
1台
929,800 税込1,022,780
翌々日出荷