凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)298
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
天板寸法(mm)251×160
最大使用荷重(N)1000
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)257×160
収納寸法・奥行(mm)168
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。
材質アルミ合金
段数7
踏ざん踏面幅(mm)90
天板寸法(mm)403×131
型番KWX-210
穴数(調整穴)3
踏ざん間隔(mm)292
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1099×183×2160
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1099×1410
穴ピッチ(mm)150
アズワン品番64-2274-94
1台
¥42,400
税込¥46,640
当日出荷
関連キーワード