最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
仕様伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能伸縮脚は6mmピッチで調整可能立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。
段数4段
設置寸法・奥行(mm)748~937
設置寸法・幅(mm)489~546
型番SCN-120A
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)489~546×748~937
アズワン品番65-2238-82
収納寸法・幅(mm)1035
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)490
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
1台
¥30,800
税込¥33,880
当日出荷
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)100
使用角度(°)75
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:90
最大使用荷重(kg)135
最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。
両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。
支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。
支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。
脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
仕上アルマイト仕上(支柱のみ)
収納寸法・奥行(mm)180
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)184
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数4段
脚長(m)1.38~1.58
幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99
折りたたみ寸法(mm)620×152×1405
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥55,100
税込¥60,610
当日出荷
DRSWB(脚部伸縮足場台のブラックタイプ)に新サイズ登場!BLACK LABELに新しく仲間入りしました。幅広天板:天板は42cmの幅広設計で作業も安心!。高さ調整:最大31cm(伸縮ピッチ=6mm)
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、カラーアルマイト処理
天板寸法・幅(mm)420
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様手がかり棒:付
材質アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)1573
設置寸法・幅(mm)572
天板寸法(mm)1000×400
脚立に代わる新発想の作業台。広い天板スペース。2つに折れてコンパクト。床面は滑り止めラインを施しているので安全性を高めています。昇降が安全にできるステップ幅600mm。パッと開くだけでセット完了。ブレスリンク機構がワンタッチ開閉を可能に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
タイプ伸縮タイプ
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
関連キーワード