角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
脚立の足に取付し、床面の汚れや傷防止することが出来ます。すべり止め付きで、すべりにくい。脱着も簡単です。
用途脚立足のカバーとして。
材質オックスフォード布、PVC(すべり止め)
寸法(mm)130×80×75
色黒
質量(g)25(1個)
1セット(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620
仕様固定脚:オートロックカム機構方式
セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚
全幅(mm)85
材質(レバー部)(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)約3
材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×50
1組(4個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
交換の際はリベットを外してください。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種RZS・RYZB
材質樹脂
業務用脚立に取り付けて、床を保護します。汚れたら裏面を使用できるリバーシブルタイプ。
用途業務用脚立足カバー
寸法(mm)100×70×60
質量(g)55
繰り返し・詰め替え対応
1セット(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。
材質アルミ合金
トラスコ品番836-4243
適合本体JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)85
設置寸法・幅(mm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ7 1162
天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。
丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
1組(4個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!
カバー 脚立足用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
床を汚さず、キズつけない、すべりにくい。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質(生地)ポリエステル、(底部突起)塩ビ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
伸縮範囲(mm)70~430
適合機種アルタウン、ヒーロー
質量(kg)1.6
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。
材質脱塩ビ・エラストマー
トラスコ品番116-0823
適合機種TSF、TSFCシリーズ
色オレンジ
質量(g)239
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
脚立の交換用滑り止めキャップです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
1組(4個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合SCM-Jシリーズ、SCL-90A~210A、SCLJ90Aおよび120A、SCLシリーズ
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。
従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。
そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。
小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。
取付穴径P(Φmm)7
全長H(mm)223
上昇時高さ(mm)46
ストロークS(mm)38
取付ピッチY(mm)15
床面高さ(mm)25~30
トラスコ品番166-2066
質量(g)435
室内作業時の床面保護に適した脚立用カバーです。ポリウレタン特殊シートが優れた滑り止め効果を発揮します。ゴム使用で脚立から外れにくいです。
用途脚立用脚カバー
材質袋/ポリエステル、綿、底/ポリウレタン
適合(脚サイズ)約6×4cm
トラスコ品番489-4618
色白
質量(g)60
底面サイズ(mm)約85×85
1袋(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
交換の際はリベットを外してください。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種XAM
材質樹脂
床や柱を傷つけません。
滑りにくい弾性カバーで強度も抜群です。
断熱性、防火性にも優れています。
1セット(4個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
強力噴射タイプです。ガムやスラッジを強力に除去します。
寸法(mm)H205×W70×D70
質量(g)345
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.327L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
汚れが目立たないグレー色を採用、個人宅の現場などでも気にせず使用できます。底厚を3mmとしており、床をしっかりとガードします。底にやわらかいフェルト素材を使用することで、滑りにくく、ゴムの跡などが付きにくくなってます。紐で絞る必要がなく、脱着の手間が少なく使用できます。空調業者や電気工事業者を中心に行った調査結果をもとに製品化されました。
用途脚立の足に装着することで床面の汚れやキズ防止に。
トラスコ品番195-6726
セット内容1組4個入
材質本体:600デニールポリエステルオックス、芯地:エチレン酢酸ビニル(EVA)、底:フェルト
色グレー
質量(g)27
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×75×130
1組(4個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg)100
長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!。新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)。ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)。支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が1.3倍に!。60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ/アルマイト
最大使用質量(kg)130
軽量!スタンダードタイプ
昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。
後ろ支柱の強度がアップしました。
後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
加工溶接
最大使用荷重(kg)100
各種認証SGマーク
この1台で「脚立」「長尺脚立」「伸縮脚立」「伸縮はしご」と多様な使い方ができ便利!。キャスター付で移動も便利にラクラク。(LG-15413にはキャスター無し)。壁画での作業に便利な90°ポジション。幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。
最大使用荷重(kg)135
材質アルミ
軽量でステップ(踏ざん)が幅広のはしご兼用脚立です。
足が疲れにくいステップ(踏ざん)幅60mmで安定感抜群です。
高級感のあるブラック色で、十分な強度の安全設計。
設置・収納はワンタッチ式の開き止め金具を採用しています。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ/アルマイト仕上
踏ざん踏面幅(mm)60
収納時はとてもコンパクトで、壁に立てかけたり、隙間に収納することが出来るので場所を取りません。伸縮ロッドを踏むことで簡単に収納できます。ワンステップで伸縮できるこのデザインは収納する際に指を挟む問題を解決します。脚立の足部分にはロックランプがあり、一目でロック状態を確認することが出来ます。緑のランプはロック完了を示し、赤いランプはロックされていないことを示します。手すりが付いているので安全に上り下りすることが出来ます。持ち運びも簡単なため,DIY、エアコンや壁の掃除、窓ふき、電球交換、洗車等、様々なシーンで活躍します。
材質アルミニウム
長さ(mm)【手すり】320
質量(kg)7.3
段数4
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【展開前】440×115×600【展開後】460×830×1065
距離【段間】300mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:90
質量(kg)19.5
段数5
脚立の高さ(m)1.6~2.9
はしごの長さ(m)全長:3.35~6.7
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×230×1700
最大使用荷重(kg)135
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)690×1800
1台
¥100,000
税込¥110,000
翌日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数5段
脚長(m)1.68~1.88
幅(m)(下端)0.67~1.17、1.05~1.15
折りたたみ寸法(mm)672×152×1705
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥59,600
税込¥65,560
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数4段
脚長(m)1.38~1.58
幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99
折りたたみ寸法(mm)620×152×1405
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥55,100
税込¥60,610
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数3段
脚長(m)1.08~1.28
幅(m)(下端)0.57~0.97、0.74~0.84
折りたたみ寸法(mm)567×152×1105
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥50,300
税込¥55,330
当日出荷
工具を差したり掛けたり、小さな部品の仮置きもできるツールトレーで作業効率がアップ。ハンドルを持ち上げるワンアクションで収納し、そのまま持ち運びが可能です。幅広い大きな天板は両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。天板側面のフックにも工具を掛けられます。最下段に『グラウンド・キュー』を搭載!「カッチャ!」という音と感触で最下段にいることを知らせ、 最下段からの踏み外しによる事故を防ぐ装置です。85mmの幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。耐電圧で電設作業も安全。
最大使用荷重(kg)170
材質アルミ
天板寸法(cm)33.0×33.0
最大使用質量(kg)170
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:90
最大使用荷重(kg)135
三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)340~349
最大使用荷重(kg)100
天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60
踏面幅(mm)41.3~60.0
天板高さ = 0.47m。許容荷重 = 150kg。材質 = アルミニウム。重量 = 7.4kg。。RS Pro 0.47 m アルミ製足場及び作業プラットフォーム、 150 kg の荷重軽量な RS Pro の足場及び作業プラットフォームにより、手の届かないところの高さにアクセスできます。それを使用したら、足は端正に折り畳む従って貯えることは容易であり、家のまわりでまたは仕事で異様な仕事のために完全である。 アルミ製の脚部には自動ロック式のスチールヒンジが付いているので、開いた後に安全で安定した作業プラットフォームに固定できます。直立領域は 600 mm x 600 mm なので、誤って縁を踏んでしまうことを心配することなく、自分で位置を調整することができます。この脚には、滑りを防止するゴム脚が付いています 屋内外を問わず、高さはのようになっています 0.47 m 最大荷重は 150 kg で、重量は 7.4 kg なので、必要に応じて簡単に移動できます。特長と利点.アルミニウム製の作業台 .軽量で持ち運びが簡単 .スチール製ロックヒンジ .滑りを防ぐゴム脚 .最大荷重は 150 kg です .高さ 0.47m のプラットフォーム .プラットフォームの寸法は 600 mm x 600 mm .重量: 7.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。
こんなお得な商品も!
折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)318
天板寸法・奥行(mm)300
安定感抜群!オシャレな脚立木目調カラーがオシャレなアルミ製脚立です。軽くて持ち運びに便利です。
高い所での作業や、小物のディスプレイ台として幅広くお使いいただけます。踏み台幅が大きく、足裏が安定して昇り降りできます。
カバーが付いたストッパーと脚裏の滑り止めで安定させ、床も傷付けにくくしています。
たたんでコンパクトに収納でき、隙間などに入れられます。
最大使用荷重(kg)100
材質ステップ・フレーム:アルミニウム、ストッパー金具・ネジ:スチール、樹脂部分:ABS・PP・塩化ビニル
色ブラウン(BR)
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×300
収納寸法・幅(mm)360
収納寸法・奥行(mm)160
収納寸法・高さ(mm)330
丈夫でコンパクトなミニ脚立。
2枚のステップのサイズは奥行20×幅30cmと広く、安定感があります。
ステップ上のマットは凹凸が付けられていて、すべりにくく工夫されています。
たたむと6.5cmの薄さで、ちょっとした隙間にも収納できます。
ステップが足に当たりにくくなっています。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(フレーム/ステップ)アルミニウム、(金具)亜鉛メッキスチール、(キャップ/カバー)PP、(グリップ/すべり止めラバー)PP-EPDM
設置寸法・奥行(mm)430
設置寸法・幅(mm)460
寸法(cm)約46×43×45
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・幅(mm)460
収納寸法・奥行(mm)65
収納寸法・高さ(mm)600
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高い場所でもらくらく、台車と脚立のダブル機能を1台に!台車と脚立が一体化されているので、台車が目的の棚まで来たらそのまま踏み台として利用できます。ワンタッチストッパーで操作性と安全性を両立!後輪に足元で操作ができるワンタッチストッパーを採用、車輪を確実に固定します。ステップに足をかけて台車を固定!ステップに登ると体重でスプリング式ストッパーが確実に床面に接地するのでより安全な高所ピッキングが可能。握りやすい大きな取手!使う人を選ばない作業者に優しい仕様。グレータイヤ!走行跡がつきにくいグレータイヤを採用
質量(kg)約32
色ホワイト
高さ(mm)ステップトップ:885、上段荷台平滑面まで:940
荷台寸法(幅)(mm)510
最大積載荷重(kg)150(上:50/下:100)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×980×1150
取付ねじサイドレールナット:M6(別途ご準備ください)
クリアランス(mm)荷台:700
特性ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)【上部】530/【下部】760
1台
¥79,880
税込¥87,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ