キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)33
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])298[30.4]
開き方上蓋
伸長(mm)104
ステー種類その他ステー
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)122
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])410[41.8]
開き方上蓋
伸長(mm)217
ステー種類その他ステー
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)49
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])309[31.5]
開き方上蓋
伸長(mm)122
ステー種類その他ステー
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード