アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。150kgの高耐荷重タイプです。
耐荷重(kg)150
設置寸法・幅(mm)450
シンプル設計の軽量タイプの家庭用踏み台です。
用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
材質アルミ合金
色ブラック
収納寸法・奥行(mm)180
天板寸法・幅(mm)259
天板寸法・奥行(mm)169
こんなお得な商品も!

アルミ製踏み台
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
業界初!安心の3年補償付き!
軽くてシャープなスタイリッシュなデザイン性に加え、踏ざん耐久試験130,000回、強度試験130kgを合格する強度を実現!
また、ワンタッチバーの採用により片手で収納でき安全簡単にお使いいただけます。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん踏面幅(mm)70
収納寸法・奥行(mm)160
天板寸法・幅(mm)280
天板寸法・奥行(mm)170
踏み台は三段(17.5cm-20.5-23.5cm)で高さを調整可能です。車の乗り降り用としても適しています。足場の表面には溝状の設計があり、滑り止めの効き目を発揮します。メーカーの踏み台の脚立はスチール製で、もっと頑丈で耐用です。車乗り降り踏み台は四つの脚に各一つのボタンがあり、それを押せば脚を折って収納できます。
用途手の届かない所からものを取り出したり、自分で車を洗いたり、家の窓を拭いたりする場合には活躍します。車での乗り降りには踏み台として持ち出すのにも便利です。玄関、階段、バスルーム、外階段や凹凸のある地面にも適用のトイレ踏み台です。
材質合金鋼
質量(kg)約2.16
色ブラック
幅(cm)38
内容1個
耐荷重(kg)150
高さ(cm)4.5
奥行き(cm)26
1台
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
関連キーワード