アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式で、スリムなので、収納に便利。使い易い2段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。
仕様■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:なし■座面サイズ_W:約360mm最上段ステップ部サイズ■座面サイズ_D:約260mm最上段ステップ部サイズ■座面高さ:約470mm最上段ステップ部サイズ■脚幅:約530mm■製品最大サイズ_D:約545mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP
材質スチール、PP
質量(kg)約3.2
全高(mm)770
耐荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)上265/下205
設置寸法・奥行(mm)545
設置寸法・幅(mm)450
有効高さ(mm)475
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)885×450×55
ステップ数(段)2
1台
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
シンプル設計の軽量タイプの家庭用踏み台です。
用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
材質アルミ合金
色ブラック
収納寸法・奥行(mm)180
天板寸法・幅(mm)259
天板寸法・奥行(mm)169
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
置くだけでグッとオシャレになるアルミ脚立。アルミ製のため軽くて丈夫で長くご愛用いただけます。コンパクトになる折りたたみ式で、手軽に持ち運べます。豊富なバリエーション展開で選びやすい。
材質【本体】アルミニウム合金、【ストッパー金具・ネジ】スチール、【ストッパーキャップ】ポリエチレン、【天板・踏みざんキャップ】ポリプロピレン、【すべり止め】塩化ビニル樹脂
関連キーワード