6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 天板寸法(mm)300×247
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ7 1160 天板寸法・幅(mm)251×160
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!。新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)。ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)。支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が 1.3 倍に!。60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ/アルマイト 最大使用質量(kg)130
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。 組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ 耐荷重(kg)100 パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm ステップ踏面幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)