高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
天板寸法(mm)251×160
最大使用荷重(N)1000
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。
用途高所作業全般
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)50
天板寸法(mm)150×308
天板寸法・幅(mm)150×308
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。
90~180は仮設工業会認定品。
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ合金製
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様接合方法:溶接方式
構造折畳式
天板寸法(mm)320×160
使用角度(°)73
関連キーワード