安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)326(有効幅252)×162
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)326
天板寸法・奥行(mm)162
空間に調和するブラックカラー。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)298
天板寸法(mm)326(有効幅252)×162
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。
踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。
最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)307
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
タイプはしご兼用脚立
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約44
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。
天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様製品安全協会認定品、軽金属製品協会はしご脚立部会
タイプ折り畳み式
方式リベット方式
収納寸法・奥行(mm)126
踏ざん幅60mmで安定感抜群。幅広天板は工具などを置ける便利なトレー形状
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)60
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
収納寸法・奥行(mm)170
唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
最大使用質量(kg)100
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。
90~180は仮設工業会認定品。
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ合金製
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様接合方法:溶接方式
構造折畳式
天板寸法(mm)320×160
使用角度(°)73
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)298
関連キーワード