高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
天板寸法(mm)251×160
最大使用荷重(N)1000
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約44
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)298
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。
自在脚の端具に取替可能です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様Aマーク認定品
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
段差対応高さ(cm)約30
天板寸法・幅(mm)251
天板寸法・奥行(mm)160
幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ7 1160
天板寸法・幅(mm)251×160
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。
工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm
HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具
HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
天板寸法(mm)300×247
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)60
設置寸法・奥行(mm)2050~2319
設置寸法・幅(mm)876~956
天板寸法(mm)251×160
アズワン品番64-2274-83
収納寸法・幅(mm)876
収納寸法・奥行(mm)172
収納寸法・高さ(mm)3242
1台
¥138,000
税込¥151,800
7日以内出荷
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm)441
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)295
仕様接合方法:リベット方式
材質アルミ合金製
構造折畳式、中折式
使用角度(°)75
収納寸法・幅(mm)169
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)160
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式)
SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具)
SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。※はしごにはなりません。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「Made in Japan」。45cm調整可能!ロングストロークの伸縮脚立。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大45cm。作業に便利な天板トレー形状。はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
材質アルミ
表面処理色アルマイト
最大使用荷重(kg)100
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)326(有効幅252)×162
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)326
天板寸法・奥行(mm)162
前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
伸縮脚(mm)441
最大使用荷重(kg)100
トラスコ品番820-2644
設置寸法・奥行(mm)1689~1958
設置寸法・幅(mm)768~848
有効高さ(m)1.88~2.32
収納寸法・幅(mm)172
収納寸法・奥行(mm)768
収納寸法・高さ(mm)2624
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
関連キーワード