21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚立に取付し高所作業時に力を発揮します。高所作業時に工具などを身近に置けることで、作業効率のUPも期待出来ます。取付状態でも脚立の開閉が可能です。
用途脚立作業の効率UPに。 材質オックスフォード布 寸法(mm)260×270×135 質量(g)約100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
脚立に取付ける便利袋。 作業中のチョイ置きに力を発揮! 工具や部材を手近に置ける。 取り付けたまま脚立の開閉が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)270×270×130 収納の目安2kgまで
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
脚立に取付ける便利袋に「ミニタイプ」が登場! 長尺脚立に最適、作業中のチョイ置きに力を発揮! 二段目にバーハンドルのついた専用脚立にも取付可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、 角カン:ポリエチレン、 ベルト・マジックテープ:ポリエステル 最大使用荷重(kg)2 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×70
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面穴あけ時の切り粉をキャッチ! 簡単に壁に貼り付け、落ちてくる切り粉をキャッチ! 切り粉受けには一般の袋が使えます。
付属品ビニール袋(300×450mm)5枚 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×220
1個
2,998 税込3,298
欠品中

キャタツアンダーバッグ(フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグ(フタ付)
作業中のチョイ置きに便利な、脚立用便利袋 フタ付で中のものがこぼれ落ちない 脚立用の便利袋にフタがつきました 支柱に、伸縮マジックテープで取付け フタはファスナーで開閉可能、大きく開いて使えます フタ天面にもファスナー付、フタをしたままの出し入れもOK 取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス600D×300D、角カン:PE、ファスナー:亜鉛、伸縮ベルト・面ファスナー:ポリエステル 質量(g)150 本体寸法(mm)270×270×130 関連資料(1.75MB) 収納の目安2kgまで
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ウォッシャブルステップバッグ
ターポリン生地を使用した、丸洗いできる脚立用のアンダーバックです。 伸縮性の面ファスナーで取付けができ、取付けたまま脚立の開閉が可能です。
寸法(mm)約270×350×110 耐荷重(kg)約2
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハシゴバッグ
脚立やハシゴに取り付けて、高所で便利に使える 数多くのポケットやサックが、多彩なツールに対応 脚立に/正面・側面ともに取り付けOK ハシゴに/ワンタッチ着脱のバックルでハシゴにも取り付け簡単 腰袋として/ベルトで腰に巻くこともできて、持ち運びにも便利 手提げバックとしても使えます ポリエステルキャンバス
材質ポリエステルキャンバス 質量(kg)0.6 外寸法・幅(mm)280 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)200
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ラパンケース
丈夫で柔らかなエラストマー樹脂を使用した防水収納ケースです。 自由に曲げられるハンドル付で脚立にも自由に取付できます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4 質量(g)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
1個
6,030 税込6,633
欠品中

運搬・取り回し時の、周囲への傷つけを防止! ヒンジ部のとがった角をしっかりカバー 取り付けたまま脚立の開閉が可能
質量(g)90(2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×80
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚立の足に取付し、床面の汚れや傷防止することが出来ます。すべり止め付きで、すべりにくい。脱着も簡単です。
用途脚立足のカバーとして。 材質オックスフォード布、PVC(すべり止め) 寸法(mm)130×80×75 質量(g)25(1個)
1セット(4個)
1,198 税込1,318
当日出荷

電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。 円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。 マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。 落下防止ゴムバンド付。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg)11 エスコ品番EA905EH-2 質量(kg)1.36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

1セット(4個)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立
伸縮脚(mm)300 最大使用荷重(kg)100
1脚
39,980 税込43,978
4日以内出荷

しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理) ハンドル厚さ(mm)約9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

移動に便利な2WAYショルダー付。 数秒で立体感(組立て)OK。 出し入れしやすいフルオープンタイプ。収納に便利な9個のポケット付。しわになりにくく、型崩れを防ぎます。丈夫な5方向補強材入り。
トラスコ品番491-9246 材質補強材:エストロン、内装クッション:発泡ポリエチレン 質量(kg)1.15 材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×200×300 外寸法・幅(mm)455 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)200
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバー。モルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め。壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付。カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付。汚れても洗濯すれば何度でも使える
適合ハシゴトップ/28×77mm 質量(g)30(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×79×150
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
ローラー幅(mm)1400 適合品番SA-B20 適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷