こんなお得な商品も!

ツールバック 脚立用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
脚立に取付ける便利袋。
作業中のチョイ置きに力を発揮!
工具や部材を手近に置ける。
取り付けたまま脚立の開閉が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)270×270×130
収納の目安2kgまで
支柱に、マジックテープで取付け
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×130
脚立に取付ける便利袋に「ミニタイプ」が登場!
長尺脚立に最適、作業中のチョイ置きに力を発揮!
二段目にバーハンドルのついた専用脚立にも取付可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、 角カン:ポリエチレン、 ベルト・マジックテープ:ポリエステル
最大使用荷重(kg)2
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×70
作業中のチョイ置きに便利な、脚立用便利袋
フタ付で中のものがこぼれ落ちない
脚立用の便利袋にフタがつきました
支柱に、伸縮マジックテープで取付け
フタはファスナーで開閉可能、大きく開いて使えます
フタ天面にもファスナー付、フタをしたままの出し入れもOK
取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス600D×300D、角カン:PE、ファスナー:亜鉛、伸縮ベルト・面ファスナー:ポリエステル
質量(g)150
本体寸法(mm)270×270×130
関連資料(1.75MB)
収納の目安2kgまで
脚立に取付し高所作業時に力を発揮します。高所作業時に工具などを身近に置けることで、作業効率のUPも期待出来ます。取付状態でも脚立の開閉が可能です。
用途脚立作業の効率UPに。
材質オックスフォード布
寸法(mm)260×270×135
色黒
質量(g)約100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丈夫で柔らかなエラストマー樹脂を使用した防水収納ケースです。
自由に曲げられるハンドル付で脚立にも自由に取付できます。
ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。
脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。
EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4
質量(g)440
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
1個
¥6,030
税込¥6,633
当日出荷
脚立やハシゴに取り付けて、高所で便利に使える
数多くのポケットやサックが、多彩なツールに対応
脚立に/正面・側面ともに取り付けOK
ハシゴに/ワンタッチ着脱のバックルでハシゴにも取り付け簡単
腰袋として/ベルトで腰に巻くこともできて、持ち運びにも便利
手提げバックとしても使えます
ポリエステルキャンバス
材質ポリエステルキャンバス
質量(kg)0.6
外寸法・幅(mm)280
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
壁面穴あけ時の切り粉をキャッチ!
簡単に壁に貼り付け、落ちてくる切り粉をキャッチ!
切り粉受けには一般の袋が使えます。
付属品ビニール袋(300×450mm)5枚
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×220
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
最大使用質量(kg)135
適合機種アルタウン、ヒーロー、スカイスクレーパー
質量(kg)1.6
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。
円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。
マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。
落下防止ゴムバンド付。
EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg)11
エスコ品番EA905EH-2
質量(kg)1.36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
¥6,030
税込¥6,633
当日出荷
脚立の天板に取り付けて工具などが置ける便利グッズ!!
用途脚立の上部での作業に!!
寸法(mm)385×366×12.5
質量(g)700
耐荷重(kg)10
1台
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。
使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100
質量(kg)0.9
1台
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
適合機種アルタウン、ヒーロー、スカイスクレーパー
質量(kg)0.45
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
ターポリン生地を使用した、丸洗いできる脚立用のアンダーバックです。
伸縮性の面ファスナーで取付けができ、取付けたまま脚立の開閉が可能です。
寸法(mm)約270×350×110
耐荷重(kg)約2
仕様ガラ袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 持ち運びに便利な肩ひも付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ350×650mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
脚立の足に取付し、床面の汚れや傷防止することが出来ます。すべり止め付きで、すべりにくい。脱着も簡単です。
用途脚立足のカバーとして。
材質オックスフォード布、PVC(すべり止め)
寸法(mm)130×80×75
色黒
質量(g)25(1個)
1セット(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します。
材質ナイロン・ポリウレタン
適合JOB・PRO・SCL・SCM・SEC・FRP・MBX
トラスコ品番836-4245
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード