両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620
仕様固定脚:オートロックカム機構方式
セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚
全幅(mm)85
材質(レバー部)(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)約3
材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途脚立転倒防止器具
幅(mm)60
厚さ(mm)60
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。
材質アルミ合金
トラスコ品番836-4243
適合本体JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)85
設置寸法・幅(mm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ7 1162
天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。
取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。
4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。
自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
安全フックRとの併用でより安全です
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色迷彩柄
フック口開き(mm)約21
適合パイプ径(Φmm)20以下(目安)
フック先端仕様(本):1(本線)
材質(フック)スチール
フック線径(Φmm)約5
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。
蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。
材質アルミ合金
トラスコ品番836-9318
適合機種【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX
セット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2
幅(mm)(張り出し)約200
パイプ径(Φmm)30
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。
伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。
※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
質量(kg)2.3
わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色トラ柄(黄/黒)
フック口開き(mm)約21
適合パイプ径(Φmm)20以下(目安)
フック先端仕様(本):1(本線)
材質(フック)スチール
フック線径(Φmm)約5
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
用途はしご用の自在フック。
材質スチール
トラスコ品番836-4262
質量(kg)0.9
2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
両端フック付きの広幅フラットゴムロープです。50mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色グリーン(黒)
フック口開き(mm)約25
適合パイプ径(Φmm)24以下(目安)
フック先端仕様(本):2(本線)
材質(フック)スチール
フック線径(Φmm)約6.5
材質スチール
トラスコ品番851-5175
質量(kg)3
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
脚立の天面全体を強力にカバーして、周辺への傷つけを防止。
転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止。
周囲への傷つけを防止。
取り付けたまま脚立の開閉が可能。
ヒンジ部のとがった角など脚立の天面全体をカバー。
イエロータイプ。
材質ポリエステルキャンバス、発泡ポリエチレン
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:320×185×40、側面パッド:200×75×130
ワンタッチバックル付きのゴムベルトです。長さ調整も可能です。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色黒
脚立の天面全体を強力にカバーして、周辺への傷つけを防止。転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止。サイズ…本体/幅320×奥行185×高さ40mm、側面パッド/ 幅200×奥行75×高さ130mm。質量…360g。色…黄
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
『脚立標識』は、脚立に設置して使用する注意喚起標識です。主に、作業中の安全確保、作業者に安全意識を常に持たせることによる安全な作業環境の構築を目的としています。天板に乗ることによる墜落事故を防止するために、「天板に乗るな」といった使用方法に関する注意喚起のメッセージを表示でき、誤った使用方法や危険な状況を視覚的にアピールし、事故防止に貢献します。マジックテープで簡単な方法で脚立に取り付けられ、手軽に使用できます。屋外でも使用できるよう、耐久性に優れた素材で作られています。
用途墜落防止、転倒防止に。安全意識の向上に。
材質ターポリン
色黄色
取付方式マジックテープ
寸法(幅W×長さL)(mm)235×760
表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
後付けのアウトリガー
作業台使用時に左右方向の安定性アップ
加工不要で取付可能
取り付けたまま収納可能
脚立、作業台に取付でき安定感が増します。
使用しないときには収納できます。
仕様●適合品番:EA903BP-23EA903BP-25EA903BR-101EA903BR-102EA903BR-105EA903BR-106EA903BR-111EA903BR-121EA903BR-122EA905DH-32EA905DH-33EA905DJ-0.5EA905DJ-3EA905DJ-4
アズワン品番65-2238-47
1セット
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。
はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。
視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。
■サイズ:25mm×3m/1巻
■裏地素材:アルミ
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
脚立・足場板の接触や転倒による傷つきを防止するための緩衝材です。
トラスコ品番412-9695
材質ポリエチレン
厚さ(mm)40
縦(mm)113
横(mm)108
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。
樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。
※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用
材質アルミ合金
適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA
トラスコ品番836-4234
質量(kg)0.4
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
脚立用転倒防止装置セーフティーライダーのオプション品です。
脚立にワンタッチ取付プレートを取付けて頂くと、必要なときだけワンタッチでセーフティーライダーの取外しができます。
重さは1kgとセーフティーライダーの3分の1なので、重さが軽減されます。
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。
アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比)
アウトリガーはワンタッチで収納可能です。
脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
肌に優しいソフトエンボス加工
従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。
カットして使うので長さは自由自在!
軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。
住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。
工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止
工場内の台車・脚立のすべり止め
脚立用転倒防止装置セーフティーライダーの専用バッグです。
セーフティーライダーの持ち運びに困っておられる方におすすめの商品になります。
内側にはワンタッチ取付ピンを収納できる袋が付いていますので、なくしやすいピンの保管にも便利です。
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
多少の凸凹にもしっかり密着。転倒・転落・スリップ事故を防止!
雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。
やわらかアルミベースだから凸凹面にそって密着!
はく離フィルムをはがして貼るだけ!!
用途鉄板やコンクリートの階段に
玄関アプローチのタイル地に
脚立やハシゴに
主な用途滑り止め用
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。
脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)50
規格仮説工業会:仮説工業会認定品
伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
作業台DWS型用アウトリガーです。作業時の安定性を高めます。※DWS-240~300タイプには標準装備
関連キーワード