28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特徴。持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。
最大使用質量(kg)100
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65 天板寸法(mm)250×306 踏面幅(mm)65
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!。新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)。ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)。支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が 1.3 倍に!。60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ/アルマイト 最大使用質量(kg)130
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 天板寸法(mm)300×247
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量!スタンダードタイプ 昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。 後ろ支柱の強度がアップしました。 後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
材質アルミ 加工溶接 最大使用荷重(kg)100 各種認証SGマーク
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長谷川工業はしご兼用脚立 RSE型
エコ商品
特徴。ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。脚端具はドライバーで交換できます。仕様。エコマーク認定品。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 エコマーク認定認定 最大使用質量(kg)100 エコマーク認定番号19 130 003
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
118,600 税込130,460
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションFRP製はしご兼用脚立
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途電気工事用。 最大使用荷重(kg)100 材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)43 天板寸法(mm)260×162 最大使用質量(kg)100
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様折畳み式、固定式端具 天板寸法(mm)250×365
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

収納に便利なワンタッチバーの採用。耐久性に優れるプロ用脚立です。幅広踏ざんで作業も快適。天板は、工具なども置ける便利なトレー形状。タフな現場で活躍する耐荷重130kg。
最大使用質量(kg)130
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金 幅(mm)踏ざん:90 最大使用荷重(kg)135
1台
79,900 税込87,890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部操作型ロングスライド伸縮脚付専用脚立です。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 幅(mm)踏ざん:60 天板寸法(mm)234×160 収納寸法・奥行(mm)172
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)340~349 最大使用荷重(kg)100 天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60 踏面幅(mm)41.3~60.0
1脚
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25,000Vに耐える多目的脚立。色々な場所に対応できるトップサポート付き。開閉は背面のハンドルを握るだけ!。キングコンボ2.0XTは背面パネルが伸縮(伸縮ピッチ:30cm)。段差のある場所でもお使いいただけます。LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。
質量(kg)15.4 全長(m)はしご時:3.33~3.93 寸法(cm)設置:全幅64×奥行111、踏みざん間隔:30.5 全高(m)1.73 最大使用質量(kg)170 収納時寸法(cm)全長185×奥行21 最大使用高さ(m)1.16
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ、スチール、樹脂 踏ざん踏面幅(mm)60 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)234×160
1台
48,000 税込52,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ7 1160 天板寸法・幅(mm)251×160
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 動画あり
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オールアルミ製園芸三脚。 大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。 コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。 後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg)100
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm)430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長谷川工業1連はしご HA1-b
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様アルミ合金製三本の足が伸び縮み(4mm単位)するので、庭や果樹園の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことができ、安全に作業ができます。 段数7 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×160×3280 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1299~1456×1790~2024 脚長(m)3.25~3.69 踏面幅(mm)41 アズワン品番64-7943-59 高さ(m)(使用最大)2.46~2.88
1台
70,800 税込77,880
翌々日出荷

業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。 組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ 耐荷重(kg)100 パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm ステップ踏面幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)342 材質アルミ合金製 ステップ踏面幅(mm)55 伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)