カテゴリ

  • 作業服(8)
    • 脚絆 防護服・保護服・特殊服(7)
    • 足カバー 防護服・保護服・特殊服(1)
  • 安全保護具(5)
    • 反射バンド(4)

「脚絆 反射」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジック式脚絆 (反射テープ付き) エスコマジック式脚絆 (反射テープ付き)エスコ
1,220税込1,342
1足(1足)
翌日出荷
材質本体:PVC100% 反射材:ポリエステルタイプマジック式幅(cm)反射材:3丈(mm)195特性反射
反射脚絆(大腿部用) SK11反射脚絆(大腿部用)SK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
大腿部に巻く反射脚絆で、全方向から視認確認できます。ウエスト部分にドットボタンを採用し、3段階の高さ調整可能です。付属のアジャスターを使用し太腿周りのサイズ調整可能です。死角になりやすい側部をしっかりカバーします。
用途視認性の向上。幅(mm)反射材:50寸法(mm)アジャスター装着時:最大820、太腿周り:500~640材質(本体)超高輝度マイクロプリズム(PVC)、PPテープテープ地色イエロー
LED脚絆 三ツ星貿易LED脚絆三ツ星貿易
4,498税込4,948
1枚
6日以内出荷
LED脚絆は、足元への視認をカバーする脚絆です。安全ベストと組み合わせての着用でより安全に作業できす。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。メッシュ電池単4×2本(別売)LED色LED使用数(個)赤6個色(反射部)発光パターンランダム点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)54×24×45輝度(cd/m2)4000
脚絆ライト 2枚セット 東亜安全施設脚絆ライト 2枚セット東亜安全施設
15,980税込17,578
1セット(2枚)
6日以内出荷
乾電池タイプの脚絆LEDライトです。 LED照明が足もとの安全を確保します。 反射シートも付いているので、さらに視認性がアップしています。 取付は面ファスナー形式なので、簡単に着脱可能です。 暗くなったら点灯、明るくなったら消灯する夜間自動点灯機能付きです。 常時点灯モードで使用する事も可能です。 実用新案:台3198178号、意匠登録:第1547037号
用途夜間作業や工事現場、工場、見回りに。登山、ウォーキング、夜釣りなどのアクティビティに。反射材:黄電源単三乾電池x2本(別売)寸法(縦×横)(mm)240×320連続点灯時間(時間)約5
反射脚絆 2枚入 ミズケイ反射脚絆 2枚入ミズケイ
2,598税込2,858
1組
当日出荷
面ファスナーで簡単着脱。長靴やブーツの上から装着可能です。反射板付。
用途夜間の工事などに幅(mm)480、反射材:37・2列ブラックタイプ面ファスナー縦(mm)165
脚絆(反射材付/2枚) エスコ脚絆(反射材付/2枚)エスコ(1件のレビュー)
1,960税込2,156
1個
当日出荷
仕様止め方:マジックテープ止め材質ポリエステル丈(mm)165入数左右1組入り
高輝度LED脚絆(電池CR2032付属) OKACHO高輝度LED脚絆(電池CR2032付属)OKACHO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
両脚の裾部分に巻き付けて固定し、PVC反射材に高輝度LED(4灯)を追加し、より安全性を高めたLED脚絆になります。電源に3Vのコイン電池を採用することで単3電池に比べ、95%以上の軽量化(電源部分)と脚に巻き付けた時に感じる邪魔な存在感を皆無にした軽快な使い心地が特徴です。裏側のストラップを安全ピンで袖口に留めればLED腕章としてもお使いいただけます。
用途脚のスネ部分に巻き付けて足元の安全対策。裏側の吊るし紐を安全ピンで袖口に留めてLED腕章に。サイズフリータイプマジック式使用電源3Vコイン電池(CR2032)×1個 (付属)点灯方式点滅OFF切替特性反射、通気性、LED寸法(横×縦)(cm)38.5×10.5
LEDアームバンド フリーサイズ(面ファスナー付き) 日本緑十字社LEDアームバンド フリーサイズ(面ファスナー付き)日本緑十字社
5,398税込5,938
1枚
翌日出荷
アームバンドに付けられた14000mcdの高輝度LEDフラッシュと反射材が作業者の安全を守ります。周囲への注意喚起により効果的な2・1・3フラッシュ点滅方式を採用しています。別売りのLED脚絆(242006)と合わせて装着すれば更に効果的です。
用途作業者の安全確保に。紺/白反射仕様面ファスナー脱着タイプ 上部クリップ付きトラスコ品番148-1349材質/仕上本体:ナイロンメッシュサイズフリー質量(g)86寸法(幅W×高さH)(mm)90×285連続使用時間(時間)約100使用電源単4乾電池×2本(別売)LED色LED光源(mcd)14000点滅2・1・3フラッシュ点滅LED使用数(個)5日本緑十字社品番242007
LED脚絆 フリーサイズ(面ファスナー付き) 日本緑十字社LED脚絆 フリーサイズ(面ファスナー付き)日本緑十字社
4,798税込5,278
1枚
翌日出荷
面ファスナー脱着式の脚絆に付けられた6個の赤色LEDと高輝度反射材が作業者の安全を守ります。周囲への注意喚起により効果的なランダム点滅方式を採用しています。別売りのLEDアームバンド(242007)と合わせて装着すれば更に効果的です。長靴等の上からでも装着可能です。
用途作業者の安全確保に。紺/白反射トラスコ品番148-1325寸法(mm)上辺540×下辺480×高さ300材質/仕上本体:ナイロンメッシュサイズフリー質量(g)100タイプ面ファスナー脱着タイプ連続使用時間(時間)約30(マンガン乾電池使用時)使用電源単4乾電池×2本(別売)LED色LED光源(mcd)4000点滅ランダム点滅LED使用数(個)6日本緑十字社品番242006
LED脚絆あしピカロール ミズケイLED脚絆あしピカロールミズケイ
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
赤色LED8個使用し視認性アップ。点滅-点灯-消灯切り替えスイッチ付。
用途視認性を高める為、足にもLED反射脚絆を。
反射脚絆 OKACHO反射脚絆OKACHO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
脛を保護し、裾の広がりを抑える反射タイプの脚絆です。 反射テープが付いており、光を反射します。 夜間の工事の他にも、夜間の外出、ジョギングやサイクリング、愛犬の散歩などにもお使いできます。 反射ベストと合わせることでより一層安全性を高めることができます!
用途足首、脛の保護用具。裾の広がり防止。特性反射、通気性、洗濯可材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールサイズフリータイプマジック式連続使用時間(時間)100縦(cm)10.5横(cm)38.5
光る脚絆 FUKUTOKU(福徳産業)光る脚絆FUKUTOKU(福徳産業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1足
当日出荷
軽量メッシュで快適! ガラスビーズ再帰反射シート使用(光が入った方向に反射)
丈(cm)18材質Wポリエステルメッシュ・ガラスビーズ型反射板・ガラスビーズ型バイアステープ特性通気性、反射
LED脚絆 三ツ星貿易LED脚絆三ツ星貿易
4,198税込4,618
1個
当日出荷
台形なので両脚にフィット!マジックテープで簡単に取り付け取り外しが出来ます! シチュエーションに合わせたご提案が可能です! 夜間作業の保安強化に…遠方からの視認性が高く注意喚起になります。 夜間・早朝のウォーキングに…動く所に取り付けることで事故防止につながります。 その他…コーンに取り付け夜間工事注意喚起に。バイク運転時に着用で側面からの視認性を高めます。
材質生地/ナイロンメッシュ(長さ調節可能マジックテープ仕様)、反射材/高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ(テープ幅60mm)寸法(mm)490×240×410(台形)電池寿命(時間)約80(マンガン電池使用)使用電池単4乾電池×2本(別売)LED高輝度赤色LED×6球(ランダム点滅)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら