23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。 トラスコ品番855-3257 質量(kg)2.1 2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様ラミネートなし トラスコ品番835-8690 質量(kg)2 外径(Φmm)1100 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750 最大充填質量(kg)1000 排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。 トラスコ品番855-3258 質量(kg)2.2 2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です。 内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です。
用途水分を含んだ内容物の乾燥などに 根菜類、木材の乾燥に 固形物の乾燥などに 仕様排出口なし、内袋なし トラスコ品番195-1439 幅(mm)940 質量(kg)2 タイプワンウエイ 奥行(mm)940 ベルト色ブラック 縦(mm)1000 横(mm)940 外径(mm)940 アズワン品番64-8408-98 最大充填質量(kg)1000 ラミネートなし
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

アクトロカコンテナ
エコ商品
「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。 プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。 コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。 「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。
用途ろ過容器 主な用途ろ布 使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。 寸法(mm)574×385×86 容量(L)14.1(底部網目) 内寸法(mm)530×350×70 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1立米の水切りバッグ 。排出口が付いたタイプのため、水を切った後簡単に排出ができます。 。汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。
用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.3 高さ(mm)1100 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:500×550 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1立米の水切りバッグ 。通常のフレコンバッグ生地より目が粗いため、水が切れやすい。 。汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。
用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.3 高さ(mm)1100 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。 。排出口が付いたタイプのため、水を切った後簡単に排出ができます。
用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)1.5 高さ(mm)800 タイプワンウェイタイプ 容量(L)500 寸法(Φ×mm)排出口:400×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700 外径(mm)Φ900 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

小泉製麻バロンフゴ
道具の持ち運びに、農作業・園芸・造園作業・清掃作業等に最適です。 折りたたみが簡単で、軽くて持ち運びに便利です。 生地にラミネート加工を施しているので汚れにくいうえ、水で洗えます。 本体全体の生地が二重になっているうえ、底面には補強布がついているので丈夫です。 口面と脇面にワイヤーが入っており自立性があります。 横取っ手と逆取っ手がついており作業性が良いです。
寸法(cm)55×55×H60
1セット(20枚)
54,980 税込60,478
8日以内出荷

1セット(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7510 質量(kg)2.0 投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950 外径(mm)□870
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。 折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。 コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。 コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
仕様投入口:全開 材質塩ビ 寸法(mm)940×940×H800960×960×H1200、排出口:Φ450×H600 タイプターポリンメッシュ 容量(L)1300 容量(kg)籾:750
1枚
43,980 税込48,378
3日以内出荷

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理 積載段数(段)4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に 材質スチール メラミン焼付塗装 寸法(mm)933×933×1050 質量(kg)13.5 取扱説明書(3.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

中期型使用、1tタイプの大型土のうです。 1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置 材質ポリプロピレン(PP) 仕様排出口なし トラスコ品番497-1141 質量(kg)2 外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800 縦(mm)1060 横(mm)1100
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷