25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作です。ホルダー固定式のシリンジ脱着機構を採用し、作業を容易にし、かつ設置ミスを解消します。シリンジは最大4本まで搭載可能です。シリンジは専用シリンジのみご使用になれます。
電源(V)単相100 タイマー設定1~600sec.
1台
349,800 税込384,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテック真空脱泡装置
オールアクリル製で視認性抜群なので、撹拌・脱泡の様子が一目で確認可能です。撹拌モーター取付用の支柱(Φ16)、撹拌棒差し込み用バキュームシール(Φ8用)が設置されています。
付属品バキュームシール取付治具、Oリング、真空ゲージ、真空バルブ2個、Φ16×390L支柱、PTFEバキュームシール、棚板1枚
1台
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。 ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル 付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応) 材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト) 減圧許容度1Torr(約133Pa)
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm)308×310×308 棚段数5段 外寸法(mm)360×390×385 アズワン品番1-6166-11 許容真空度(Pa)約133(1Torr) 適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg) 付属品磁製プレート×1枚 外径(Φmm)金属コック部/9 材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計 寸法(mm)268×107×295(突起部を除く) 電流(A)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6 到達真空度(kPa)-75 保証期間3年 接続口径(Φmm)7.5 アズワン品番2-7838-11 商品タイプレンタル品はこちら
1個
40,788 税込44,867
当日出荷

透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11 材質PC(ポリカーボネート) 質量(kg)7 電源AC100V、50/60Hz 内容量(L)約19 センサーK熱電対 ヒーター200W 温度ヒューズ99℃でOFF 記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板) 温度設定範囲(℃)室温+20~80 真空計(MPa)0~0.1 バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
144,000 税込158,400
当日出荷

仕様回転方向制御:正転/逆転切り替え機能及び自動反転機能、撹拌可能粘度:1~100000cP、内寸法:260×180×260mm、撹拌可能粘度:1~100000cP 付属品スリップ防止シート(シリコン製)×1枚、 ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個 材質デシケーター部/透明PMMA(アクリル)樹脂、 下部スターラー部/スチール焼付塗装 寸法(mm)300×230×535 使用温度範囲(℃)試料温度100以下 回転数(min-1[r.p.m])10~600(調節機構付/デジタル表示) 電源AC100V 50/60Hz モーター高トルクブラシレスモーター(60W) アズワン品番1-8992-11
1個
353,000 税込388,300
翌々日出荷

2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 質量(kg)11 材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 容量(L)12 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ) 電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付) 外寸法(mm)300×222×360 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133 材質バルブ・真空計取付け部:PC
1台
特価
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品棚板:2枚 材質外装:スチール焼付塗装仕上げ内装:ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)バルブ口径:13 材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 許容真空度(kPa)0.1~101
1台
234,000 税込257,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP 付属品PPプレート 材質(プレート)PP 有効口径(Φmm)140
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体付属のホルダに装着する事で10mlシリンジの脱泡が可能。
種別ホルダーカラー 適合容量(mL)10用 アズワン品番61-3588-42
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷

丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番1-7634-01 仕様バイトン(R)パッキン付 質量(kg)6 材質(本体)ステンレス(SUS304) 内寸法(mm)300 バルブ径(Φmm)8 外寸法(mm)Φ303 許容真空度(Pa)133
1個
142,000 税込156,200
当日出荷

本体付属のホルダに装着する事で5mlシリンジの脱泡が可能。
種別ホルダーカラー 適合容量(mL)5用 アズワン品番61-3588-41
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷

材質バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg)35 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm) 容量(L)48 内寸法(mm)400×300×400 棚段数3 棚板間隔(mm)96 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) 外寸法(mm)550×452×590 棚板寸法(mm)398×260×4 許容真空度(Pa)約133
1台
239,000 税込262,900
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。 材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316 径(Φmm)パッキン:75 アズワン品番4-6371-01 有効内寸法(mm)Φ63×120
1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷

エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min。人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。
材質【接ガス部】ヘッド/TFM(TM)PTFE、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FFKM 寸法(mm)259×220×163 接続口径8~9.5 質量(kg)8.8 消費電力(W)66 加圧圧力(kPa)10(0.1bar) 排気速度9~20L 到達真空度6mbar(0.6kPa) サービス分類レンタル
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。 材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316 径(Φmm)パッキン:100 アズワン品番4-6371-02 有効内寸法(mm)Φ88×245
1個
44,900 税込49,390
翌々日出荷

DCブラシレスモータの採用で、負荷に応じた最適な回転速度で運転されることから、大気圧からの真空排気が可能です。 マグネットカップリングの構造により、ポンプ外部への油漏れなしです。 ポンプ内部のシールは、非接触シールを採用し、メカニカルロスを大幅に低減しました。 ドライバーボックス内部の電源切換で、100V系及び200V系で運転が可能です。
用途分析機器、CVD装置に、真空乾燥器、凍結真空乾燥器、Heリークテスト、CO2ガスレーザー、真空脱泡、真空熱処理、液晶注入 トラスコ品番129-8772 幅(mm)167 質量(kg)11 高さ(mm)130 奥行(mm)410 電圧(V)100-120/200-240 電源AC 到達圧力(Pa)0.04 排気速度50m3/h 吐出口径VF-40 吸込口径VG-40 ポンプの種類油回転
1台
439,800 税込483,780
60日以内出荷

エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、 真空乾燥器に最適。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。 EU版防爆(ATEX)準拠。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM 接続口径8~9.5 質量(kg)8.8 消費電力(W)66 到達真空度(kPa)0.6(6mbar) 加圧圧力(kPa)10(0.1bar) 排気速度9~20L
1台
379,800 税込417,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)