113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネタイザー 着磁脱磁用 モノタロウ 動画あり
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。 トラスコ品番449-9662 全長(mm)48 質量(g)29
1個
499 税込549
当日出荷

消磁器 ホーザン 動画あり
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。 質量(g)930 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックペン型脱磁器
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。 トラスコ品番406-3724 質量(kg)0.3 コード長さ(m)ACアダプター:1.9 バッテリー2.4V2000mAh ACアダプタ(定格出力)DC2.7V 0.5A ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz 径(Φ)×全長(mm)30×264
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50 消費電力(W)125 トラスコ品番229-6217 材質(本体)SPC 質量(g)500 電源(V)AC100 (50/60Hz) 吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 使用率(%)100ED 電源コード(m)2
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックハンド脱磁器
コンパクトなハンディータイプです。
用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。 電源(V)単相100 使用率(%)70 電源容量(VA)70 幅(mm)86 奥行(mm)102 高さ(mm)119 質量(kg)2.3 トラスコ品番406-3716
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お持ちのマグネットツールにかぶせることで、付着した鉄粉などを容易に落とすことができます。キャップ先端のステンレスは、磁石に吸着しますので作業性が良いです。ご使用される磁石は、10N以上を推奨しています。
用途付着した鉄粉を落とす際に。 トラスコ品番381-7898 材質本体:ポリアセタール(POM)(黒)、吸着部:ステンレス(SUS304CSP) 全長(mm)40 内径(Φmm)キャップ:17.5 外径(mm)28 径(mm)23.5
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

カネテックツール脱磁器
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848 使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。 質量(g)900 穴径(Φmm)40 (脱磁部) 電源AC100 50/60Hz コード長さ(m)2.5 実効値(W)60 皮相値(VA)75
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。 均等な脱磁エリアが得られます。 通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。 電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz 使用率(%)100% ED
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。
セット内容Φ41×12 質量(g)16
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。 使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番818-3695 厚さ(mm)29 全長(mm)52 高さ(mm)50 質量(g)70
1個
469 税込516
当日出荷

カネテック脱磁器
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 トラスコ品番406-3694 幅(mm)300 質量(kg)19 高さ(mm)120 奥行(mm)200 電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz) 使用率(%)100%ED 電源コード(m)2 電源容量(kVA)0.74
1個
289,800 税込318,780
翌日出荷

1個
93,600 税込102,960
8日以内出荷

質量(kg)1.8 使用率(%)100%ED 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×123×86 電源容量(VA)110
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ベアリングなど既存脱磁器での脱磁が困難だったワークの脱磁に好適です。
1台
24,980 税込27,478
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファーステックピンポイント型脱磁機
狭い部分でもピンバーを差し込んで脱磁することができます。 ピンバー部分に交流磁界が発生します。
質量(kg)5 寸法L(mm)196 寸法H(mm)60 電流(A)2.4 範囲(mm)脱磁:210×16×13 深さ(mm)脱磁:表面 寸法W(mm)100 電源(単相/V)AC100
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ワークを脱磁作業面に置き ボタンを押すだけで脱磁ができる テーブル型脱磁器よりも、ワークへの磁束侵入距離が大きく、厚物ワークに対して大きな効果が得られる
用途ワークを移動させることなく 残留磁気を除去させる装置 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1台
549,800 税込604,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーステック移動型車輪付脱磁機
脱磁機の上に持ってこられない大型鋼板などの脱磁に最適 ハンドルと車輪付きのため、鋼板の上で移動させやすい。 連続使用可能
質量(kg)11 寸法L(mm)290 寸法H(mm)150 電流(A)4.4 範囲(mm)脱磁:120 方式脱磁:交流距離減衰式 深さ(mm)脱磁:20-30 寸法W(mm)210 電源(単相/V)100
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・ばね鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。特殊鋼で脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮します。
用途ワークの表面残留磁気の除去に。ワークに磁力が帯磁した場合の磁気抜きに使用します。 トラスコ品番107-7384 幅(mm)400 高さ(mm)120 奥行(mm)200 電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz) 使用率(%)100 電源コード(m)2 有効幅(mm)脱磁:280
1台
439,800 税込483,780
9日以内出荷

超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットキャッチ モノタロウ 動画あり
マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して 全長(mm)20 質量(g)10 適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷

簡単にマグネット付きドライバーに変身します。ドライバーの先端に着磁することで、手の届きにくい場所へのネジの着脱にとても便利です。
用途ドライバー、六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁。
1個
759 税込835
当日出荷

ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取り外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に 材質樹脂、ネオジウムマグネット 全長(mm)27 材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット 質量(g)8
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバの軸など、棒状の鉄製品の着磁・脱磁ができます。 DEMAGNETIZER(-)側の穴に軸を通してスライドさせると脱磁、MAGNETIZER(+)側の穴に軸を通してスライドさせると着磁できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×52
1個
769 税込846
当日出荷

動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
セット数2個 全長(mm)21 質量(g)6 適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバー 関連資料(0.9MB)
1セット
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カネテックV字形脱磁器
V字形コアの採用により、リング形状のワークの脱磁に威力を発揮します。 強力な磁界を発生するため、脱磁が難しかった焼入れ材にも効果があります。 脱磁エリアに水受けを設けてあるため、水分が付着したワークの脱磁も可能です。
用途磁気を帯びたリング状ワークの残留磁気を除去するのに使用します。 質量(kg)170 寸法L(mm)450 寸法H(mm)735 電源(V)単相 AC200(50/60Hz) 寸法L1(mm)440 寸法B(mm)310 使用率(%)30ED(30分以内) 電源容量(kVA)6(30A) 寸法Be(mm)150 寸法Le(mm)216
1台
1,998,000 税込2,197,800
欠品中

強い磁界が広い範囲に発生しますので、厚みのあるワークや大きなワークの部分脱磁に適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
用途厚みのあるワークの脱磁や大きなワークの部分脱磁に使用します。 ワークを移動させることなく脱磁ボタンを押すことで一定時間にて脱磁完了します。 使用率(%)25ED
1台
389,800 税込428,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界最小のマグキャッチ!
用途着磁、脱磁などに 材質(グリップ)アセチ セット内容マグキャッチPICO、精密ドライバー +00×50、+0×75、-1.8×50、-2.5×50、-3.0×75、収納ケース 材質精密ドライバー:ニッケル、クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ハンドル:アセチ マグキャッチPICO:本体:PC 磁石:ネオジム磁石 寸法(mm)200×43×38 商品構成セット品
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ワークをトンネル内にゆっくり通すだけで、脱磁ができる コンベアに組まれるのが最良の方法で、トンネルに入る大きさならワークの大小、形状に関係なく、連続的に脱磁ができる
用途小物を大量に脱磁する場合、又は、長尺物を脱磁するのに最適 入力電圧(V)単相AC200 (50/60Hz) 時間定格連続
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファーステックツール脱磁器
ドリル・エンドミル・リーマ・タップ等の工具の脱磁に最適 ハンディタイプの為、機械に取り付けられた工具の脱磁も可能
質量(kg)0.9 寸法L(mm)220 寸法H(mm)41 電流(A)0.85 範囲(mm)脱磁領域:40 寸法W(mm)92 使用率(%)0.2 電源(AC V)100 電源コードスプリングタイプ(最短:0.52M 最長:1.8M)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ファーステックトンネル型脱磁器
小型ワーク等多くのワークを脱磁するのに最適の脱磁器です 脱磁させたいワークをトンネル内を通過させるだけで良好な脱磁効果が得られます コンベア搬送ラインなど自動化ラインに組み込むのに最適な脱磁器です。 連続24時間仕様が可能です。 冷却ファン内蔵式
使用率(%)1 電源(AC V)200
1台
949,800 税込1,044,780
28日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな脱磁コアが強磁界を発生しますので、従来のテーブル形では脱磁が難しかった材質・形状にも威力を発揮します。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置です。 質量(kg)約80 電源(V)単相 AC200(50/60Hz) ケーブル長(m)2 使用率(%)100ED(ファン運転時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×400×205 有効幅(mm)有効脱磁幅:280 電源容量(kVA)4.8/4.0(24A/20A)50/60Hz
1台
1,498,000 税込1,647,800
欠品中

強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。 全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。 手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。 脱磁も可能。
材質(本体)ポリカーボネート 材質(磁石)ネオジウム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジマグキャッチャー ベッセル 動画あり
ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に
1セット(20個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な永磁ドラムにより、効率の良い分離作業ができます。 必要に応じ自動脱磁装置による脱磁ができます。 キャスターにより、移動設置が容易です。
用途バレル研磨後のメデアと鉄製品の選別分離を自動的に行います。また、鉄と非鉄のチップや製品の混合物を自動選別 することにも応用できます。
1個
1,398,000 税込1,537,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種のビットに対応します。 6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。 六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。 ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。 着磁と脱磁が出来ます。
用途ビットへの着磁と脱磁。 材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム 適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流脱磁器より高い起磁力を設定しており、従来の脱磁器では比較的脱磁しにくかったベアリング鋼、刃物鋼等の硬質ワークにも効果を発揮します。 ワークを脱磁器上に静止させた状態にて脱磁しますので、交流脱磁器の様にワーク、プレス金型の部材、SK材を通過させる必要がありません。移動が難しい大形ワーク(金型等)の脱磁にも適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。 ワークを移動させることなく、脱磁ボタンを押す事で一定時間にて脱磁完了します。 使用率(%)25ED
1台
329,800 税込362,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションコントローラ
電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)
用途交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)