カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 塗料(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 食品・飲料(2)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
さらに商品を絞り込む

「脱脂剤とは」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
マルチ洗剤 ピカ洗隊パワーオキシ メイダイマルチ洗剤 ピカ洗隊パワーオキシメイダイ
3,998税込4,398
1本(1kg)
10日以内出荷
1つで5役!洗浄、除菌、漂白、消臭、油落とし(脱脂)とマルチに使える粉末状酸素系洗浄剤<br />高濃度酸素と3種の酵素パワーで様々な汚れを強力に分解<br />パワフルな汚れ落としだけでなく手肌や環境にも優しい塩素・界面活性剤・アルコール不使用で安心して使える<br />色柄衣類の漂白・洗浄・消臭にも効果を発揮
用途マルチ洗剤 ピカ洗隊パワーオキシ マルチクリーナー 洗浄 除菌 漂白 消臭 油汚れ 酸素系 酵素 界面活性剤不使用付属品軽量スプーン(約30g)材質成分:過炭酸ナトリウム(酸素系)、酵素形状粉末液性弱アルカリ性内容量(kg)1.05
ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g TRUSCOブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180gTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。<br />危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。<br />逆さ噴霧可能です。<br />第二石油類と同等の洗浄力です。<br />倉庫への保管が可能商品です。<br />引火点を持たないため不燃性です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。<br />精密機械洗浄。<br />電気接点の洗浄。<br />エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
サンプットA-100 サンエスエンジニアリングサンプットA-100サンエスエンジニアリング
14,980税込16,478
1缶(18L)
3日以内出荷
油漏れが起きやすい整備工場などで使われる高粘度オイル・グリス・重油・軽油などの中和と洗浄には乳化洗浄系脱脂洗浄剤のサンプットA-100が最適!油水分離槽、その他油タンクの洗浄ならこちらをお試し下さい!例えば固着したグリスはアルカリ洗浄の前処理としてこちらを使用してもOK!<br />油中和タイプの洗浄剤。<br />油汚れの洗浄と中和が同時に行われ公害性が少なく水棲生物に対して影響が低い洗浄剤。<br />乳化力が強いので抜群の洗浄力を発揮。
用途床面に付着した油の処理・洗浄(整備工場、リフトの油汚れetc.)。オイルタンクの洗浄。高粘度オイル・グリス・重油の洗浄。内容量(L)18分類炭化水素系関連資料商品パンフレット(0.14MB)
備蓄deボローニャ ボローニャ備蓄deボローニャボローニャ
499税込539
1缶(2個)ほか
3日以内出荷
京都祇園生まれのデニッシュで有名なボローニャが作る5年保存が可能な備蓄deボローニャ。おいしさにとことんこだわったブリオッシュパンの缶詰
用途「プレーン」「ライ麦オレンジ」「メープル」の3つの味を展開!缶切り・調理不要で2個入りで分けやすい。マフィンカップに入ったパンが下向きに2つ入っています。パンに直接手が触れないので衛生的。容量2個入り賞味期限5年
セタカラーレザー(革用)デグレイザー(下準備用 脱脂剤) ペベオセタカラーレザー(革用)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)ペベオ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
革の表面にコーティングしている油脂を取り除く為の脱脂剤です。<br />この下地処理によって、ペイントと革の接着力が格段に高まります。<br />(注)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)メディウムは、引火性の強い製品に該当するため、使用上の注意を遵守し、屋外または換気の良い部屋で使用してください。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用成分酢酸イソプロピルトラスコ品番609-4521材質酢酸イソプウロピル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.11L危険物の性状非水溶性
常温黒染剤 ハイブラック・S オーデック常温黒染剤 ハイブラック・Sオーデック
10,980税込12,078
1個(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
化学反応により鉄鋼部品を 美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。 脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。<br />不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。 黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。 鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。液色青緑色対応2~5(m2/L)pH原液 1主成分リン酸、硝酸、亜鉛化合物危険物の類別非危険物
速乾性スプレー洗浄剤 メタルクリーン オーデック速乾性スプレー洗浄剤 メタルクリーンオーデック
1,298税込1,428
1本(420mL×1本)
6日以内出荷
環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。<br />エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。
用途金属に付着したグリース、油の除去。<br />切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。<br />防錆剤の除去。<br />塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。<br />ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。<br />ブレーキクリーナーとして。<br />容量(mL)420mL エアゾール対応材質金属主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量222mL危険物の性状非水溶性
樹脂チューブ Versilon C-210-A 30m タイゴン樹脂チューブ Versilon C-210-A 30mタイゴン
64,433税込70,876
1個
7日以内出荷
Versilon C-210-A チューブは、丈夫なエステルベースのポリウレタン製で、透明性、高い引裂強度、優れた耐摩耗性により、液体処理システム、燃料 / 潤滑剤ライン、空圧ライン、研磨剤送液、ケーブルジャケットなどのさまざまな用途に最適です。オイル、グリース、燃料、その他多くの化学薬品に対する優れた耐性も備えています。Versilon C-210-A チューブは、可塑剤を含まず、極端な温度でサイクルしても柔軟性が保たれます。耐候性に優れ、-73 ℃ ~ 93 ℃ の温度範囲で安全に使用できます。寸法公差が一貫して厳しい 耐摩耗性と耐引裂性に優れています オイル、グリース、燃料に対する優れた耐性 サブゼロ環境での柔軟性を維持します 高い耐引き裂き性 用途 研磨および粘性スラリーの移動 潤滑 / 脱脂剤のディスペンサです ペレットと粉体の移送 空圧センサデバイス 計装制御ライン クーラント回収システム
仕様●内径:6.4mm●外径:9.6mm●材質:Versilon C-210-A●色:透明●長さ:30m●曲げ半径:23.81mm●補強:なし●最大使用圧力:42 psi●動作温度 Min:-73℃●動作温度 Max:+93℃●使用流体/用途:耐燃料及び耐グリースチューブ,オイルチューブ●操作温度範囲:-73→ +93 ℃●コード番号:184-1882アズワン品番65-7914-39
ファイブクリーン ファミリー・ライフファイブクリーンファミリー・ライフ
3,998税込4,398
1袋ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
驚異の酸素パワーで家中の汚れをすべて解決!<br />洗濯機で使用の場合、洗濯洗剤と一緒に使用して洗濯助剤として使用可能。<br />つけ置きすれば頑固な汚れも一掃!<br />超高濃度酸素と2種の酵素が雑菌や汚れに働きかけスッキリ落とす!<br />洗浄・除菌・漂白・消臭・脱脂<br />スタンドチャック付袋
付属品取扱説明書、計量スプーン成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(炭酸ナトリウム)、洗浄補助剤(炭酸水素ナトリウム)、酵素液性弱アルカリ性商品タイプ本体
メタルクリーン Aqua オーデックメタルクリーン Aquaオーデック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
<br />非イオン界面活性剤の強力水溶性脱脂・洗浄剤です。<br />常温で用い、塩素化物溶剤と同等の強力な脱脂・洗浄力を持ちます。<br />あらゆる金属の洗浄ができ、不燃性、無臭。<br />樹脂やゴムがついた金属や塗装部分にもご使用可能です。<br />希釈使用のため経済的です。
仕様●容量:18Lアズワン品番65-8312-40危険物の類別非危険物
フッ素溶剤 NOAHフッ素溶剤NOAH
374,900税込412,390
1個(25kg×1缶)
12日以内出荷
Noah7200フロリナートは透明で、無色で、異臭が薄い流体で、オゾン消耗物質<br />(ODSs)、地球温暖化を引き起こす(GWS)化合物と塩化材料を代替するための<br />もので、その沸点はほとんどのクロロフルオロカーボン、ハイドロフルオロカーボ<br />ン化合物より高いため、蒸発損失を低減した。Noah7200フロリナートは比較的に<br />低い表面張力と強い濡れ性を持っているため、電子スクリーン等のアンチフィン<br />ガプリントコーティング用の溶剤、蒸気脱脂、冷却洗浄、又は化粧品の濡れ剤と<br />して使用できる。また、優れた熱伝達能力、良い絶縁性能、優れた環境性能及び<br />様々な材料との互換性などの特性があるため、半導体ドライエッチング、ウエハ<br />ーテスト、パッケージテストなどの半導体製造プロセスで採用できる作動流体と<br />洗浄剤の成分にすることが可能である。そして、その特性と熱安定性、不燃性及<br />び低毒性で、特種溶剤と熱伝達領域における応用も可能である。
用途3M ノベック 7200 代替品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB) (0.81MB)グリーン購入法適合
環境対応型強力洗浄剤 友和環境対応型強力洗浄剤友和
34,980税込38,478
1個(18L)
5日以内出荷
オレンジとパイナップルから生まれた環境にやさしい超強力洗剤。 <br />一時防錆剤配合で洗浄後のさびの発生を防ぎます。<br />脱脂力に優れており、強力な洗浄力を発揮します。<br />濃縮タイプなので汚れに応じて希釈可能です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等内容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
ボンカレーゴールド 芳醇デミカレー 至福の甘口 大塚食品ボンカレーゴールド 芳醇デミカレー 至福の甘口大塚食品
6,998税込7,558
1ケース(180g×30個)
8日以内出荷
デミグラスソースの濃厚なコクと赤ワインのビターな甘さの味わいが特長の一品です。
原材料野菜(じゃがいも(国産)、にんじん)、ソテーオニオン、牛肉、小麦粉、食用油脂、砂糖、トマトペースト、ブイヨン(ビーフ、ポーク、チキン)、チャツネ、食塩、カレー粉、赤ワイン、ビーフエキス調味料、乳等を主要原料とする食品、カレーペースト、りんごペースト、デミグラスソース、脱脂粉乳、ソテーオニオンエキス、酵母エキス、おろしにんにく、エシャロットペースト/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、リンゴ抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・ゼラチン栄養成分エネルギー 146 kcal/たんぱく質 4.1 g/脂質 5.9 g/炭水化物 20.0 g/糖質 18.0 g/食物繊維 2.0 g/食塩相当量 2.2 g添加物増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、リンゴ抽出物
ストロングパワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)ストロングパワークリーン鈴木油脂工業(SYK)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。 スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。 ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。 汚れに応じて水で希釈して使用してください。
用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。トラスコ品番136-0087材質アルカリ剤、溶剤赤色容量(L)4希釈倍率原液~水で100倍希釈液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
TULLY'S COFFEE COCOA LATTE キャップ付き紙パック 330mL 伊藤園TULLY'S COFFEE COCOA LATTE キャップ付き紙パック 330mL伊藤園
2,198税込2,374
1箱(330mL×12本)
4日以内出荷
スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で使われているチョコレートソースをベースに、飲料向けのオリジナルチョコレートソースを開発して使用。 コールドでおいしい、さらりとした口当たりでカカオをたのしめる味わいに仕上げたココア飲料です。
原材料牛乳(生乳(日本))、砂糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、乳等を主要原料とする食品、全粉乳、デキストリン、異性化液糖、水あめ、食塩、カカオマス/乳化剤、セルロース、香料栄養成分【表示単位:100ml当たり】エネルギー 56kcal/たんぱく質 1.4g/脂質 0.8g/炭水化物 10.7g/食塩相当量 0.03g/その他の栄養成分/カリウム 125mg、カフェイン 3mg
Q2M Prep 品番(Q2M-PR400) 4000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Prep 品番(Q2M-PR400) 4000 mlGYEON(ジーオン)
14,000税込15,400
1個
9日以内出荷
コーティングを行なう前の前処理として使用する脱脂剤です。 強力なクレンジングと脱脂作用により、油膜の汚れや古いワックス等を簡単に取り除き、滑らかで静電気のない塗装面に仕上げることができます。
ピンク容量(mL)4000適合材自動車ボディー危険物の類別非危険物
Q2M Prep 品番(Q2M-PR100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Prep 品番(Q2M-PR100) 1000 mlGYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
4,500税込4,950
1個
当日出荷
コーティングを行なう前の前処理として使用する脱脂剤です。 強力なクレンジングと脱脂作用により、油膜の汚れや古いワックス等を簡単に取り除き、滑らかで静電気のない塗装面に仕上げることができます。
ピンク容量(mL)1000適合材自動車ボディー危険物の類別非危険物
Q2M Prep 品番(Q2M-PR) 500 ml GYEON(ジーオン)Q2M Prep 品番(Q2M-PR) 500 mlGYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1個
当日出荷
コーティングを行なう前の前処理として使用する脱脂剤です。 強力なクレンジングと脱脂作用により、油膜の汚れや古いワックス等を簡単に取り除き、滑らかで静電気のない塗装面に仕上げることができます。
容量(mL)500危険物の類別非危険物
電気接点グリス チューンアップグリース PERMATEX電気接点グリス チューンアップグリースPERMATEX(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(9g)
当日出荷
高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイアリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。液色成分ジマチルシロキサン危険物の類別非危険物
電気接点グリス チューンアップグリース PERMATEX電気接点グリス チューンアップグリースPERMATEX
2,198税込2,418
1個(85g)
当日出荷
高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイヤリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤーリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。液色成分ジマチルシロキサン他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バイオエタノール洗浄剤 イレイザ・クリーン エアロ・ピュアバイオエタノール洗浄剤 イレイザ・クリーンエアロ・ピュア(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(10L)ほか
4日以内出荷
植物由来バイオエタノール洗浄剤です。 アセトン・洗浄用シンナー塩化メチレン・トリクロロエチレン等脱脂洗浄溶剤の代替品として利用ください。 100%植物由来洗浄液、石油由来ではありません。 廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。 シンナーのような洗浄力を発揮します。 洗浄後に防錆効果が認められます。 揮発性が少なく安全な洗浄剤です。 イレイザクリーンは脱脂力を発揮した後、グレープフルーツの油がワーク表面に薄っすら残り防錆剤の効果を発揮しますので防錆剤を塗布する手間とコストを削減します。 表面の油分が不要な場合は「エアロ・リンス」でふき取り洗浄して頂ければ精密な洗浄が可能です。 超音波洗浄可能です。
用途印刷ロール・ブラケットの洗浄/金型及び部品の洗浄と防錆/燃料噴射ノズルの洗浄/携帯電話基盤の洗浄/真空タンクの洗浄/電子端子の洗浄/フラックスの洗浄/ニカワの洗浄対応材質金型及び部品主な用途洗浄/防錆危険等級有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類PRTR法非該当危険物の性状水溶性
パーツ&ブレーキクリーナー コスモビューティーパーツ&ブレーキクリーナーコスモビューティー
619税込681
1本
当日出荷
遅乾性の脱脂洗浄剤です 缶の逆さ使用が可能です オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません 有機溶剤中毒予防規則適用外の商品です
用途オイルやグリスの汚れ落としに。トラスコ品番204-9567主な用途オイルやグリスの汚れ落とし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.588L特性遅乾危険物の性状非水溶性
速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ速乾ブレーキ&パーツクリーナーモノタロウ(74件のレビュー)
319税込351
1本(840mL)ほか
取扱停止中
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン種別油性、エアゾールタイプ強力、速乾特性強力、速乾、逆さ噴射可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
ドライワイパー Vectra(R) Alphasorb(R) 10 100枚入 TexWipe(テックスワイプ)ドライワイパー Vectra(R) Alphasorb(R) 10 100枚入TexWipe(テックスワイプ)
30,842税込33,926
1袋(100枚)
12日以内出荷
潤滑剤、接着剤、残留物、および消毒剤を含むその他の溶液の塗布と除去に適しています。イソプロピルアルコール(IPA)、エタノール、アセトン、脱脂剤などの溶剤を使用したクリーニングに適しています。
仕様裁断処理: シールドボーダー(熱溶着)材質ポリエステル寸法(mm)310×310アズワン品番1-6961-02吸水量540mL/m2
アンチラストテラミ LS-W(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LS-W(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
水置換性に優れている 前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。 防錆性能が優れている 厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。 引火点が高い 82℃と引火点が高い防錆油です。 脱脂性が優れている 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。 作業性に優れている ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。 環境に配慮している バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー成分潤滑油基油、潤滑油添加剤色(ASTM)L1.5密度(g/cm3 at15℃)0.833動粘度(mm2/s)4.2(40℃)引火点(℃)82(PM)水置換性JIS K2256合格湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間)塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間)仕様さび止め期間:6ヶ月(目安)塗膜状態半乾燥性透明幕膜厚(μm)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
440エクスプレスミニ EVERCOAT(エバーコート)440エクスプレスミニEVERCOAT(エバーコート)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(118mL)
予約販売
塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前にパテに使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。
用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め。180番手以上のペーパーの目消し。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量118mL危険物の性状非水溶性
イザメシ パン イザメシイザメシ パンイザメシ(4件のレビュー)
549税込593
1缶(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
非常食のラスク 東京ファインフーズ非常食のラスク東京ファインフーズ
16,980税込18,338
1箱(32個)
5日以内出荷から6日以内出荷
学校給食パンの製造から産まれた安心安全の災害時用防災非常食。賞味期限5年。 そのまま食べられる保存ラスク。水や電子レンジ、熱源など不要。 袋入りで軽いので歩きながら食べられる(帰宅困難者、BCP帰宅支援用として) パッケージは袋を採用しており、ゴミの少量化につながる。 在庫入替時は残業食として配る、食べやすいー>廃棄せず、コストかからず企業イメージUP 袋を開ける際はケガの心配がなく安全性が高い。また大きな音もしない。 通常のラスクと異なり、ひとくちで柔らかく口どけするソフトラスク仕様。災害時にホッと息つける甘み補給食。
用途災害用非常食賞味期限5年グリーン購入法適合
CPC 遅乾 パーツクリーナー Vipros(ヴィプロス)CPC 遅乾 パーツクリーナーVipros(ヴィプロス)
1,398税込1,538
1本(840mL)
4日以内出荷
脱脂洗浄剤では業界初となる原液を採用。ヴィプロス独自の処方で開発した遅乾性脱脂洗浄剤です。じっくりと浸透し、独自の洗浄液が油汚れを素早く溶解します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
脱脂・前処理剤「ダッシアース」 ジグメイク脱脂・前処理剤「ダッシアース」ジグメイク(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。 脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。 アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。 ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。 発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。 ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。 ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。 ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。 静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。 誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。 ワークへの密着性の向上に最適です。
用途金属・樹脂の前処理 UV印刷の下処理 自動車・バイクなどへのステッカー貼り ベアリングの洗浄・メンテナンス 塗装前の下処理危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
αクリーナースプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOαクリーナースプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8999透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
簡易下地処理システム(プレコーティング剤) PITWORK(日産)簡易下地処理システム(プレコーティング剤)PITWORK(日産)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(300mL)
7日以内出荷
3years coatや、5YEARS COATの規販車施工に最適な商品で、研磨作業に不慣れな作業者でも作業可能です。 プレコーティング剤は脱脂シャンプーによる粗研磨のキズを埋めるコーティング成分が配合されています。 脱脂シャンプーとプレコーティング剤は必ずセットでご使用ください。
特性傷消し危険物の類別非危険物施工可能台数(Mクラス)10台分
簡易下地処理システム(脱脂シャンプー) PITWORK(日産)簡易下地処理システム(脱脂シャンプー)PITWORK(日産)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(500mL)
7日以内出荷
3years coatや、5YEARS COATの規販車施工に最適な商品で、研磨作業に不慣れな作業者でも作業可能です。 従来の粗研磨は機械磨きで、塗膜を削り過ぎてしまうリスクがあり、熟練者でないと難しい作業でしたが、脱脂シャンプーは研磨剤入りのシャンプーで粗磨き相当の作業をするため削り過ぎてしまうリスクを低減します。 脱脂シャンプーとプレコーティング剤は必ずセットでご使用ください。
容量(mL)500危険物の類別非危険物施工可能台数(Mクラス)5台分
シリコンオフシンナー 東洋石油化学シリコンオフシンナー東洋石油化学(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
塗装前の脱脂に最適。塗装不良の原因となるほこり、シリコン、皮脂油など塗装面に付着した汚れの拭き取りに。 シリコンを含有した表面保護剤などの除去にも適応。
用途塗装前の一般金属・鉄製品・自動車ボディ鋼板に付着したほこり、シリコン、皮脂油、表面保護剤などの汚れの拭き取り 樹脂、プラスチック製品の脱脂や塗装前洗浄成分炭化水素系種類バージン品使用主な用途鉄、プラスチック危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
440エクスプレス EVERCOAT(エバーコート)440エクスプレスEVERCOAT(エバーコート)
8,798税込9,678
1本(478mL)
10日以内出荷
塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前に使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。 またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。
用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量478mL危険物の性状非水溶性
アルミクリーン ALC WAKO'S(ワコーズ)アルミクリーン ALCWAKO'S(ワコーズ)
27,630税込30,393
1缶(18L)
当日出荷
アルミ地(特にエンジン、フレームなど)を侵しにくい処方のアルカリ性脱脂洗浄剤です。 汚れの度合いにより原液または水で希釈して使用できます。 細かい泡立ちによる付着性と乾きにくい遅乾性を有するため作業性に優れています。
危険物の類別非危険物
洗い油添加剤 モノタロウ洗い油添加剤モノタロウ(25件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(1L)
当日出荷
灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテルpH値5%水溶液で5~7液性中性使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
スミモールドVP SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドVPSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
気化防錆ガスと油膜の効果で優れた防錆作用を発揮する金型防錆剤です。 金型防錆後の脱脂洗浄も必要なく、少ない捨て打ち回数で良品の成形が可能になります。 ワックス、シリコーン成分非含有で、ピン部やスライド部からの油脂のしみ出しもなく、成形品を汚しません。 成形品へのケミカルアタックもありません。
用途射出成形機の金型防錆トラスコ品番759-7461無色使用温度範囲(℃)室温~130危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状非水溶性
カット綿 ハクゾウシルキュー ハクゾウメディカルカット綿 ハクゾウシルキューハクゾウメディカル
2,198税込2,418
1箱(700g)
6日以内出荷から10日以内出荷
医療脱脂綿を使用した、カット綿です。 毛羽立ちが少なく、綿ばこりがでにくいので衛生的です。 繊維がからみにくく、1枚1枚はっきりと分かれ取り出しやすくなっています。 消毒剤を含浸させることで、元のソフトな脱脂綿になります。
材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000080医薬品医療機器等法一般医療機器
共通摺合クロマトカラム ガラスコック SIBATA(柴田科学)共通摺合クロマトカラム ガラスコックSIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)377コック12/30
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら