トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。
繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。)
質量(kg)8.8(ユニット含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)52/49W
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き
風速(m/s)約0.5
パイプ径(Φmm)13
シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番3-2021-01
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1セット
¥101,970
税込¥112,167
翌々日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229
適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途汲取り式トイレ用
適合場所トイレ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190
高さ(mm)183
タイプ先端形300タイプ
電源(V)AC100
本体質量(kg)約1.2
適合場所トイレ
電源コード(m)2.8
消費電力(W)(50/60Hz)15/13
適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)
ファンターボファン
風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.3
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番828-6636
アズワン品番2-725-01
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
適合場所浴室
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂
電流(A)0.14、0.17
消費電力(W)13、15
風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198
定格電圧(V)100
方式連動式(同時吸排)
定格周波数(Hz)50、60
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心)
アズワン品番64-1108-05
色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
仕様交換用繊維活性炭フィルター(1枚入)、繊維活性炭フィルター付き
トラスコ品番828-6637
アズワン品番3-2021-11
1枚
¥26,433
税込¥29,076
当日出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。
インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
最大風量(m3/min)0.85/1.01
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約31/36
最大静圧(Pa)49/65
RoHS指令(10物質対応)対応
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
適合場所トイレ
材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材
定格電圧(V)100
方式先端形
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調(笠)マンセルN2.5
ベトベト油汚れもしっかり洗えるハードブラシ。
用途汚れ落とし用
材質ブラシ・グリップ:ポリプロピレン
全長(cm)約19
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。
ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。
きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。
ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m)約1
定格電圧 DC V5
オゾン濃度0.03ppm以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)200×250
適合パイプ径(Φmm)75
仕様排気
質量(kg)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
適合場所トイレ
材質(ケーシング(A))PP樹脂、(ケーシング(B))PP樹脂、(モーター取付脚)PP樹脂、(ターボファン)ABS樹脂(径100mm)
質量(kg)1.1
電流(A)0.06、0.08
消費電力(W)5.5、7.5
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
騒音値(dB)34、34
電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調(ケーシング(A))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ケーシング(B))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(モーター取付脚)マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ターボファン)マンセルN-3.5
風量(m3/h)52、52
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所浴室
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式
材質(羽根)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
用途浴室用
種別羽根:プロペラファン(排気)
材質オール樹脂製
取付壁用
タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)13/14
スイッチ引きひもスイッチ付
定格電圧(V)100
ハネ径(cm)15
本体質量(kg)1.5
適合場所浴室用
電源コード(m)0.6(アース線付)
開口寸法(mm)175×175
騒音値(dB)39/39
風量(m3/h)230/230
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.65×39.35×2.6
1セット(2枚)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33.65×34.4×2.6
1セット(2枚)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28.65×29.4×2.6
1セット(2枚)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)200×250
仕様強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm
質量(kg)2.1
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)40/39
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)156/150
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
トラスコ品番132-5146
幅(mm)900
質量(kg)19
高さ(mm)560
奥行(mm)900
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
したてウンチもニオわない※1。高密度活性炭フィルター付きファンが一瞬も逃さずニオイを吸引。お部屋にニオイ広げず、ウンチ臭99%除去※1。繊維構造でニオイ成分をしっかり吸着!。猫ちゃん安心の静音モード搭載(23dB)。実際、94%の猫ちゃんが慣れてくれました。※2。ネコ専用ならではの「4つの安心機能」を搭載!(ねこLock機能・ハイパワーモード・フィルター交換お知らせ機能・明るさ調整機能)。電源コードも安心 丈夫な編組コードを採用!専用のコードカバーも付属!。※1愛猫1頭(体重8kgまで)標準モード稼働時。普段の生活での消費者テストにて「ウンチの消臭効果があること」と回答した消費者89.5%、ユニ・チャーム調べ。外部機関におけるガス濃度試験、臭気濃度(三点比較式臭袋法)による脱臭効率。使用期間すべてにおいて性能を保証するわけではありません。※2ユニ・チャーム調べ。静音モード稼働時
材質トイレ本体:ポリプロピレン/ファンユニット:ポリプロピレン/フィルター(容量:1枚):【脱臭剤】活性炭、ポリエステル繊維/【表面材】ポリエステル不織布/【結合材】ホットメルト接着剤/サンド(容量:2l):ゼオライト/シート(容量:4枚):ポリオレフィン・ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入り消臭マイクロカプセル
コード長さ(m)1.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約39×49×52(一番高いところ)/約14(入口)
用途浴室
羽根(Φmm)130
適合(木枠)10BKA
質量(kg)1.2
適合場所浴室
消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5
電源電圧(V)単相100
埋め込み寸法(mm)155×205
騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
用途浴室用
仕様シャッター形式:なし
種別羽根:プロペラファン(排気)
材質オール樹脂製
取付壁用
タイプ同時給排
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15/14
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
構造耐湿型
ハネ径(cm)12
本体質量(kg)1.8
適合場所浴室用
電源コード(m)0.6
開口寸法(mm)150×200
騒音値(dB)42/40
風量(m3/h)130/115
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。
2018年トラスコ掲載ページ9 0988
屋上型換気扇
風圧シャッター採用
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
整流版採用により低騒音化
出力(W)400
電源(V)3相200
定格電流(A)2.1/2.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95
ハネ径(mm)500
騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5
極数(P)6
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
適合場所浴室
付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個
材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂
質量(kg)1.2
電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07
消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6
定格電圧(V)100
方式風圧式(同時給排可能)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯
電流ヒューズ250V 0.5A
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1
風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
質量(kg)2.5
電圧(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182
機外静圧(Pa)0
適合パイプ(内径)Φ100mm
寸法(mm)178×178×136
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ