【プラズマクラスター NEXT 搭載】。頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)。付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制。50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット。プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】。漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭。円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現。円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭。ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く。脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要。光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用。紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】。持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン。お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮。高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌
質量(kg)約3.9
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)強11/中5/おやすみ2.2
電源コード(m)約1.8
適合床面積【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2)
消臭方式【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター
運転モード強/中/おやすみ
待機時消費電力(W)約0.45
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)233×570
1時間あたりの電気代目安(円)強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06
脱臭機能○
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ご家庭や外出先などでも使えます。
コンパクトなのにしっかり脱臭。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途キッチンでの生ゴミ臭に。
タバコの臭いに。
ペットやトイレの臭いに。
車に臭いがつく前に。
質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146
運転音(dB)50
適合床面積~6畳
風量(m3/h)115
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。
ラボや研究室での開発に。
質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146
運転音(dB)50
適合床面積~6畳
風量(m3/h)115
汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。
ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。
紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。
浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。
3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時
傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。
フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。
持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に
質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず)
風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱)
RoHS指令(10物質対応)対応
1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45
脱臭機能〇
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番828-6636
アズワン品番2-725-01
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。
ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。
きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。
ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m)約1
定格電圧 DC V5
オゾン濃度0.03ppm以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
天井吊込または架台の上に置いて使用します。
前面より臭気を吸い込み脱臭し、機器背面排気されます。
用途臭気対策、VOC対策、VOC、臭気対策
ペットトイレの臭いを真剣に考えたペット想いの除菌脱臭機です。ニオイの元を上からキャッチすることで、お部屋にニオイを広げません。サンスター独自の光触媒技術とUV光を使用して脱臭します。運転音は21dBでペットの快適性にも徹底配慮しており、フィルター交換不要で電気代も経済的なので飼い主の方にも嬉しい仕様です。
用途主にペットトイレ用・介護用の除菌脱臭機、空気清浄機として。ペットの臭い、排せつ物の臭い、体臭・汗の臭い、料理の臭い、カビの臭い、菌・ウイルスの抑制にも効果があります。
幅(mm)295
厚さ(mm)83
質量(kg)1.6
色オフホワイト
高さ(mm)369
消費電力(W)通常時:12、MAXモード時:23
運転音(dB)通常時:21、MAXモード時:36
適合床面積脱臭(目安):約6~30畳の臭気を低減
保証期間1年間
取扱説明書(4.34MB)
1個
¥29,818
税込¥32,800
3日以内出荷
サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中]
光触媒フィルターが有機物を分解除去
センサー感度切替モード搭載
初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載)
数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー)
空間と相性のいいシンプルデザイン
質量(kg)約3.4
色ホワイト
消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33
方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター
風量(m3/min)強/弱/静音
電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86
適合床面積約24畳(60分)
ACアダプタ(定格出力)DC24
ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用)
RoHS指令(10物質対応)対応
待機時消費電力(W)約0.7
1時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90
脱臭機能○
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
急な来客時も素早く脱臭!トリプル脱臭。ペットの毛、ホコリ対策に!集じん機能。トリプル脱臭機能はそのまま、コンパクト設計。脱臭効果は毎日回復!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。簡単、便利、しかも経済的、その他便利機能
清潔な空気がうれしい、浮遊ウイルス抑制・除菌機能。一気に取り込みスピード脱臭、トリプル脱臭。様々な物質をキャッチ!集じん機能。お部屋やお肌を乾燥から守る!清潔加湿。脱臭力が甦る!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。高機能集じんフィルター(別売)を除く。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。使う人のことを考えた機能、その他便利機能
吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。
用途お部屋の除菌・消臭に。
幅(mm)441
高さ(mm)435
タイプ壁掛け
奥行(mm)83
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源:約3.5
消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33
本体寸法(mm)奥行83
本体寸法(mm)高さ435
本体寸法(mm)幅441
標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h
標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90
標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h
ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途リビングや広いお部屋に
適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2)
色ホワイト
センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー
タンク容量(L)約4
質量(kg)約11.8
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270
付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
運転モード(風量)静音・中・強・自動
消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8
運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16
風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9
連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40
付加機能湿度表示、チャイルドロック
定格加湿能力(mL/H)430
脱臭機能〇
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350
本体質量(kg)約2.3
電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8
消費電流(A)1.8
床面積(m2)推奨:16(10畳)
運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)
仕様交換用繊維活性炭フィルター(1枚入)、繊維活性炭フィルター付き
トラスコ品番828-6637
アズワン品番3-2021-11
1枚
¥26,433
税込¥29,076
当日出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用
対応機種F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
1個(300粒)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100V
コード長さ(m)1.8
寿命フィルター:約5年
ペット用自動給水機(PWF-200)専用のフィルターです。6枚入りです。
材質不織布、ABS、脱臭剤:活性炭
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×84×5
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
用途パーソナル空間の除菌・消臭に。
トラスコ品番267-9134
幅(mm)32
色白
高さ(mm)115
タイプ首掛け
奥行(mm)32
電源(V)3.7(リチウムイオン電池)
消費電力(W)(50/60Hz)約1.5
本体寸法(mm)奥行32
本体寸法(mm)高さ115
本体寸法(mm)幅32
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
カルテック光触媒により、三密空間を抗ウイルス/徹底除菌・強力脱臭。独自のローンコーティング技術により分解力の要であるフィルターの表面積が
非常に広くなっています。洗える光触媒フィルターを搭載しており、約10年間繰り返し使用できます。ウイルスや有害物質などを繰り返し酸化分解するサイドフロー構造。(特許出願中)。60畳の大空間を30分でスピード浄化可能なターボモードを搭載しております。シーンに合わせて4段階の風量調節が可能です。臭いを感知し風量調節を自動で行うニオイセンサーを搭載しております。
質量(kg)約16
消費電力(W)ターボ(135)、強(90)、弱(65)、静音(60)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)ターボ(62)、強(56)、弱(47)、静音(36)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)736×203×544
適合床面積空間:目安/約60畳(93m3)
運転モードターボ、強、弱、静音
脱臭機能消臭・脱臭方式:光触媒フィルター+花粉フィルター
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途子供部屋や介護をされる寝室に
適合床面積~9畳(~15m2)
色ホワイト
センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー
タンク容量(L)約1.8
質量(kg)約9.1
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230
付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
運転モード(風量)静音・中・強・自動
消費電力(W)強 25/中 11/静音 8
運転音(dB)強 48/中 33/静音 19
風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7
連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36
付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック
脱臭機能〇
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
自動給水&塩タブレット自動投入で、日々のメンテナンスが不要
自動運転機能:室内のニオイ・温湿度に応じて最適な風量にします。
電解強度調整機能:次亜塩素酸の生成量を選ぶことができます。
明るさ調整機能:前面サインやランプがまぶしい時に暗くできます。
運転サイン:空気の汚れや運転状態をサインでお知らせ。お手入れ時期お知らせランプ:お手入れの7日前になると「7日」ランプが点灯します。3日前、1日前になるとそれぞれのランプが点灯し、運転開始から30日経つと、ランプが点滅して運転を停止します。
仕様【消費水量(mL/h)】強:425、中:300、静音:220
付属品電動弁1個、ジョイント組1個、ナイロンプラグ(アンカー)4本、トラスタッピングねじ(Φ4×45)スタンド用4本、平座金4個、ねじ(M4×8)コードクリップ用2本、目隠し板(内部配線)用4本、タッピングねじ(Φ4×14)電動弁カバー用2本、手締めねじ目隠し板(ストレーナー部)用4本、電動弁カバー・ケース、塩タブレット(約300粒入)2本、コードクリップ2個、目隠し板2枚
質量(kg)1.7(電動弁除く)
消費電力(W)強:53、中:25、静音:16
電源コード(m)1.7
適合床面積26畳(~43m2)
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,980
税込¥8,778
4日以内出荷
カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。
ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。
使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。
約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
トラスコ品番368-8904
幅(mm)32
色ネイビー
高さ(mm)115
タイプ首掛け
奥行(mm)32
電源(V)3.7(リチウムイオン電池)
フィルタータイプ:光触媒
消費電力(W)(50/60Hz)約1.5
本体寸法(mm)奥行32
本体寸法(mm)高さ115
本体寸法(mm)幅32
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W000-0000-000)
床面積(m2)適合:~60
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去
空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)
質量(kg)約14
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×400×280
機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入
運転モード急速強・中・弱・自動
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
ペットトイレの臭いを真剣に考えたペット想いの除菌脱臭機の専用スタンドです。ニオイの元を上からキャッチすることで、お部屋にニオイを広げません。サンスター独自の光触媒技術とUV光を使用して脱臭します。運転音は21dBでペットの快適性にも徹底配慮しており、フィルター交換不要で電気代も経済的なので飼い主の方にも嬉しい仕様です。
用途主にペットトイレ用・介護用の除菌脱臭機、空気清浄機として。ペットの臭い、排せつ物の臭い、体臭・汗の臭い、料理の臭い、カビの臭い、菌・ウイルスの抑制にも効果があります。
適合別売品:専用スタンド
幅(mm)400
厚さ(mm)430
高さ(mm)1060
取扱説明書(4.34MB)
1個
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去
空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)
質量(kg)約18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307
機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入
運転モード急速強・中・弱・自動
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去
空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)
質量(kg)約19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307
機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入
運転モード急速強・中・弱・自動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,629
税込¥1,792
4日以内出荷
質量(kg)5.7
色ホワイト
電源(V)100
タンク容量(L)0.9
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×450
風量(m3/min)強:2、中:1、弱:0.3
消費電力(W)(50/60Hz)(静音/中/強)6/10/27
連続運転時間(h)強:23.5、中:10.5、弱:6.1
運転音(dB)強:48、中:33、弱:15
寿命フィルター:約7年
適合床面積30(18畳)
運転モード弱・中・強・自動・おやすみ
1台(1台)
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。給気口と吸込口をそれぞれ最大8か所まで設置可能。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W016-20034-270)
適合床面積~125平方メートル
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
車載タイプの除菌脱臭機です。最新の光触媒で車内を強力に除菌脱臭します。サンバイザーへスッキリ取付けできます。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません
仕様●除菌脱臭方式:光触媒フィルター●電源:シガーライター DC12V/24V対応●消費電力:約4W●適応空間:約4m3●外形寸法:幅130mm×奥行140mm×高さ30mm●質量:約200g
アズワン品番65-3364-51
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ