放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用
エスコ品番EA939AA-21
材質ヤシ殻活性炭
粒度4×8メッシュ
効果消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。
排ガス対策。
放流基準に達しない排水処理。
使用場所トイレ
仕様大粒タイプ
トラスコ品番337-9027
質量(kg)20.5
メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
強力脱臭 ツンとくる臭いにも効く(強化備長炭+活性炭)ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。交換時期が分かる(メーカー独自の小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ脱臭炭
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。
仕様土壌浄化剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30
名称無し
登録保証無し
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭
寸法(mm)135×34×97
使用場所下駄箱
危険物の類別非危険物
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。
1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
タイプレギュラー
有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)
アズワン品番64-1138-25
危険物の類別非危険物
1個(113g)
¥199
税込¥219
当日出荷
備長炭パワー!下駄箱すみずみ脱臭!。備長炭+活性炭とそれぞれの場所の悪臭に効果的なミネラル成分でイヤな臭いを強力に脱臭します。ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきりわかります。邪魔にならないコーナー置きタイプで、立てても横にしても使用できます。ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)。
用途下駄箱用
シリーズ脱臭炭
床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
容量(kg)10
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。
VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。
必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に
トラスコ品番135-6294
材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.8
質量(kg)6.5
タイプロール
長さ(m)10
幅(cm)100
使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こわけ置き!気になる所をすみずみ脱臭!(置き方自由設計)
独自のゼリー状・炭(備長炭+活性炭)がしっかり脱臭!
ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。
交換時期が分かる!(小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ脱臭炭
加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
適合機種HXF-A25
材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
質量(g)85.7
交換目安開封後約2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
乾燥剤のシリカゲルと脱臭剤のヤシ殻活性炭が混合したシートで、湿気とニオイを吸収します。
50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状のため、目地に合わせてご希望の大きさにハサミでカットできます。
仕様ヤシ殻活性炭+B型シリカゲル
寸法(mm)(小袋)50×50(35個/1シート)
シートサイズ(mm)250×350
シリカゲル量(g)77/1シート
ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に!
ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。
数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります)
消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します)
湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です)
除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです)
押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます)
白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします)
冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます)
車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます)
家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます)
成分ヤシ柄活性炭100%
寸法(mm)270×360
質量(kg)1.5
包装不織布
使用量1坪当たり3~4個
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用
エスコ品番EA939AA-22
材質ヤシ殻活性炭
粒度20×50メッシュ
効果消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
吸湿スピード約2倍の超パワフル吸湿!※。上質で清潔感のある香りがふわっと広がります。ゴミが少ないスタンドパック容器の除湿剤。廃棄プラスチック量約35%削減。※エステードライペットスキット比
1個(350mL)
¥449
税込¥494
翌日出荷
除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気をとりながら、気になるニオイを脱臭します。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になり、除湿効果がひとめでわかります。衣類の収納時に湿気とニオイを吸いとります。
用途●袋から取り出し、そのままクローゼット内に吊り下げて使用する。●白い粒がなくなり、全体がゼリー状になったら、取り替える。【使用環境】できるだけ密閉性を高くした環境で使用する。【標準使用量】容積約2,400Lのクローゼットに2枚180cm×220cm×60cm【除湿有効期間】1~2ヵ月(同じ使用場所でも季節や湿気の状態によって異なります。夏場など特に高温多湿になる季節は、使用期間が極端に短くなる場合があります。)※6ヵ月以内に必ずお取り替えください。【標準除湿量(水換算)】240g×2枚(25℃、湿度80%の場合)【保存方法】直射日光及び高温多湿のところを避け、密封したまま保存する。本品は開封すると吸湿するので、一度に全部(2枚)使用する。【使用後の処理】使い終わったあとは、地域のゴミ捨て規則に従って捨てる。
タイプクローゼット用
アズワン品番64-1233-18
商品タイプシートタイプ
1個(2枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
レーザ加工機用集塵機PiHシリーズ用の脱臭剤です。レーザ加工時の臭いを効果的に脱臭します。
トラスコ品番466-2469
材質破砕活性炭
1袋
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
活性炭によりニオイの元をキャッチします。
トラスコ品番462-8906
適合機種CL-HB922,CL-HB924
幅(mm)261
高さ(mm)10
奥行(mm)261
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ヤシガラ活性炭(120g/cm2)
配合による 脱臭効果を髙持続
銀イオン&抗アレルゲン加工
銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります
帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
ヤシガラ活性炭が生魚臭・生肉臭・発酵食品臭などを強力脱臭。冷蔵庫内に置く、掛けるだけで簡単、コンパクトタイプ。ケースを紙素材にすることで、プラスチックゴミを削減。
危険物の類別非危険物
1個
¥269
税込¥296
翌日出荷
従来の銅セルガイア脱臭タイプ・スタンダードタイプに加えて、新しいHシリーズ活性炭入脱臭タイプです。
この製品は、特殊濾紙・特殊活性炭を採用し、高効率の洗浄機能と強力な脱臭効果を発揮します。
もちろんPM2.5対策も万全です。
用途自動車用キャビンフィルター
メーカーニッサン スズキ
型式T31.C25.C26.C27CJ10.NJ10.B30.SC25.SCN25.SC26.SCN26.SC27
主な適合純正品番AY681-NS009,AY685-NS009,AY682-NS015,B7277-1GK4A,B7277-1VA0A,95860-50Z21,95860-51Z00,95861-52Z00,27277EN025,27277JD10A,9586050Z00,9586151Z00,9586950Z00,B7200EN200
主な適合車種エクストレイル セレナ デュアリス ラフェスタ ランディ
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
脱色、脱臭用活性炭フィルターです
水道水中の残留塩素を除去できます
用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
大きなホコリを手前でブロックする「プレフィルター」、花粉やPM2.5などの微小粒子をキャッチする「高性能HEPAフィルター」、気になるニオイをしっかり脱臭「活性炭脱臭フィルター」の3層構造。交換目安は約1年。
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳
色ホワイト
付属品抗菌プリーツフィルター
材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)約330×110×265
質量(kg)約1.9(付属品含)
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18
寿命フィルター/約6ヶ月
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ファイバー活性炭が強力に・すばやくニオイを吸収。光触媒の効果で日光にあてると吸収したニオイが分解され、フレッシュな消臭パワーが復活。
用途車内用消臭剤
質量(g)46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×112×62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
菌・カビの繁殖を抑制
高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。
イヤなにおいを強力脱臭
高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。
花粉の侵入をブロック
帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。
悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業
種別使い捨て防じん
トラスコ品番767-3876
形状カップ型
区分DS1
質量(g)150
タイプ頭掛けタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)32以下
粒子捕集効率(%)85以上
国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM623号)
使用限度時間(h)18
縦(mm)118
横(mm)135
指定防護係数4
1セット(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
車内のニオイを強力脱臭。(備長炭+活性炭)
タバコ臭、エアコン臭、汗臭、揚げ物臭などに効く!
ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきり分かります。
成分活性炭・備長炭・無機系脱臭剤
使用期間通常1~2ヵ月
取付シート下
シリーズ脱臭炭
脱臭効果は1年間。活性炭・竹炭・備長炭の炭の力で、冷蔵庫内の気になるニオイを強力脱臭。
肉・魚のニオイに対応する消臭粒を配合。全方位脱臭方式のおしゃれなケース。
シリーズノンスメル
使用場所冷蔵庫
香り無香
商品タイプ本体
危険物の類別非危険物
1個(25g)
¥299
税込¥329
当日出荷
使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
型崩れを防ぐインナーネット構造です。
毛羽立ちしにくい長繊維のカバー材を使用しています。
用途清掃作業、軽作業。
一般粉じんが発散する作業。
悪臭や油臭のする作業。
種別簡易マスク
形状カップ型
ひもタイプオーバーヘッド
仕様頭掛けタイプ、唇が直接マスクに触れないカップ型
トラスコ品番329-4013
材質不織布(ポリプロピレン、ポリエチレン)
質量(g)150
入数(枚)10
寸法(縦×横)(mm)118×135
質量(g/枚)15
脱臭効果は1年間。活性炭・竹炭・備長炭の炭の力で、冷凍室内の気になるニオイを強力脱臭。
冷凍食品などの酸化したニオイに対応する消臭粒を配合。全方位脱臭方式のおしゃれなケース。
シリーズノンスメル
使用場所冷蔵庫
香り無香
商品タイプ本体
危険物の類別非危険物
1個(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
交換用の脱臭フィルターです。活性炭の力で乾燥時の臭いを吸着します!
質量(kg)約0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×40×140
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
用途金属・溶接ヒュームが発散する作業。清掃作業、軽作業。
吸気抵抗(Pa)40以下
使用限度時間(h)12
縦(mm)118
横(mm)135
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
関連資料(0.74MB)
備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
タイプジャイアント
有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)
アズワン品番64-1134-41
危険物の類別非危険物
1個(162g)
¥359
税込¥395
当日出荷
【特殊な繊維で吸湿し防ダニ】シリカゲルの約2~3倍の吸湿性がある繊維と活性炭を使用。湿気を吸収することでダニの発生を抑制。
用途【クローゼットやハンガーに】クローゼット内のハンガーパイプに吊り下げたり、ハンガーのバーに掛けたりして使える。【活性炭シートで衣類を脱臭】活性炭のチカラでにおいの元となる物質を吸着。オフシーズンの衣類などを脱臭しながら保管。【干し時が分かるセンサー付】干し時が分かるセンサー付き。湿気を吸っても吸収性能は天日干しで回復し繰り返し使えるので経済的。衣装ケース、タンスやチェストの引き出し、収納ケースの中、押入れの中などに入れても使える。
材質ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)・活性炭シート
色チャコール
質量(g)400
備考センサーの色が変化しなくても2週間に1度を目安に天日干しをしてください。
寸法(幅W×長さL)(mm)18×505(フック含む)
1セット
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ