脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。
消費電力(W)1200
仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)
質量(kg)4
風量調整(送風)3段階、(温風)2段階
タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。
人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。
3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。
【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。
寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。
夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用
タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ
適合1.5坪以下
消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15
電源AC100V(50/60Hz)・12A
本体質量(kg)約3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130
騒音値(dB)(強)46、(弱)33
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W)
電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円
リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
強力送風で素早くあたたかい!ヒートショック対策におすすめの壁掛けセラミックヒーター。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。パワー、風量切替は弱・強の2段階。送風単体でも運転が可能で通年使える。切タイマーは1→2→4→6時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定できる。4段階の温度(16・20・24・28度)で運転が可能。8時間を超えると自動で電源がOFFになるオートオフ機能も搭載。リモコン付き。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。
質量(kg)3.1
色ホワイト
切替方式600/1200W
消費電力(W)50Hz/1200、60Hz/1100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(空焚き防止機能)
機能切タイマー(1/2/4/6時間)、8時間オートオフ、温度センサー(16/20/24/28度)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×11×35
1台
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
タイプ屋内壁掛形
質量(kg)3.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15
ヒーターグラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204
適合床面積1.5坪以下
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。人感センサー付の自動運転で節電対策になります。場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。
用途寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。
色ホワイト
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)5.4
定格消費電力(W)1200
本体質量(kg)5.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.7×12.4×35
出力切替1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)
1個
¥17,900
税込¥19,690
4日以内出荷
タイプ屋内壁掛形
消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15
騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33
適合床面積~1.5坪まで
待機電力(W)0.5
本体質量(kg)約3.7
ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
切タイマー(1・2・3時間)、人感オート
電源(V)単相交流100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)
質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)
方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)
使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
コード長さ(cm)約250(VCT2.0mm×2芯)
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710
トラスコ品番859-7495
寸法(mm)175×280×145
色ホワイト
質量(g)1800
コード長さ(m)2
安全装置転倒OFFスイッチ
モード切替2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
¥5,580
税込¥6,138
当日出荷
グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。
3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。
今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵)
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)7
開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75
風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
パワフル大風量!
遠くまで広がるしっかり暖かい人感センサー付きのセラミックヒーターです。
しっかりした質感で使っていない時でもインテリアとしてお部屋に溶け込みます。
活性炭フィルターでクリーンで快適な温風と脱臭効果!
便利な人感センサーで人の動きを感知して自動でON/OFFしてくれて電気代の節約もできます。
小さいお子様がいても安心なチャイルドロック付き。
切り忘れに安心な8時間自動オフ。
用途暖房機器、暖房用品、ストーブ、セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、暖房機、足元暖房として。 脱衣場、トイレ、洗面所、リビングにも。
消費電力(W)1200/1100
質量(kg)2.4
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360
温度調節2段階+送風
切タイマー1・2・4時間
人感センサー〇
フィルター活性炭フィルター:〇
仕様チャイルドロック:〇
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
【2WAY】【人感センサー】【速暖】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。
コーナーなどの狭いスペースには縦置き、温風を広範囲に広げたいときは横置きと、2通りの置き方が出来ます。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。
温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
連続運転モードは安全のため2時間で自動で止まります。
お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。
消費電力50Hz/1100W・60Hz/1150W
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
センサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m
安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ
温風機能温風切替:2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×159×400
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:10時間
付属品リモコン
材質PP
質量(kg)約3.2
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2
モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード
温度設定範囲(℃)18~30
タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風」と1台で4役の機能を搭載。
1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。
衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。
大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付、付属ダクト:外径Φ88.9mm 適用壁厚長さ:240mm
付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン
質量(kg)循環部本体:6.9(取付板、ダクト除く)、換気部:1.7
タイプ屋内壁掛形
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)
ヒーターPTCセラミックヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1340/1360、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):64/73、涼風(弱):51/51、換気:26/27
ヒーター容量(kW)1.3
騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46.5/46.5、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46.5/46.5、涼風(弱):37.5/35.5、換気:36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130、【換気】標準乾燥:90/90、涼風(強):90/90、涼風(弱):90/90、換気:90/90
使用期間設計標準:10年
運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・涼風・換気連動」と1台で4役の機能を搭載。
1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。
衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。
大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付
付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン
質量(kg)循環部本体:7.0(取付板除く)
タイプ屋内壁掛形
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1 チップヒューズ3.15A×1)
ヒーターPTCセラミックヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1310/1330、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):38/46、涼風(弱):25/24
ヒーター容量(kW)1.3
騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46/46、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46/46、涼風(弱):35/32
風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130
使用期間設計標準:10年
運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
室温が維持できるので脱衣所やトイレに最適。本体ヒーターが自動でオン・オフを制御し、室温を一定に維持して保つので快適。冬は寒くてお風呂に入りづらい…そんな方に。ヒートショック対策に!家の中で急激な温度変化により、血圧が大きく変動することで、失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こし死亡する事もあります。家庭内で高齢者が死亡する原因の約4分の1を占め、年間推定1万7000人が亡くなっています。※これは交通事故死亡者の約4倍です。(2011年データ)。省スペースの薄型タイプでトイレにもピッタリ。温度調節ダイヤルは無段階に調整できます。脱衣所に・トイレに・キッチンに。電気代は1時間あたり(最大)約10円(320W)。壁掛けで:あらかじめ脱衣所を温めて快適、床置きで:床置時は奥行きわずか12cmのコンパクト設計。安心の日本製。1年間保証書付き
仕様●ルームサーモ:温度調節ダイヤルで設定、室温に応じてON/OFFする●通電パイロットランプ:通電状態をランプでお知らせ
材質本体:PP、スチール
質量(kg)(約)2.3
色ホワイト
定格消費電力(W)320
ヒーター遠赤シーズヒーター採用
機能安全ヒーター・サーモスタット、温度ヒューズ
電気代の目安(320W)約10円/h
操作方法ロータリースイッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)47×12×32.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様適用面積目安:~1.5坪
その他人感センサー(36時間※)、リモコン、切タイマー、3時間自動切タイマー、ecoオート運転
質量(kg)4.5
色ホワイト
出力(W)暖房:1215
電源単相100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約2.5m
外形寸法高さ204mm×幅525mm×奥行178mm
消費電力【暖房】最大(1200W強風):1215/1215W、最小(600W弱風):605/605W【涼風】最大:18/22W、最小:13/15W【待機時】0.8/0.8W
ヒーターカーボンヒーター(600W×2本)
騒音値(dB)【暖房】最大(1200W強風):42/42、最小(600W弱風):26/26【涼風】最大:48/48、最小:41/41
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい
負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載
ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現
作業に応じた回転数を高速・中速・低速の
3段階に設定できる変速機能付き
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
長さ(mm)300
幅(mm)79
高さ(mm)143
質量(kg)1.7(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
パッド寸法(mm)75(マジック式)
適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500、(中速)2000、(低速)1600
取付穴パッド:5/16-24UNF
連続使用時間(分)約10
バッテリーリチウムイオン
握り径(Φmm)48
保証期間2年
充電時間(分)25
バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
壁に取り付けて足元のスペースの確保ができます。
用途冬場のヒートショック対策に!! 夏場は送風で快適に!!
色ホワイト
消費電力(W)800/400
本体質量(kg)約1.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×4.5×27.5
取扱説明書(2.17MB)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.5
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26
温度調節低-高(無段階)
運転モード入/切
1台
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。床置きと壁掛けの2WAY。省スペースな薄型設計。
用途脱衣所やトイレ暖房に。ヒーター パネルヒーター 壁掛け 床置き薄型 暖房
付属品壁掛金具、木ネジ×4本、コンクリート用アンカー×4本
質量(kg)2.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)約1.6
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)床置き時:42.5×15×32 / 壁掛け時:42.5×11×29
温度調節ダイヤル式(サーモスタット)
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード