「腐葉土」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】間仕切りシート スノーテックス・スーパークール ユタカメイク【オーダー】間仕切りシート スノーテックス・スーパークールユタカメイク
10,250税込11,275
1式
15日以内出荷
シート特長 遮熱効果を有したポリエチレンラミネートクロスです。 一般的なブルーシートに比べて温度上昇を抑制する効果を持ちます。 乱反射効果を持つスノーテックスを使用した『遮熱シート』ハイグレードタイプです。 遮熱効果の秘密 シートの糸に存在する無数のミクロボイド(気泡構造)が光を反射することで遮熱効果を発揮します。 特に近赤外線域では平均77%の反射率があり、シート内の温度上昇防止に優れた効果を発揮します。 遮熱性 腐葉土を使った温度試験では、#3000 ブルーシートで腐葉土を覆った場合と、遮熱シートで覆った場合とで比較を行いました。 その結果、遮熱シートで覆った場合、10℃前後の遮熱効果が得られました。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。幅(mm)400~10000高さ(mm)500~5000材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)200生地厚(mm)約:0.3ハトメ12Φ(真鍮)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】間仕切りシート スノーテックス・スーパークール&カーテンレールセット ユタカメイク【オーダー】間仕切りシート スノーテックス・スーパークール&カーテンレールセットユタカメイク
21,774税込23,951
1式
15日以内出荷
シート特長 遮熱効果を有したポリエチレンラミネートクロスです。 一般的なブルーシートに比べて温度上昇を抑制する効果を持ちます。 乱反射効果を持つスノーテックスを使用した『遮熱シート』ハイグレードタイプです。 遮熱効果の秘密 シートの糸に存在する無数のミクロボイド(気泡構造)が光を反射することで遮熱効果を発揮します。 特に近赤外線域では平均77%の反射率があり、シート内の温度上昇防止に優れた効果を発揮します。 遮熱性 腐葉土を使った温度試験では、#3000 ブルーシートで腐葉土を覆った場合と、遮熱シートで覆った場合とで比較を行いました。 その結果、遮熱シートで覆った場合、10℃前後の遮熱効果が得られました。 カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ幅(mm)400~10000高さ(mm)500~5000材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)200材質(ジョイント)スチール/ユニクロ生地厚(mm)0.3材質(ブラケット)スチール/ユニクロ材質(レール)アルミサービス分類オーダー・加工
バイオマイスター メネデールバイオマイスターメネデール
1,498税込1,648
1袋(10L)
5日以内出荷
根圏環境をバランスよく整える、培養土の素(1)培養土作りの基本資材 (2)古土の再生 (3)マルチ資材 (4)追肥や元肥え(有機配合栄養) (5)腐葉土作りなど、幅広く使える、"培養土の素"です。配合している素材の組み合わせと含有微生物の働きにより、新鮮な空気と水分を、根を取り巻く環境=根圏に確保し、根が健康に育つ物理的環境、化学的環境、生物的環境を整えます。また、根の生育に必要な主要要素(N-P-K-Ca-Mg-S)と鉄、マンガン、ホウ素等の必須微量要素をバランスよく添加。有害菌から植物の根を守るための有効微生物類も含まれています。配合している微生物の種類は多く、有害土壌菌を抑えるバチルスなどの枯草菌や乳酸菌、根に共生する内生菌根菌や植物の根圏環境をバランスよく整える外生菌根菌が含まれています。
容量(L)10
マイローズばらの培養土 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイローズばらの培養土KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
749税込824
1個(5L)
6日以内出荷
根張りを良くするこだわり配合ばらを支える基本ブレンド株をしっかりと支える赤玉土・粒状土をベースに良質な熟成馬ふん堆肥、腐葉土などの厳選素材をバランスよくブレンドしています。根が呼吸しやすい環境を維持する土壌改良材ココピート、モミガラ燻炭、パーライト、ゼオライトの働きで、土の保水性・保肥力を向上させ、排水性と通気性を保ちます。土壌環境を整え、根を活性化させる活力成分入り土に活力を与える腐植酸と、根の細胞を活性化させるビール酵母抽出物の作用で肥料吸収を助けます。バイオスティミュラント活力液X-ENERGY配合適用植物:バラ、ミニバラ、ツルバラなど植え付け時期寒冷地(関東以北と積雪地域):春苗(新苗):5月中旬~6月中旬、大苗:4月中旬~5月中旬暖地(関東以南):春苗(新苗):4月中旬~6月、大苗:11月中旬~2月大苗の植え付け(大、中輪系木バラ)〔1〕植え付け前の準備1固まっている根を手でほぐしながら広げ、自然に落ちる土は落とします。2植え付け前、芽吹きをよくするため、「マイローズばらの活力液DX」を薄めた水に1時間程度つけます。〔2〕植え付け方法1直径、深さともに24~27cm(8~9号)の鉢を用意します。2鉢底にネットを敷いて軽石を入れます。3植え付け後に、接ぎ木部分が土に埋まらないように、苗の高さを決めます。なお、接ぎ木部分はウォータースペースを取るため、鉢の縁から約2cm下になるようにします。4粒状肥料「マイローズばらの肥料」を8号鉢で40g、9号鉢で60gを目安に混ぜ、苗の根を広げながら根の周りにしっかり土が入るように植え付けます。(培養土1L当り8g(ティースプーン4杯)が目安です。)(1)まず、根の下から半分まで土を入れ、「マイローズばらの活力液DX」を薄めた水を与えて湿らせ、土と根がなじむようにします。(2)残りの土を入れ、同様に水を与えながら植え付けます。5根がしっかりと張るまでは、株がぐらつかないように支柱で支えます。6「マイローズばらの活力液DX」を水で薄めて、鉢底から流れ出るまでたっぷりと与えます。・排水性、保水性に優れた培養土なので、普段の水やりは自動灌水機で行ってもかまいません。・栽培管理時の粒状肥料は「マイローズばらの肥料」、液体肥料は「マイローズばらの液体肥料」、活力剤は「マイローズばらの活力液DX」がおすすめです。春苗(新苗)、開花株の植え付け基本的な植え付け方は大苗と同じです。「大苗の植え付け」を参考に植え付けます。春苗は根を崩すと株が傷むので根鉢を崩さないようにし、開花株は根鉢を少し崩し、まわりの根をゆるめてから植え付けるのがポイントです(〔1〕植え付け前の準備1、2の作業はありません)。
用途根を育て ばらが元気にきれいに咲く成分焼成赤玉土・粒状土類・腐葉土・ココピート・馬ふん堆肥・モミガラ燻炭・パーライト・ゼオライト・微生物資材・腐植酸苦土
枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付YARD FORCE
30,980税込34,078
1セット
予約販売
木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。
用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP容量(L)ガーデンバッグ:297電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)1450本体質量(kg)12.5電源コード(m)約5使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
長野県産100%腐葉土 光伸製瓦有限会社長野県産100%腐葉土光伸製瓦有限会社(1件のレビュー)
439税込483
1袋(5L)
予約販売
国内産落ち葉100%天然熟成の国内産腐葉土にこだわっております
用途一般花卉園芸用業務園芸用成分窒素全量0.84%、りん酸全量0.08%、加里全量0.42%、炭素窒素比(C/N比)27.4材質長野県飯田市・下伊那郡周辺の落葉100%※成分の含有量については自然産物のため、数直に多少変動があります。種類たい肥容量(L)5番号長野県特肥449号
クロレラの恵みR バラの土 Richell(リッチェル)クロレラの恵みR バラの土Richell(リッチェル)
789税込868
1個(6L)
4日以内出荷
バラの栽培に適した培養土です。 腐葉土・馬ふん/牛ふん堆肥など通気性の良い用土を配合して、空気を通りやすくしています。 成長を促進するための腐植質や微量要素を供給し、有用微生物のすみかにもなります。 適度に重量があり、水はけ・水もちが良いため鉢栽培に適しています。 バラに適したpHに調整してあり、微生物を活性化させるためブラックピートモスを配合しました。
容量(L)6寸法(cm)28×38×5.5厚原材料赤玉土、鹿沼土、腐葉土、牛ふん堆肥、馬ふん堆肥、ブラックピートモス、くん炭、パーライト、粉末クロレラ、化成肥料適合作物バラ
バイオゴールドの土 ストレスゼロ タクトバイオゴールドの土 ストレスゼロタクト
1,998税込2,198
1本(5L)ほか
5日以内出荷
清潔感も、美しさも、手触りも、今までにない心地良さ 従来の土に必要不可欠だった腐植物(腐葉土など)を配合しなくても、植物を育てるための用土として今まで以上のメリットをもった土。 新鮮な空気をたっぷり保持し、水質浄化機能も持ち合わせ、高温多湿や根ぐされに負けない、強い根が張れる環境を維持します。 暑さ・反射熱・蒸れなど厳しい環境で大活躍。 さらっとした感触の土は、植え替え・草抜きも驚くほどスムーズ。 硬質な土粒はつぶれにくく、リユース率は「バイオゴールドの土」を上回ります。 室内やテラス、エントランスなど、人の集まる場所で育てる植物におすすめです。
用途草花・球根の植え付け/薔薇・樹木・果樹の植え付け/野菜・ハーブの植え付け/多肉・観葉植物の植え付け原材料硬質赤玉土、天然多孔石、硬質鹿沼土、超硬質多孔白土、炭(天然材料100%)適合作物草花・球根/薔薇・樹木・果樹/野菜・ハーブ/多肉植物・観葉植物など(6号鉢以上の鉢推奨)
バイオゴールドの土 タクトバイオゴールドの土タクト
1,998税込2,198
1本(5L)ほか
5日以内出荷
森の土が手本。自然環境に極めて近い性能をもつ土 赤玉土や腐葉土など厳選した天然素材を、バイオゴールド独自の配合割合と技術により混ぜ合わせた土。 水がすっと抜けて、新鮮な水・空気を根に供給。保水力、保肥力にも優れているので、植物がしっかり生育できる土です。 混ぜている腐葉土などの堆肥は、薬品を使わずじっくり丁寧に時間をかけて熟成・発酵を重ねているので、生育に欠かせない有効菌が豊富に含まれています。 何度でもくり返しお使いいただくことができます。 「バイオゴールドクラシック元肥」を混ぜてお使いください。
用途草花・果樹・樹木用土/すべての植物に/はじめて植物を育てるとき/子供やペットがいても安心してガーデニングを楽しみたい/有機栽培をしたい/一般的な培養土を使っているけど、植物があまり良く育たない製法ナチュラルブレンド製法原材料硬質赤玉土+数種の特性の異なる土×高品質腐葉土 他(国産天然材料100%)適合作物土で育てるすべての植物(地植えを含む6号鉢以上の鉢推奨)※らん・サボテン・多肉植物などは除く
腐葉土 プロトリーフ腐葉土プロトリーフ
539税込593
1袋(5L)
12日以内出荷
あらゆる植物の基本用土に。 他の用土と混ぜて使用する事で、鉢植え植物に最適な土に。
寸法(mm)280×380×50質量(kg)3.2
完熟100%腐葉土 鹿沼興産完熟100%腐葉土鹿沼興産(17件のレビュー)
359税込395
1袋(5L)
当日出荷
広葉樹の落葉を完熟させた100%落葉たい肥です。土の団粒化・保水性・通気性・保肥性を高め、微量要素が根の発達を促進します。 花壇・畑の土や赤玉土に混ぜて使用します。インドネシア産の落葉広葉樹チークの乾燥葉原料を100%使用しております。 国産より葉肉が厚い為、持続性が高く、通気性・排水性は抜群です!また、窒素・加里分が多いのも特長です。 発酵促進剤などの化学物質は一切使用していない為、安心して使用できます。改良土。
質量(kg)約1.4
HB-101入再生材 鹿沼興産HB-101入再生材鹿沼興産(2件のレビュー)
629税込692
1袋(6L)
当日出荷
HB-101のフローラ社との提携により開発されたメーカーオリジナル商品です。純植物性バークたい肥・もみがら・腐葉土に天然有機肥料(粒状バットグアノ)と顆粒HB-101を配合した再生用資材です。 扱いやすく、持ち運びに便利な、超軽量タイプに仕上げました。有用微生物が、植物の生育に最適な土壌環境に甦らせます。木炭配合で有用微生物の働きを促進と連作障害を緩和。 土を柔らかくし、土壌の物理性を良くし、地力をアップします。そのまま、まくだけで簡単に土の再生利用ができます。(混ぜ込めばさらに効果を発揮します。) 混合してすぐに植えつけ可能です。使用済み用土に対して20~30%が使用量の目安です。顆粒HB101の効果。 植物本来の働きを活性化させる天然の栄養成分ですから野菜、花、米、果物、観葉植物、菊、蘭、盆栽、山野草、茶、キノコ、ハーブ、バラ、芝生、樹木等すべての植物に効果を発揮します。 土壌改良の役目も果たし、有効菌を増やし連作障害を減らし、あらゆる植物を元気に育てます。 根の活力を高めると共に、病原菌の抑制に効果があります。 (有用微生物繁殖→根張り抜群 肥料効率を高める→生育抜群) 本品には顆粒HB-101を植物の生育に適する量に配合しています。 化石化したヒメコウモリのフンを粉砕し、高温焼成し、粒状化した高品質の有機肥料です。 一般のバットグアノ(粉末タイプ)とは違い、非常にリン酸・カルシウム成分が高くなっています。あたえ過ぎても濃度障害はおこしません。 粒の大きさをまばらにすることにより植物に適したスピードでの長期効果を維持します。 根・茎を丈夫に育て、花付き・実付きを良くし、さらに甘味を増進させる効果があります。 根張りがよくなり、根腐れを防止します。連作障害を予防します。
質量(kg)約2.5名称なし登録保証なし
腐葉土 ふるい通し 鹿沼興産腐葉土 ふるい通し鹿沼興産
249税込274
1袋(3L)
5日以内出荷
広葉樹の落葉を完熟させた100%落葉たい肥です。 土の団粒化・保水性・通気性・保肥性を高め、微量要素が根の発達を促進します。 花壇・畑の土や赤玉土に混ぜて使用します。 インドネシア産の落葉広葉樹チークの乾燥葉原料を100%使用しております。 国産より葉肉が厚い為、持続性が高く、通気性・排水性は抜群です! また、窒素・加里分が多いのも特長です。 発酵促進剤などの化学物質は一切使用していない為、安心して使用できます。改良土。
質量(g)約800
黒土 プロトリーフ黒土プロトリーフ(2件のレビュー)
429税込472
1袋(5L)
当日出荷
優れた保水性と保肥性。 腐葉土やクン炭などと混ぜれば、排水性が良くなります。
用途あらゆる植物の基本用土に
腐葉土 SUN & HOPE(サンアンドホープ)腐葉土SUN & HOPE(サンアンドホープ)
189税込208
1袋(2L)
当日出荷
土をふっくらと柔らかくさせる土壌改良土として。 保水性、通気性、保肥力に優れています。 自然界の土の一部で植物・作物を育てるのに役立ちます。
IX-09W GEKKOTA IRCIX-09W GEKKOTAIRC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
予約販売
ハードエンデューロ専用タイヤエンデューロタイヤではグリップしにくい、池の平(愛知)、鈴蘭、爺が岳のようなガレ場・グリップの悪い腐葉土・ウッズ・木の根・砂の浮いた岩盤・沢などで従来のあらゆる難所やヒルクライムでも突出したグリップ性能を発揮する。2016年春、待望のフロントタイヤが発売開始!
タイプWT
緑化培養土 ハイポネックス緑化培養土ハイポネックス
3,798税込4,178
1袋
当日出荷
そのまま使える培養土です。厳選された原料を使用し、いろいろな植物に使用できます。適度な排水性、通気性、保水性があり、保肥性にも優れています。元肥にマグァンプKを配合しています。
用途植物の植え替え、植え付けに。仕様汎用土トラスコ品番818-8085材質赤玉土、鹿沼土、植物性バーク堆肥、パーライト、ココピート、ピートモス、軽石、完熟腐葉土、マグァンプK(緩効性肥料)等質量(kg)18容量(L)402018年トラスコ掲載ページ9 1521
オリーブの培養土 刀川平和農園オリーブの培養土刀川平和農園(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(25L)
4日以内出荷
オリーブを生き生きと育てる有機質肥料配合の専用培養土1.有機質由来のカルシウムを配合し、オリーブが好む弱アルカリ性に調整済み。2.やさしく効果を発揮する醗酵油粕を元肥として配合。そのまま使える。3.根張りを促進し、根腐れを防止する「酸素供給剤」を配合。4.りん酸とカリの成分を高めているので、花や実付きが向上する。
用途オリーブ各種適合作物オリーブ各種使用の目安7号鉢で約8鉢分主原料赤玉土、堆肥、腐葉土、ココナッツピート等
庭木、果樹、花木 植込みの土 刀川平和農園庭木、果樹、花木 植込みの土刀川平和農園
939税込1,033
1袋(25L)
4日以内出荷
1.細粒の腐葉土をはじめ土を柔らかく改良する、有機質原料がたっぷりで保水力も高い。2.植え付け直後の根にもやさしくじっくり効く、有機質肥料を配合。休眠時期の植え込みにも適し、根張りも促進する。3.通気性が持続する、熱処理した硬質の赤玉土、鹿沼土を配合。植え込み作業も容易にできる。4.土壌を活性化させる有用微生物(バチルス菌)を配合。土の力を高めて、根も健全に生育する。
用途庭木、果樹、花木、苗木(梅、桃、ハナミズキ、コニファー、南天、モクレン、バラ、牡丹等)適合作物庭木、果樹、花木、苗木(梅、桃、ハナミズキ、コニファー、南天、モクレン、バラ、牡丹等)主原料赤玉土、鹿沼土、堆肥、腐葉土、ココナッツピート等
菊の土 刀川平和農園菊の土刀川平和農園
999税込1,099
1袋(14L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
1.腐葉土を主原料にした通気性と保水性が高い菊専用の培養土。2.粒状活力剤の効果で、菊を健全に育てる。3.根をいためずに長く効く緩効性の元肥を配合しているのでそのまま使える。
用途菊全般適合作物主原料腐葉土、赤玉土、鹿沼土、籾殻くん炭、バーミキュライト、粒状活力剤(腐植酸)
天然腐葉土 自然応用科学天然腐葉土自然応用科学(10件のレビュー)
599税込659
1袋(5L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
有機物で土元気!天然国産の100%腐葉土!長野県飯田市周辺から収集した、広葉樹の落葉100%原料の純国産の腐葉土です。土に混ぜて使用します。土に有機物を補充し、水はけのよい土にします。製造地は長野県。
用途花・野菜・プランター・花壇など適合作物花、野菜、プランター、花壇
マイローズ ばらの培養土 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイローズ ばらの培養土KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10L)
6日以内出荷
ローズアドバイザー有島薫氏監修による、ばら栽培の為に作られた「ばら専用培養土」です。 保水性と保肥力優れ、排水性と通気性を保つことで根張りの良い丈夫なばらを育てます。 ばらの株をしっかりと支える赤玉土をベースに、良質な熟成馬ふん堆肥、腐葉土、鹿沼土などの厳選素材をバランスよくブレンドしています。 植物の肥料吸収を助け、土に活力を与える腐植酸、鉄欠乏対策の為の鉄ポリフェノール、有用微生物資材(善玉菌)など、こだわりの配合で、ばらを上部に育て、美しい花を咲かせる株づくりをサポートします。
適合作物花、野菜原材料腐葉土、馬ふん堆肥、モミガラ堆肥、焼成赤玉土、軽石、鹿沼土、パーライト、バーミキュライト、ゼオライト、微生物資材、腐植酸苦土、鉄ポリフェノール充填量8号長鉢約2個分
のぼり おすすめ!腐葉土 長い月日をかけて自然が作り出す天然の肥料 P・O・Pプロダクツのぼり おすすめ!腐葉土 長い月日をかけて自然が作り出す天然の肥料P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別農業関連文字のぼり おすすめ!腐葉土 長い月日をかけて自然が作り出す天然の肥料
ガーデニング 花 のぼり旗 イタミアートガーデニング 花 のぼり旗イタミアート
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
菊の土 あかぎ園芸菊の土あかぎ園芸(5件のレビュー)
869税込956
1袋(14L)ほか
3日以内出荷
上質腐葉土をたっぷりと使い、赤玉土中粒と通気性を高めるビーナスライトを配合した用土。 小菊・大菊の育苗から、本鉢栽培用土として使える。
適合作物仕様厳選素材・ベストセラー
ガーデンシクラメンの土 あかぎ園芸ガーデンシクラメンの土あかぎ園芸
649税込714
1袋(5L)
7日以内出荷
赤玉土・腐葉土をベースにブレンドした、シクラメン専用土
適合作物シクラメン仕様天然素材・肥料入り容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)37×28×6
トマトの土 あかぎ園芸トマトの土あかぎ園芸(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(25L)
当日出荷
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合、元肥を加えた有機質培養土。
用途野菜専用土適合作物野菜仕様天然素材・肥料入り容量(L)25
野菜の土 あかぎ園芸野菜の土あかぎ園芸(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(25L)
3日以内出荷
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合、元肥を加えた有機質培養土。
用途野菜専用土適合作物野菜仕様天然素材・肥料入り容量(L)25寸法(縦×横×高さH)(cm)62×42×11
野菜の土 あかぎ園芸野菜の土あかぎ園芸
819税込901
1袋(15L)
7日以内出荷
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合、元肥を加えた有機質培養土。
用途野菜専用土適合作物野菜仕様天然素材・肥料入り容量(L)15寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
ゆうき畑 野菜の土 あかぎ園芸ゆうき畑 野菜の土あかぎ園芸
769税込846
1袋(14L)ほか
7日以内出荷
肥沃な関東の畑土(黒土)をベースに、バーク(樹皮)堆肥、腐葉土をMIXした、有機主体の栄養ある培養土。 家庭菜園の野菜栽培用に適しています。
用途野菜専用土適合作物野菜仕様天然素材・肥料入り
野菜の土 カルシウム入 あかぎ園芸野菜の土 カルシウム入あかぎ園芸
1,298税込1,428
1袋(30L)ほか
3日以内出荷
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合し、カルシウム・元肥を加えた有機質培養土。
用途野菜専用土適合作物野菜仕様天然素材・肥料入り
お手軽野菜の土 あかぎ園芸お手軽野菜の土あかぎ園芸
599税込659
1袋(5L)ほか
7日以内出荷
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合、元肥を加えた有機質培養土。
用途野菜専用土適合作物野菜仕様天然素材・肥料入り
スーパー有機くん あかぎ園芸スーパー有機くんあかぎ園芸(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(20L)
当日出荷
菌体肥料(NAOI菌)・バーク堆肥・腐葉土・ピートモス等の有機質を配合した、やせた土壌の活性材。 庭土や、赤玉土・黒土・古い土等に50%位使用。
仕様エコ商品・リサイクル容量(L)20寸法(縦×横×高さH)(cm)58×40×10
まぜるだけで土元気 あかぎ園芸まぜるだけで土元気あかぎ園芸
769税込846
1袋(7L)
7日以内出荷
菌体肥料(NAOI菌)・バーク堆肥・腐葉土・ピートモス等の有機質を配合した、やせた土壌の活性材。 庭土や、赤玉土・黒土・古い土等に50%位使用。
仕様エコ商品・リサイクル容量(L)7寸法(縦×横×高さH)(cm)42×32×6
土力 あかぎ園芸土力あかぎ園芸
749税込824
1袋(5L)
7日以内出荷
土壌再生材・活性堆肥・腐葉土・ピートモスを配合した、有機90%以上の土壌改良材で地力を大幅アップ。 どんな土でも20~30%位使用。
仕様エコ商品・リサイクル容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)38×27×6
花と野菜の有機培養土カルシウム入 あかぎ園芸花と野菜の有機培養土カルシウム入あかぎ園芸
599税込659
1袋(10L)ほか
7日以内出荷
腐葉土・完熟堆肥等を配合しカルシウム・元肥を加えた有機質培養土。
用途花・野菜適合作物花、野菜
有機畑 花と野菜の土 あかぎ園芸有機畑 花と野菜の土あかぎ園芸(2件のレビュー)
659税込725
1袋(5L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
赤玉土・腐葉土・有機堆肥・土壌改良材に、初期・中期用の元肥を配合した高級培養土。
用途花・野菜適合作物花、野菜仕様厳選素材・肥料入り
ハイブレンド有機培養土 あかぎ園芸ハイブレンド有機培養土あかぎ園芸(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(25L)
3日以内出荷から7日以内出荷
リン酸の効果で、花・実付きを良くする元肥入りです。 厳選堆肥を使用していますので植物の根やけ等の心配はありません。 通気性・排水性を考えたハイブレンド配合により、花や野菜が元気に育つ環境を整えます。
用途花・野菜適合作物花、野菜仕様厳選素材・肥料入り・ベストセラー
野菜のためのふかふか腐葉土 あかぎ園芸野菜のためのふかふか腐葉土あかぎ園芸(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(40L)
4日以内出荷
小技を取り除き25ミリ程度に種別した野菜栽培用手作り品。
適合作物野菜仕様厳選素材・熟成良品容量(L)40寸法(縦×横×高さH)(cm)66×44×11
手作り腐葉土 あかぎ園芸手作り腐葉土あかぎ園芸(26件のレビュー)
489税込538
1袋(5L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
職人手作りの高級品。