143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腕カバー 耐切創 ロング モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質ケブラー(R) サイズフリー 幅(cm)7.5(縮小時) 全長(cm)17 ゲージ数7 耐切創性EN388:2016カットレベル4/C 特性耐切創
1双
399 税込439
当日出荷

腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製 モノタロウ 動画あり
ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。 毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質高強力ポリエチレン+ナイロン グレー サイズフリー 質量(g)約32(1枚) 規格EN388:2016 全長(cm)約30.0 耐切創性カットレベル3/X
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

TCR-146 耐切創腕カバー TRUSCO 動画あり
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番478-9750 厚さ(mm)1.4 サイズフリー 質量(g)50 幅(cm)10 長さ(cm)31.0 耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性耐切創
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

耐切創腕カバーハイフレックス(片腕) アンセル 動画あり
INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。 厚さ(mm)0.95 材質/仕上HPPE ブラック
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番478-9768 厚さ(mm)1.4 サイズフリー 質量(g)59 幅(cm)10 長さ(cm)40.0 耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性耐切創
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場 材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス ブラック サイズL 幅(cm)12 全長(cm)40 ゲージ数15 素材調強化ポリエチレン 耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による) 特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性 袖口幅(cm)9
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

腕カバー 耐切創 ショート モノタロウ 動画あり
ショートタイプの耐切創腕カバーです。 ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に優れています。 (ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 サイズフリー 特性耐切創 材質ケブラー(R) 幅(cm)約7.5(縮小時) 全長(cm)約11 ゲージ数7 耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
1双
349 税込384
当日出荷

優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。 親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 黒杢 サイズフリー 特性耐切創、低発塵 材質超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿 厚さ(mm)約1.3 幅(cm)10 耐切創性レベル3
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス モトルグレー ゲージ数15 素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド 特性耐切創
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-10A 全長(mm)250 質量(g)19 混率(%)ケブラー100 関連資料仕様(0.06MB)
1個
570 税込627
当日出荷

耐切創腕カバーです。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。耐切創手袋との併用をお勧めします。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業 材質高性能ポリエチレン ブルー 厚さ(mm)0.7 長さ(cm)40 ゲージ数13 特性耐切創
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した手首ガードです。
用途燃える可能性のある場所で。 トラスコ品番161-2457 グリーン サイズフリー 質量(g)38 幅(cm)8 全長(cm)14.5 耐切創性3
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した腕カバーです。
用途燃える可能性のある場所で。 トラスコ品番161-2455 グリーン サイズフリー 質量(g)72 幅(cm)12 全長(cm)32 耐切創性3
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。ひんやりしたつけ心地です。
用途刃物を扱う作業に。 黒杢 サイズフリー 材質ツヌーガ[[(R)]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維) 仕様耐切創レベル4 幅(cm)10 耐切創性4 2018年トラスコ掲載ページ6 0287
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。 2層構造になっています。 耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。 入数は1双入りです。 洗濯可能です。
仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g アズワン品番65-2118-54
1双
4,800 税込5,280
当日出荷

耐切創腕カバーハイフレックス アンセル 動画あり
INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。親指スロット付タイプなので、親指に装着することができズレにくく快適です。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。 厚さ(mm)0.95 材質/仕上HPPE ブラック
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-28 全長(mm)280 質量(g)85 耐熱温度(℃)約400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など) 材質ケブラー(R)紡績糸100% 厚さ(mm)(生地)1.8 サイズフリー ゲージ数7 耐切創性EUカットレベル4 低発塵性 滑り止め効果- フィット性- 特性耐切創
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。 熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。 天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業 サイズフリー 特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創 材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸 長さ(cm)40 紫外線遮断率(%)99以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様上腕滑り止めバンド サイズL 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創、耐熱
1双
1,998 税込2,198
欠品中

耐切創・耐熱性手首や腕の安全保護に最適です。テーパー編のため締め付け感が少なく、また冷感繊維を入れているため、従来品に比べ着用感が良好です。
材質ケブラー 全長(mm)170
1双
900 税込990
当日出荷

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-38 全長(mm)380 質量(g)105 耐熱温度(℃)約400
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
材質ケブラー
1枚
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創用 腕カバー。 メリヤス編みで手首、袖口ゴム編み。 高強度、高弾性、難燃性。
特性耐切創 エスコ品番EA355K-5 全長(mm)330 質量(g)100 混率(%)PBO繊維(ザイロン)100 耐熱温度(℃)500
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー。
サイズフリー 特性耐切創 エスコ品番EA355K-4 全長(mm)150 質量(g)43 混率(%)PBO繊維(ザイロン)100 耐熱温度(℃)500 ゲージ7
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
特性耐切創、耐熱 エスコ品番EA355K-14 全長(mm)350 質量(g)110 混率(%)ケブラー繊維100 耐熱温度(℃)300
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ロープを首に掛け使用します。 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズフリー 特性耐切創、耐熱 材質ケブラー(スーパーアラミド繊維) エスコ品番EA355K-12 全長(mm)450 質量(g)140 ロープ仕様(mm)Φ7×600 耐熱温度(℃)300
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

材質ケブラー繊維、ナイロン、 ポリウレタン、ナイロン(内側) 全長(mm)320
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。 杢グレー 規格EN388:2016 長さ(cm)42 ゲージ数13 素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル 耐摩耗性3 耐切創性【EN ISO】F 耐突刺し性× 耐引裂き性4 特性耐切創 手首周り(cm)19 腕幅(cm)28
1双
999 税込1,099
当日出荷

刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。 杢グレー 規格EN388:2016 長さ(cm)20 ゲージ数13 素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル 耐摩耗性3 耐切創性【EN ISO】F 耐突刺し性× 耐引裂き性4 特性耐切創 手首周り(cm)18 腕幅(cm)25
1双
529 税込582
当日出荷

耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械 材質アラミド繊維 サイズ(cm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,798 税込4,178
当日出荷

耐切創腕カバー ZIZAI ZI-1000 Weed 動画あり
伸縮性と接触冷感性に優れた耐切創レベルCの腕カバーです。 腕から手首にテーパーをかけることで、装着がしやすく腕全体になじみ、優れた可動性を実現。 組み立て作業、メンテナンス、板金、ガラスの取り扱いなどに。 切創事故対策と熱中症対策の両立に。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業 材質ポリエチレン / ナイロン /ガラス繊維 / ポリエステル / ポリウレタン ライトグリーン 機能耐切創・接触冷感 全長(cm)35 ゲージ数13 耐切創性EN388:2016/3X41C
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[(R)]]SD」を使用しています。耐切創性、耐衝撃性を兼ね備えた肘カバーです。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たします。
用途切創および打撃などの危険がある作業時に。 イエロー 材質ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタン 仕様耐切創レベル5、10ゲージ編 耐切創性5 2018年トラスコ掲載ページ6 0287
1双
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

70-138 耐切創腕カバー ゴールドニットスリーブ アンセル 動画あり
100%ケブラー[[(R)]]製で、高い耐切創性能を持っています。前腕を小規模の火や熱から守ります。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。 イエロー サイズフリー 材質ケブラー[[(R)]] トラスコ品番858-0697 質量(g)37 規格EN388 長さ(cm)45 耐摩耗性0 耐切創性3 耐突刺し性× 耐引裂き性3 関連資料(0.12MB) (1.65MB) 手首周り(cm)10 2018年トラスコ掲載ページ6 0291
1枚
1,698 税込1,868
欠品中

独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている肌にやさしい腕カバーです。洗浄してから包装しているのでより清潔な腕カバーをお使い頂けます。
用途薄板・鉄板・アルミ材の取り扱いなど、切創事故の危険性が高い作業に。 厚さ(mm)1 ブルー 長さ(cm)45.5 素材UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス 耐切創性4C 特性耐切創 EN388規格(2016):3442C
1双
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 耐熱温度(℃)(素材)500 トラスコ品番361-6771 厚さ(mm)1.15 質量(g)150 機能耐熱、耐切創 全長(cm)35 材質(裏)メタ系アラミド 材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) 袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26 特性耐熱、耐切創
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。 親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンス モトルグレー ゲージ数15 素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド 特性耐切創
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創、耐熱
1双
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
用途クリーンルーム、ガラス、精密機械工業 サイズフリー 機能耐熱、耐切創 トラスコ品番416-9794 材質ケブラー繊維 質量(g)110 全長(cm)35 耐熱温度(℃)(素材)300
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

1双
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)