24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易タイプの腕吊バンドです。 コンパクトで携帯に便利です。 首から吊り下げたり、肩に掛けたり、腰で固定して使用できます。
材質ポリエステル・ポリアセタール 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×1240×15 左右区別左右兼用 アズワン品番0-7573-11 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
769 税込846
翌々日出荷

肩から肘の距離を、一定に保ちます。パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。
包帯種類その他 仕様左右兼用 材質本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン) 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1人でも簡単に装着でき、安定した患部の保持・安静が得られます。ショルダーストラップの食い込みを軽減する位置調節可能なパッド付。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袖のズレ落ちを防げます。 手軽に結束できる万能収縮タイプのバンドです。 ゴム付でしっかり結束できます。
用途さまざまな商品の結束に 材質ポリエステル OD トラスコ品番483-4593 厚さ(mm)約3.5 質量(g)16.5 幅(cm)2.5 長さ(cm)55 質量(g/袋)16.5
1袋(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。 可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。 手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー) サイズフリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×450×60 アズワン品番8-4540-01 松吉医科器械コード23-6929-00
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。 可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。 手洗い洗濯可。
材質ポリ塩化ビニール 寸法(幅W×長さL)(mm)230×230 アズワン品番8-4540-02 松吉医科器械コード23-6929-01
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。 裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。 表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時の ゴワツキやムレも軽減します。 安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式 材質ビニール セット内容本体、ゴムバンド(裏面/差込み用スリットあり) 厚さ(mm)1.3 寸法(mm)(本体)95×150、(ポケット)55×91
1組
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日常生活をサポートするための「生活テーピング理論」に基づき設計されていて、手くびの動きをしっかりサポート!。手くびを動かした時のつらさや、仕事や家事、作業時の不快感を軽減します。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
ブラック 適合部位手くび
1個
1,678 税込1,846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 コンパクトで携帯に便利です。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール 仕様左右兼用、洗濯可(手洗い) 包帯種類その他
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手首周りの固定や小児に最適なショートタイプ。 可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。 手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。 左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ 適合範囲(前腕の長さ)約38cm
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
1個
特価
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm)25 長さ(m)0.4 有効幅(mm)21 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかい付け心地です。いろいろな形状(固定方法)で使用可能です。
材質カバー部/ポリエステル、インナー部/PE(ポリエチレン) ベージュ 寸法50mm×6m アズワン品番8-542-01
1ケース(2本)
6,990 税込7,689
当日出荷

従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。 裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。 表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。 安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式 材質ビニール セット内容本体、ゴムバンド 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)75×145
1組
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 メッシュ素材で通気性に優れます。 左右兼用
材質ナイロン・ポリエステル・PVC(塩化ビニル樹脂) 洗濯方法手洗い
1個
1,148 税込1,263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一人で簡単に着脱できる。骨折時の腕つり、片マヒの方の肩関節保持に使用できます。
材質綿・ナイロン・ポリウレタン 身長(cm)145~185 左右区別左右兼用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単に腕の装着できるワンタッチ式バンドです。 遠方からでも認識できるよう視認性の高い反射材を使用しています。
用途夜間時の防犯、交通安全啓蒙として 材質ポリ塩化ビニル バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 タオル素材で皮膚に優しいです。 左右兼用
仕様左右兼用 材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・コットン・PVC(塩化ビニル樹脂) ホルダー寸法(mm)220×390 洗濯方法手洗い洗濯可
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様黒球直径(mm):Φ40 付属品腕装着用パーツ、アームバンド、カラビナ、キーリング、連結パーツ、連結パーツ固定用ネジ 寸法(mm)116×60×50 材質(本体)ABS 本体質量(g)約200 使用電池CR2030x1個 取扱説明書(3.38MB) 取扱説明書(1.52MB)
1個
10,980 税込12,078
欠品中

【紀州備長炭繊維】を使用したあったか肩サポーター!!。五十肩でお困りの方におすすめの肩サポーター!!。生地に伸縮性を持たせているので、優しく肩を包み込み保温します。また、肩の動きにも柔軟に対応し、長時間の着用でも快適です。マジックテープ使用で、ワンタッチで着脱簡単で大変便利です。日本の工場で生産した安心の日本品質。遠赤外線を放射すると言われているオーミケンシ株式会社「紀州備長炭繊維」を使用したあったか肩サポーター!。消臭効果に優れている為、気になる嫌な臭いもしっかり消臭、ムレが気になる季節でも活用して頂けます。サポーター全体に高い伸縮性を持たせ、イヤな締め付け感もなく着用して頂けます。
胸囲(cm)80~110 適合部位
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

応急処置のための衛生材料や小物を携行するミリタリーポーチです。袖口・腕・脚などに固定するためのストラップ・バックル・ゴムバンド付き。
材質コーデュラナイロン(赤外線反射コーティング加工) 質量(kg)0.46 コヨーテ 容量(L)2.9 寸法(cm)18×8×20 アズワン品番68-6588-61
1個
21,998 税込24,198
5日以内出荷

スマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどを、一括収納できるモバイル充電ステーション。スマートウォッチ磁気充電ケーブルを固定できるウォッチ用パッド付き。スマートウォッチの替えバンドも一緒に収納できます。ウォッチ用パッドを上下反転させると腕時計収納としても使用できます。トレーには、メガネや替えベルトの収納ができます。ワイヤレスイヤホンの収納ができる小物トレーも。
材質本体:スチール(粉体塗装) トレー:ABS樹脂 ウォッチ用パッド・小物トレー:シリコーン 質量(g)約420 適合サイズウォッチ用パッド・充電部収納:約直径2.8cm以内のスマートウォッチ磁気充電ケーブルの充電部 トレー・スマートフォン収納部:厚み約1.3cm以内のスマートフォン・タブレットPC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約16×11.6×10 耐荷重(g)ウォッチ収納部・小物トレー1つあたり:約250 内寸(cm)トレー・スマートフォン収納部:約W12×D1.3 トレー・トレー部:約W15.1×D7.5 ウォッチ用パッド・充電部収納:約直径2.8×H0.8 小物トレー:約W7×D4.2
1個
2,800 税込3,080
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.3 連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間 定格出力約0.5A 保護等級IPX4 光源SMD whiteSMD red 充電時間約2時間 センサー感知方式モーションセンサー コネクタType-C バッテリー容量(mAh)900 光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80 使用範囲(m)照度:約20 LED寿命(時間)約30000 灯数14粒SMD white×12SMD red×2 調光方式約2段階 電球の種類LED
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷