こんなお得な商品も!
防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
特性防炎
国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。
裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械
材質牛革(国産革使用)
仕様肩掛け紐、布紐使用
トラスコ品番253-8458
厚さ(mm)1.4(±0.2)
質量(g)335
幅(cm)21
耐熱温度(℃)(素材)80
丈(cm)50
職業別シーン溶接工
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン
特性難燃
エスコ品番EA355KE-2
全長(mm)537
質量(g)145
職業別シーン溶接工
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として
サイズフリー
幅(cm)20
混率(%)防炎加工綿100
全長(cm)42
袖口囲(cm)20
厚さ(cm)0.5
特性防炎
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
色白/黒
サイズフリー
全長(cm)34
優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎
職業別シーン溶接工
生地には帆布を使用しており、丈夫な仕様になっております。
通気性に優れ、曲げ伸ばししやすい設計になっております。
用途塗装業、建築業、土木業など
材質帆布
色キナリ
サイズフリー
質量(g)150
幅(cm)(最大)約23、(最小)約14.5
長さ(cm)約53(最大)
特性通気性
紐長(cm)約53
肩紐長さ(cm)約58
1双
¥649
税込¥714
当日出荷
耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。
裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。
厚手で丈夫なショートタイプ。
用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理
サイズフリー
幅(mm)(カフス)8.3
厚さ(mm)1.8
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100
全長(cm)19.6
耐切創性EUカットレベル4
1双
¥769
税込¥846
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)腕周り:400
全長(mm)450
サイズF
特性防炎
こんなお得な商品も!
腕カバー 帆布製
モノタロウ
¥649
税込¥714
通気性に優れ腕の曲げ伸ばしラクラク
日本製帆布10号に相当する生地を使用しています。
用途塗装業、建築業、土木業、etc
材質綿
種別帆布シリーズ
サイズフリー
寸法(cm)50×20
標準質量(g)150
特性通気性
1組
¥939
税込¥1,033
当日出荷
手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質耐熱コットン
エスコ品番EA353AR-10
質量(g)145(片腕あたり)
幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7
全長(cm)51.5
職業別シーン溶接工
1個
¥4,060
税込¥4,466
当日出荷
耐切創
色黄
質量(g)20
幅(cm)8
長さ(cm)12
保護対象:手首
関連資料(1.01MB)
1箱(1枚)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
耐切創
色黄
質量(g)50
幅(cm)10.5
長さ(cm)38
保護対象:手首~肘上
1箱(1枚)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります。
用途溶接作業
材質牛皮
幅(cm)20
全長(cm)54
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途熔接
サイズF
特性難燃
材質難燃加工綿100%
仕様(肩口)30cm
全長(cm)68
袖口囲(cm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
職業別シーン溶接工
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
材質Max Dyna(マックスダイナ)
色グレー
全長(mm)約300
サイズフリー
混率(%)綿100(防炎加工)
機能防炎
特性防炎
職業別シーン溶接工
1セット(5双)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
材質牛革
サイズフリー
寸法(cm)50×20
標準質量(g)350
耐熱温度(℃)約80
特性耐熱、耐炎
1組
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・耐燃性を合わせもつ高機能繊維です。
用途溶炉、溶接などの作業時に
材質アラミド繊維
色オレンジ
サイズフリー
全長(cm)25
質量(g/双組)76
RoHS指令(10物質対応)対応
手首周り(cm)16
1双
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
エンジン回りの作業の際、火傷から腕を保護します。
材質ケブラー
仕様左右兼用
エスコ品番EA355K-3
全長(mm)440
1個
¥3,730
税込¥4,103
当日出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様上腕滑り止めバンド
サイズL
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
1双
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ケブラー縫製
調節可能な上腕ストラップ付き
火花や軽いスパッタから腕を保護します。
袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。
仕様●全長:457mm●最大幅:約265mm●手首幅:約130/150mm●肩口幅:約265mm●材質:牛革●入数:1双●重量(g):254(片袖当り)
アズワン品番65-2115-42
1双
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
ケブラー縫製
調整可能なストラップ付
火花や軽いスパッタから腕と肩を保護します。
袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。
仕様●全長:635mm●最大幅:約300mm●手首幅:約110/130mm●肩口幅:約300mm●材質:牛革●入数:1双●重量(g):約375(片袖当り)
アズワン品番65-2115-43
1双
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1双
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
1双
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。
特性耐炎、対熱
トラスコ品番124-9754
厚さ(mm)1.6
質量(g)170
本体質量(g)170
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
全長(cm)38
耐熱温度(℃)(素材)300
職業別シーン溶接工
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
サイズF
混率(%)綿100
丈、幅ともゆったりとした設計。
裏ポケット付き。
用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業
サイズフリー
材質牛床革
幅(cm)21
全長(cm)50
1双
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
サイズF
混率(%)綿100
丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。
用途溶接、鉄鋼、機械
材質自然牛皮
幅(mm)約16~23
厚さ(mm)1.7(±0.2)
全長(cm)約46
特性柔軟性、耐久性
1双(1枚)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した腕カバーになります。
溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。
材質ケブラー繊維
特性耐熱
仕様片側ゴムひも締め、指掛付
全長(cm)約48
1双
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
軽量だから長時間の溶接作業も快適です。
飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。
従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。
皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。
耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
用途溶接用腕カバー
材質特殊アクリル繊維
寸法(mm)155×410
1枚
¥7,088
税込¥7,797
3日以内出荷
溶接用前掛け。
革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材
特性耐炎
エスコ品番EA353AP-21
質量(g)170
タイプ肩の後で紐を結び
寸法(cm)(肩口周り)20
全長(cm)38
手首周り(cm)16
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
溶接作業に便利な牛革腕カバーです。溶接時の火花や切傷などから腕を保護します。伸縮ゴムタイプで簡単着用。片腕のみの使用も可能です。
用途溶接作業におすすめです
仕様袖口伸縮性あり
材質牛革
厚さ(mm)約1.2~1.3
色グレー
サイズフリーサイズ
規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
幅(cm)約18
全長(cm)約41
1組
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1組
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材アラミド繊維ニット
特性耐熱、耐切創
革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。
仕様腕カバー
材質耐炎繊維・アラミド繊維
全長(mm)380
アズワン品番3-7225-01
1組
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
モダクリル繊維(アクリル系繊維でも防火性、耐薬品性に優れている)に難燃性素材のケブラー(R)を配合。火花、溶接スパッタから肌を守ります。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4.。耐熱性能は260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.0秒)。ご家庭でのお洗濯が可能です。家庭用弱アルカリ性洗剤により10~15回の手洗いに耐えます。※漂白剤使用不可。
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材ケブラー(R)アラミド繊維ニット
特性耐熱、耐切創
ケブラー縫製
マジックテープ付
金属製サイドバーでサポート
仕様●全長:約380mm●材質:牛革(スプリットレザー)
アズワン品番65-2118-53
1足
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ