21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。 セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,160 税込5,676
当日出荷

爪では開けられない・ドライバーでは狭すぎる・そんな時にこじ開けツール!。時計の裏フタ枠等のコジ開けに使用。指輪の石留めされている爪を起こすときに。電池ボックスのフタを開ける際に。プラスチック製品の分解に。
用途開けにくい物をこじ開けるツールです。 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス
1個
749 税込824
当日出荷

Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。 種類精密ドライバー 先端形状ピン抜き/バネ棒外し 先端刃幅(mm)0.8 材質(グリップ)真鍮 刃先マグネットなし 軸貫通なし 仕様時計バンドピン外し 材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)80 軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型) 軸長(mm)9(Y型)11(ピン型) グリップ径(Φmm)5 トラスコ品番493-6388 質量(g)17
1セット
699 税込769
当日出荷

OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19 トラスコ品番341-8596 セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06) 質量(kg)1.17 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に セット内容ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6 入組点数17
1セット(17点)
1,298 税込1,428
当日出荷

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125 TKG品番9-0590-2501 TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
499 税込549
当日出荷

時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類精密ドライバー 刃先マグネットなし 軸貫通なし 軸径(Φmm)0.7 全長(mm)90 軸長(mm)10 本数1 トラスコ品番371-5311
1個
369 税込406
当日出荷

精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。 カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。 丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(cm)8.5
1本
559 税込615
当日出荷

ムーブメントの分解・組立時に使用 。セイコーキャリバーの場合、専用機械台と万能機械台を使用するものがあります。(詳しくはセイコータイムラボ株式会社「点検・調整マニュアル」または「テクニカルガイド」をご参照ください。)
寸法(mm)40×40×10
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)オープナー EOシリーズ
爪では開けれない、ドライバーではキズが付くし、狭い隙間に入らない、そんな時のお役立ちツールです。ネジの開閉 精密機械の分解 時計の裏蓋枠 指輪の石留めされている爪などの開閉にお使いできます。
材質SK材・グリップ部ABS 寸法(mm)80×43×21 刃厚(mm)1.2
1個
769 税込846
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm)223 TKG品番9-0590-2301 TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷

種類腕時計 表示方式アナログ 電池寿命約3年 防水仕様10気圧 材質(バンド)ポリウレタン 防水
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(mm)12cm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

サンワダイレクトドライバーセット
56個のビットを付属した、61in1ドライバセット。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除く。ボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計。スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属。パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです。手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き。付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き。特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き
質量(g)約340 商品構成セット品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×172×33 ビット56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

時計バンドの長さを調整する時のバンドのピンを抜く専用工具です。 先端長さの調節が可能です。
種類精密ドライバー 先端形状ピン抜き 材質(グリップ)真鍮 本数1
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,600 税込11,660
当日出荷