4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファッション性の高いカジュアルなベルトがアクセントに。プレゼントにもおすすめです。
材質(バンド)布・ナイロン 仕様留め具:バックル(尾錠) 幅(mm)(ケース)34 本体質量(g)40 表示方式アナログ 材質(ケース)ステンレス 防水性3BAR 適合腕周(cm)14~19 防水
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(バンド)NATOタイプ 寸法(mm)240×35.6×8 サイズメンズ 質量(g)27 表示方式アナログ 電池寿命4年 防水仕様3気圧防水 防水
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お洒落でスタイリッシュなデザインが魅力のハンギングウオッチ。 文字盤は夜光塗料で光ります。
材質(バンド)ナイロン 仕様【文字盤】夜光 材質【裏フタ】ステンレス 表示方式アナログ 材質(ケース)アロイ 材質(フック)アルミニウム 防水仕様日常生活用 防水 夜光(蓄光)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本・中国・アメリカ・ヨーロッパの標準電波に対応したマルチバンド6のソーラー電波時計です。 カレンダー表示のほか、ワールドタイムやアラームなど便利な機能を搭載しています。バンドには軽量で耐久性の高い皮/クロスバンドを採用しました。秒針とロゴの印字にはオレンジを使用し、アウトドアな印象を与えています。
機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)、操作音ON/OFF切替 表示方式アナログ 材質(バンド)クロス/合成皮革 仕様ネオブライト、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC 材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス 質量(g)34.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45.1×42.1×11 時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替 バッテリーインジケーター表示 電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。) LEDアンバー、残照機能付き タイマーセット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測 防水性5気圧 表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語) 色(文字盤)ブラック
1台
7,998 税込8,798
当日出荷